絞り込み
外径(Φmm)
  • 2.5(1)
  • 4(21)
  • 5(6)
  • 6(34)
  • 8(26)
  • 9(3)
  • 9.53(1)
  • 10(15)
  • 12(9)
  • 15.88(1)
  • 16(3)
内径(Φmm)
  • 2(13)
  • 2.5(3)
  • 3(6)
  • 3.7(4)
  • 4(30)
  • 5(20)
  • 6(15)
  • 6.5(2)
  • 7.5(1)
  • 8(16)
  • 9(1)
  • 9.53(1)
  • 10(5)
  • 14(3)
  • 19.05(1)
  • 色イエロー(5)
  • 色オレンジ(5)
  • 色クリア(82)
  • 色ブラック(9)
  • 色ホワイト(8)
使用流体
  • (60)
  • (9)
  • 溶剤(13)
  • 空気(61)
  • 薬品(13)
ホース長さ(m)
  • 0.6(2)
  • 2(26)
  • 3(5)
  • 5(30)
  • 10(27)
  • 20(24)
特性
  • その他(19)
  • 帯電防止(18)
  • 柔軟(34)
  • 気密性(11)
  • 滑り性(20)
  • 耐候(13)
  • 耐圧(1)
  • 耐寒(23)
  • 耐摩耗(35)
  • 耐水(34)
  • 耐溶剤(13)
  • 耐熱(27)
  • 耐薬品(50)
  • 透明性(50)
  • 難燃(21)
その他・帯電防止・柔軟・気密性・滑り性・耐候・耐圧・耐寒・耐摩耗・耐水・耐溶剤・耐熱・耐薬品・透明性・難燃
最高使用圧力(MPa)
  • 0.4(4)
  • 0.6(11)
  • 0.65(3)
  • 0.68(4)
  • 0.7(3)
  • 0.78(2)
  • 0.8(30)
  • 0.9(10)
  • 0.98(1)
  • 1(9)
  • 1.2(1)
  • 1.3(4)
  • 1.6(3)
  • 1.8(1)
  • 2.4(3)
  • 2.6(1)
  • 3.7(1)
  • 4.4(1)
0.4・0.6・0.65・0.68・0.7・0.78・0.8・0.9・0.98・1・1.2・1.3・1.6・1.8・2.4・2.6・3.7・4.4
材質
  • 樹脂(113)
樹脂
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • SMC(69)
  • PISCO(ピスコ)(47)
  • 潤工社(44)
  • 千代田通商(32)
  • ニッタ(28)
  • RS PRO(26)
  • 岩田製作所(12)
  • パーカーハネフィン(10)
  • タイゴン(10)
  • CKD(9)
  • TRUSCO(8)
  • アオイ(8)
  • コガネイ(6)
  • 十川産業(6)
  • 淀川ヒューテック(5)
  • カクイチ(4)
  • BeHAUS(4)
  • 松吉医科器械(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
114件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
4(21)
5(6)
6(34)
8(26)
9(3)
9.53(1)
10(15)
12(9)
15.88(1)
16(3)
  • ナイロンチューブ(高耐圧) エスコ

    ナイロンチューブ(高耐圧)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,760税込1,936
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~70材質高耐圧ナイロン乳白使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労
  • 超柔軟フッ素チューブ(ETFE) エスコ

    超柔軟フッ素チューブ(ETFE)

    エスコ
    940税込1,034
    1本
    翌日出荷
    耐薬品性…内層はフッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性…積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 低溶出・低臭気…樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。
    用途印刷機械・食品機械・理化学実験用等の多用途配管
  • 4.0/ 6.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTEE) エスコ

    4.0/ 6.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTEE)

    エスコ
    12,100税込13,310
    1本
    当日出荷
    材質PTFE半透明内径(Φmm)4全長(m)10外径×内径(Φmm)6×4外径(Φmm)6使用温度(℃)最高260常用圧力(MPa)1.6
  • 4.0/ 6.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTEE) エスコ

    4.0/ 6.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTEE)

    エスコ
    7,740税込8,514
    1本
    翌日出荷
    材質PTFE半透明内径(Φmm)4全長(m)5外径×内径(Φmm)6×4外径(Φmm)6使用温度(℃)最高260常用圧力(MPa)1.6
  • 5.0/6.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ

    5.0/6.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)

    エスコ
    1,420税込1,562
    1個
    当日出荷
    耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
    エスコ品番EA125FC-6材質フッ素樹脂(PTFE)透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.65外径(Φmm)6特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
  • 3.0/4.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ

    3.0/4.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE)

    エスコ
    2,740税込3,014
    1個
    翌日出荷
    耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
    エスコ品番EA125FC-4A材質フッ素樹脂(PTFE)透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)3最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)4特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
  • 2.5/4.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(FEP) エスコ

    2.5/4.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(FEP)

    エスコ
    3,890税込4,279
    1個
    翌日出荷
    耐薬品性に優れています。
    仕様不燃性エスコ品番EA125F-4B材質フッ素樹脂(FEP)半透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-65~200内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)1.8外径(Φmm)4使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
  • 4.0/6.0mmx 2m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ナチュラル) エスコ

    4.0/6.0mmx 2m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ナチュラル)

    エスコ
    490税込539
    1個
    翌日出荷
    従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
    エスコ品番EA125DP-4A材質ウレタン透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)6使用流体空気/水特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
  • 8.0/5.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[黒] エスコ

    8.0/5.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[黒]

    エスコ
    3,850税込4,235
    1本
    翌日出荷
    エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
    エスコ品番EA125DA-8材質ウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気)内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.9外径(Φmm)8最小曲げ半径(mm)25使用流体空気/水特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
  • 真空用チューブ エスコ

    真空用チューブ

    エスコ
    995税込1,095
    1個
    翌日出荷
    柔軟性に優れ、揺動部の配管に最適。小さな曲げ半径を必要とするコンパクト配管に最適。チューブをカットする時に便利なカットマークを約500mm間隔で表示(※ワンタッチ継手に接続して使用する際は、インサートリング(EA125DX-42)を使用してください)。RoHS2対応品。
    用途真空機器の配管用材質極軟質ポリウレタンチューブ長さ(m)10使用温度範囲(℃)-15~50 (凍結なきこと)外径×内径(Φmm)4×2.5最高使用圧力(MPa)0.4使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100チューブ色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
  • 8.0/ 10mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ

    8.0/ 10mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)

    エスコ
    4,010税込4,411
    1個
    翌日出荷
    耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
    エスコ品番EA125FC-10材質フッ素樹脂(PTFE)透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)10特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
  • 4.0/6.0mmx 5m フッ素樹脂ホース(2フッ化系) エスコ

    4.0/6.0mmx 5m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)

    エスコ
    3,150税込3,465
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125FA-6B材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)6特性耐薬/透明性/気密性
  • フッ素樹脂チューブ エスコ

    フッ素樹脂チューブ

    エスコ
    61,700税込67,870
    1本
    翌々日出荷
    耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性に優れ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。難燃性です。
    材質PFA半透明使用温度範囲(℃)-65~260全長(m)10使用温度(℃)最高260使用流体空気、水
  • 4.0/ 5.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTEE) エスコ

    4.0/ 5.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTEE)

    エスコ
    4,100税込4,510
    1本
    翌日出荷
    材質PTFE半透明内径(Φmm)4全長(m)5外径×内径(Φmm)5×4外径(Φmm)5使用温度(℃)最高260常用圧力(MPa)0.8
  • 2.0/ 4.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTEE) エスコ

    2.0/ 4.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTEE)

    エスコ
    3,180税込3,498
    1本
    翌日出荷
    材質PTFE半透明内径(Φmm)2全長(m)2外径×内径(Φmm)4×2外径(Φmm)4使用温度(℃)最高260常用圧力(MPa)3.3
  • 4.0/6.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ

    4.0/6.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA)

    エスコ
    17,700税込19,470
    1個
    翌日出荷
    ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
    エスコ品番EA125FH-6B材質フッ素樹脂(PFA)半透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)1.6外径(Φmm)6使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
  • 4.0/6.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ

    4.0/6.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PFA)

    エスコ
    8,830税込9,713
    1個
    翌日出荷
    ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
    エスコ品番EA125FH-6A材質フッ素樹脂(PFA)半透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)1.6外径(Φmm)6使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
  • 2.0/4.0mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ

    2.0/4.0mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA)

    エスコ
    3,360税込3,696
    1個
    翌日出荷
    ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
    エスコ品番EA125FH-4材質フッ素樹脂(PFA)半透明長さ(m)3使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)2.4外径(Φmm)4使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
  • 6.0/8.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ

    6.0/8.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE)

    エスコ
    15,600税込17,160
    1個
    翌日出荷
    耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
    エスコ品番EA125FC-8B材質フッ素樹脂(PTFE)透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)8特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
  • 6.0/8.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ

    6.0/8.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE)

    エスコ
    8,610税込9,471
    1個
    翌日出荷
    耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
    エスコ品番EA125FC-8A材質フッ素樹脂(PTFE)透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)8特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
  • 5.0/6.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ

    5.0/6.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE)

    エスコ
    6,760税込7,436
    1個
    翌日出荷
    耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
    エスコ品番EA125FC-6B材質フッ素樹脂(PTFE)透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.65外径(Φmm)6特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
  • 4.0/5.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ

    4.0/5.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)

    エスコ
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
    エスコ品番EA125FC-5材質フッ素樹脂(PTFE)透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)5特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
  • 3.0/4.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ

    3.0/4.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)

    エスコ
    1,090税込1,199
    1個
    翌日出荷
    耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
    エスコ品番EA125FC-4材質フッ素樹脂(PTFE)透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)3最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)4特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
  • 6.0/9.0mmx 2m フッ素樹脂ホース(2フッ化系) エスコ

    6.0/9.0mmx 2m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)

    エスコ
    2,050税込2,255
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125FA-9A材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)9特性耐薬/透明性/気密性
  • 4.0/6.0mmx20m フッ素樹脂ホース(2フッ化系) エスコ

    4.0/6.0mmx20m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)

    エスコ
    10,800税込11,880
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125FA-6材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)6特性耐薬/透明性/気密性
  • 2.0/4.0mmx 5m フッ素樹脂ホース(2フッ化系) エスコ

    2.0/4.0mmx 5m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)

    エスコ
    1,980税込2,178
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125FA-4B材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)4特性耐薬/透明性/気密性
  • 2.0/4.0mmx 2m フッ素樹脂ホース(2フッ化系) エスコ

    2.0/4.0mmx 2m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)

    エスコ
    790税込869
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125FA-4A材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)4特性耐薬/透明性/気密性
  • 8.0/ 12mmx 5m フッ素樹脂ホース(2フッ化系) エスコ

    8.0/ 12mmx 5m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)

    エスコ
    7,930税込8,723
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA125FA-12B材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)12特性耐薬/透明性/気密性
  • 6.0/8.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(FEP) エスコ

    6.0/8.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(FEP)

    エスコ
    3,120税込3,432
    1個
    翌日出荷
    耐薬品性に優れています。
    仕様不燃性エスコ品番EA125F-8A材質フッ素樹脂(FEP)半透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)-65~200内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.9外径(Φmm)8使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
  • 4.0/6.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(FEP) エスコ

    4.0/6.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(FEP)

    エスコ
    2,450税込2,695
    1個
    翌日出荷
    耐薬品性に優れています。
    仕様不燃性エスコ品番EA125F-6A材質フッ素樹脂(FEP)半透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)-65~200内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)1.3外径(Φmm)6使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
  • 5.0/8.0mmx 2m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ブラック) エスコ

    5.0/8.0mmx 2m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ブラック)

    エスコ
    1,040税込1,144
    1個
    翌日出荷
    従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
    エスコ品番EA125DS-5A材質ウレタン長さ(m)2使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8使用流体空気/水特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
  • 5.0/8.0mmx 2m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ホワイト) エスコ

    5.0/8.0mmx 2m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ホワイト)

    エスコ
    1,040税込1,144
    1個
    翌日出荷
    従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
    エスコ品番EA125DR-5A材質ウレタン長さ(m)2使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8使用流体空気/水特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
  • 4.0/6.0mmx 2m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ホワイト) エスコ

    4.0/6.0mmx 2m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ホワイト)

    エスコ
    490税込539
    1個
    翌日出荷
    従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
    エスコ品番EA125DR-4A材質ウレタン長さ(m)2使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)6使用流体空気/水特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
  • 2.0/4.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(黄) エスコ

    2.0/4.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(黄)

    エスコ
    1,230税込1,353
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125DC-4材質ウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)1.3外径(Φmm)4使用流体空気/水特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
  • 8.0/5.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[白] エスコ

    8.0/5.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[白]

    エスコ
    3,850税込4,235
    1本
    翌日出荷
    エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
    エスコ品番EA125DB-8材質ウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気)内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.9外径(Φmm)8最小曲げ半径(mm)25使用流体空気/水特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
  • フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ

    フッ素樹脂チューブ(PFA)

    エスコ
    87,600税込96,360
    1本
    翌日出荷
    使用圧力(23℃時)。耐候性:不燃性。ほとんどの化学薬品、溶材に対して不活性。
    材質フッ素樹脂(PFA)質量(g)2000長さ(m)10使用温度範囲(℃)-65~180使用圧力(MPa)0.68使用流体空気・水・腐食性流体等最高使用温度(℃)180チューブ外径×内径(mm)19.05×15.88
  • 10.0/12.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTEE) エスコ

    10.0/12.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTEE)

    エスコ
    28,300税込31,130
    1本
    当日出荷
    仕様使用圧力(25℃時)材質PTFE半透明全長(m)10外径×内径(Φmm)12×10常用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)260
  • 10.0/12.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTEE) エスコ

    10.0/12.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTEE)

    エスコ
    19,900税込21,890
    1本
    当日出荷
    仕様使用圧力(25℃時)材質PTFE半透明全長(m)5外径×内径(Φmm)12×10常用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)260
  • 8.0/10.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTEE) エスコ

    8.0/10.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTEE)

    エスコ
    21,800税込23,980
    1本
    翌日出荷
    材質PTFE半透明内径(Φmm)8全長(m)10外径×内径(Φmm)10×8外径(Φmm)10使用温度(℃)最高260常用圧力(MPa)0.8
  • 8.0/10.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTEE) エスコ

    8.0/10.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTEE)

    エスコ
    13,800税込15,180
    1本
    4日以内出荷
    材質PTFE半透明内径(Φmm)8全長(m)5外径×内径(Φmm)10×8外径(Φmm)10使用温度(℃)最高260常用圧力(MPa)0.8
チューブ