絞り込み
適合チューブ外径(Φmm)
  • 3.2
  • 1/8(1)
  • 1/4(3)
  • 5/16(3)
  • 3/8(2)
  • 1.8(6)
  • 3(13)
  • 4(99)
  • 6(117)
  • 6.35(3)
  • 7.94(4)
  • 8(104)
  • 9.53(3)
  • 10(85)
  • 12(73)
  • 43.5(1)
  • 45.5(1)
  • 51.5(1)
  • 65.5(1)
  • 112.5(1)
接続口径
  • 0.5(1)
  • 0.8(2)
  • M3(9)
  • M5(10)
制御方式
  • メータアウト(5)
  • メータイン(3)
ブランド
  • CKD(8)
  • PISCO(ピスコ)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スピードコントローラーとは、シリンダ弁がシリンダ内のピストンが空気圧により左右に動くことで、弁が開閉しますが、その弁の開閉速度を変える機器。弁の開方向と閉方向に対応した空気配管にこの機器が取り付けられ、それぞれの動作用の空気量を増減することで弁速度が変わります。この機器で空気量を調整する箇所が設定ノブです。機器の種類により設定ノブを固定できるものとできないものがあるので、機器を選定するときに注意が必要。また、スピードコントローラーには、シリンダに入る空気量を調整するタイプと、シリンダから出る空気量を調整するタイプがあり、シリンダ弁の動作方法に合わせて選定する必要があります。
FA現場のお役立ち情報
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合チューブ外径(Φmm)」から絞り込む
1.8(6)
3(13)
3.2
4(99)
6(117)
7.94(4)
8(104)
9.53(3)
10(85)
12(73)
  • ワンタッチスピコン CKD

    ワンタッチスピコン

    CKD(5件のレビュー)
    ¥980税込¥1,078
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    自己消火性樹脂PBTを採用しています。溶接スパッタがかかっても安全です。チャック力アップです。
    使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
  • スピードコントローラメーターイン PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラメーターイン

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
    用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
  • スピードコントローラフリータイプメーターアウト PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラフリータイプメーターアウト

    PISCO(ピスコ)
    ¥649~税込¥714~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
    用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
  • 小形スピードコントローラ SC3W CKD

    小形スピードコントローラ SC3W

    CKD
    ¥986~税込¥1,085~
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    L形回転タイプ、シリーズが豊富
    最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)-5~60(但し、凍結なきこと)最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
  • ダイヤル付スピードコントローラ(コンパクトタイプ) DSC-C CKD

    ダイヤル付スピードコントローラ(コンパクトタイプ) DSC-C

    CKD
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    材質(本体)ポリブチレンテレフタレート本体形状エルボ
  • スピードコントローラフリータイプメーターイン PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラフリータイプメーターイン

    PISCO(ピスコ)
    ¥659~税込¥725~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
    用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
  • SC3Wシリーズ スピードコントローラ エルボタイプ ワンタッチ継手付 CKD

    SC3Wシリーズ スピードコントローラ エルボタイプ ワンタッチ継手付

    CKD
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    材質(本体)ポリブチレンテレフタレート本体形状エルボ
  • スピードコントローラユニバーサルタイプ ワンタッチ継手付 CKD

    スピードコントローラユニバーサルタイプ ワンタッチ継手付

    CKD
    ¥939~税込¥1,033~
    1個
    4日以内出荷から66日以内出荷
    配管方向を360°自由に設定できるユニバーサルタイプのスピードコントローラです。樹脂部には難燃性PBT(UL94規格V-0相当)を標準採用しています。配管ねじ部にフッ素系樹脂のシール剤をコーティングしています。微速シリンダなど流量が少なく、微調整が必要な機器の制御に最適です。
    用途空圧シリンダの速度調整用に。タイプユニバーサルタイプ最高使用圧力(MPa)1接続ねじ込み使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応流量低速タイプ
  • スピードコントローラエルボタイプ ワンタッチ継手付 CKD

    スピードコントローラエルボタイプ ワンタッチ継手付

    CKD
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷
    エルボタイプの速度制御弁でワンタッチ継手付です。回転するため、配管方向が自由自在です。樹脂部には難燃材料(UL94規格V-0相当)を採用、配管ネジ部にはシール剤をコーティングしています。微速シリンダなど流量が少なく、微調整が必要な機器の制御に最適です。
    用途空圧シリンダの速度調整用に。接続口径M3質量(g)4.9タイプエルボタイプ適合チューブ外径(Φmm)3.2最高使用圧力(MPa)1接続ねじ込み使用流体圧縮空気制御方法メータアウト流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.5ニードル回転数14以上周囲温度(℃)0~60自由流れ流量(L/min[ANR])20制御流れ流量(L/min[ANR])5.9自由流れ有効断面積(mm2)0.3制御流れ有効断面積(mm2)0.08RoHS指令(10物質対応)対応流量低速タイプ適合シリンダチューブ内径(Φmm)4~8
  • スピードコントローラユニバーサルタイプ ワンタッチ継手付 CKD

    スピードコントローラユニバーサルタイプ ワンタッチ継手付

    CKD
    ¥899~税込¥989~
    1個
    4日以内出荷から66日以内出荷
    配管方向を360°自由に設定できるユニバーサルタイプのスピードコントローラです。樹脂部には難燃性PBT(UL94規格V-0相当)を標準採用しています。配管ねじ部にフッ素系樹脂のシール剤をコーティングしています。
    用途空圧シリンダの速度調整用に。タイプユニバーサルタイプ最高使用圧力(MPa)1接続ねじ込み使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応流量標準流量
  • スピードコントローラユニバーサルタイプ ワンタッチ継手付 CKD

    スピードコントローラユニバーサルタイプ ワンタッチ継手付

    CKD
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    4日以内出荷から66日以内出荷
    配管方向を360°自由に設定できるユニバーサルタイプのスピードコントローラです。樹脂部には難燃性PBT(UL94規格V-0相当)を標準採用しています。配管ねじ部にフッ素系樹脂のシール剤をコーティングしています。銅イオン防止処理を行っています。
    用途空圧シリンダの速度調整用に。タイプユニバーサルタイプ最高使用圧力(MPa)1接続ねじ込み使用流体圧縮空気制御方法メータアウト流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応流量標準流量

『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります

スピードコントローラー
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
スピードコントローラー 【通販モノタロウ】 駆動制御機器・スピードコントローラ