絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(3)
- SMC(639)
- 千代田通商(56)
- PISCO(ピスコ)(52)
- CKD(39)
- コガネイ(26)
- エスコ(13)
- AirTAC(12)
- ParkerTAIYO(7)
- ニッタ(6)
- TAKEGAWA(武川)(5)
- オリオン機械(4)
- TRUSCO(4)
- 大阪サニタリー(3)
- 日本精器(2)
- H&H(1)
- U-TOOLS (埼玉精機)(1)
- BeHAUS(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(30)
「適合チューブ外径(Φmm)」から絞り込む

RS PRO エアコントロールバルブ トグル G 1/8
RS PRO¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷仕様制御機構トグル、接続ポートのネジG 1/8、機能5/2、スレッドサイズ1/8インチ、ネジ規格G、メーカーシリーズsuper X手動5/2バルブ、最高使用圧力8バール、動作温度 Min-5℃、動作温度 Max+50℃、モデル番号(P)III B
RS PRO Pneufit Cシリーズ 流量調整弁 流量調整弁 x 6mm
RS PRO¥9,598税込¥10,5581個7日以内出荷仕様タイプ = 流量調整弁インレットポートタイプ = チューブチューブインレットポート = 6mmチューブ出口ポート = 6mmメーカーシリーズ = Pneufit C
RS PRO エアコントロールバルブ トグル G 1/8
RS PRO¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷仕様制御機構トグル、接続ポートのネジG 1/8、機能3/2、スレッドサイズ1/8インチ、ネジ規格G、メーカーシリーズsuper X手動3/2バルブ、最高使用圧力8バール、動作温度 Min-5℃、動作温度 Max+50℃、モデル番号(P)III B
RS PRO エアコントロールバルブ プランジャー G 1/8
RS PRO¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷仕様制御機構プランジャー、接続ポートのネジG 1/8、機能3/2、スレッドサイズ1/8インチ、ネジ規格G、メーカーシリーズsuperMechanical 3/2バルブ、最高使用圧力8バール、動作温度 Min-5℃、動作温度 Max+50℃、モデル番号(P)III B
RS PRO QSCシリーズ スピードコントローラ 流量レギュレータ
RS PRO¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷仕様タイプ = 流量レギュレータインレットポートタイプ = ネジネジインレットポート = 1/4インチメスメーカーシリーズ = QSCRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO QSCシリーズ スピードコントローラ 流量レギュレータ
RS PRO¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様タイプ = 流量レギュレータインレットポートタイプ = ネジネジインレットポート = 1/8インチメスメーカーシリーズ = QSCRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 66085シリーズ 流量調整弁 単方向フローレギュレータ x 1/2インチメス
RS PRO¥129,800税込¥142,7801袋(2個)7日以内出荷仕様タイプ = 単方向フローレギュレータインレットポートタイプ = ネジチューブインレットポート = 1/2インチネジインレットポート = 1/2インチメスメーカーシリーズ = 66085ネジアウトレットポート = 1/2インチメスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 66085シリーズ 流量調整弁 単方向フローレギュレータ x 1/4インチメス
RS PRO¥69,980税込¥76,9781袋(2個)7日以内出荷仕様タイプ = 単方向フローレギュレータインレットポートタイプ = ネジチューブインレットポート = 1/4インチネジインレットポート = 1/4インチメスメーカーシリーズ = 66085ネジアウトレットポート = 1/4インチメスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 66085シリーズ 流量調整弁 単方向フローレギュレータ x 1/8インチメス
RS PRO¥69,980税込¥76,9781袋(2個)7日以内出荷仕様タイプ = 単方向フローレギュレータインレットポートタイプ = ネジチューブインレットポート = 1/8インチネジインレットポート = 1/8インチメスメーカーシリーズ = 66085ネジアウトレットポート = 1/8インチメスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 66070シリーズ 流量調整弁 流量調整弁 x 1/4インチメス
RS PRO¥66,980税込¥73,6781袋(2個)7日以内出荷仕様タイプ = 流量調整弁インレットポートタイプ = ネジチューブインレットポート = 1/4インチネジインレットポート = 1/4インチオスメーカーシリーズ = 66070ネジアウトレットポート = 1/4インチメスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 55906.シリーズ 流量調整弁 流量調整弁 x 10mm
RS PRO¥51,980税込¥57,1781袋(10個)7日以内出荷仕様タイプ = 流量調整弁インレットポートタイプ = ネジ, チューブチューブインレットポート = 1/4インチネジインレットポート = 1/4インチオスチューブ出口ポート = 10mmメーカーシリーズ = 55906.RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 55905シリーズ 流量調整弁 流量調整弁 x 6mm
RS PRO¥38,980税込¥42,8781袋(10個)7日以内出荷仕様タイプ = 流量調整弁インレットポートタイプ = ネジ, チューブチューブインレットポート = 1/8インチネジインレットポート = 1/8インチオスチューブ出口ポート = 6mmメーカーシリーズ = 55905RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 流量調整弁 フロー制御 1/8インチ
RS PRO¥33,980税込¥37,3781袋(10個)7日以内出荷RS Pro インレットポートRS Pro 通気流量調整弁 8 mm チューブインレットポートは、最小長が 44 mm 、最大長が 49 mm です。ポートのボディはニッケルめっき黄銅製です。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、お客様の高い性能が要求されます。特長と利点 迅速な接続と切断 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C 出口圧力範囲は 0.99 bar ~ 20 bar ねじ付きアウトレットねじサイズは 1/8 特殊な形状のシールによるフルフローおよび真空耐性タンク BSPP 、 BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの 3 つのねじタイプを用意 より軽量でコンパクト Advanced Robotics に対応する特定の構成 シリコンフリー用途 ロボット 自動車 繊維、包装、ハンドリング 真空 工業用水 圧縮空気回路認定 REACH 準拠 ISO14743:2004 2014 年/ 68 年/ UE を選択します仕様タイプ = フロー制御インレットポートタイプ = チューブチューブインレットポート = 8mmアウトレットポートタイプ = スレッド最低流出圧力 = -0.99バール最高流出圧力 = 20バールネジアウトレットネジ規格 = BSPネジアウトレットネジサイズ = 1/8インチRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 流量調整弁 フロー制御 1/4インチ
RS PRO¥39,980税込¥43,9781袋(10個)7日以内出荷RS Pro チューブインレットポートRS Pro 55915 シリーズフローレギュレータ 6 mm チューブインレットポートは、 26 x 48.5 x 55 mm の寸法で、ニッケルめっき黄銅素材ボディを備えています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、お客様に高い性能が要求されます。特長と利点 迅速な接続と切断 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C アウトレットプレッシャの範囲は -0.99 bar ~ 20 bar ねじサイズは 1/4 圧力降下が限定されている 機能の再現性 特殊な形状のシールに完全な流量と真空耐性を備えたタンク BSPP 、 BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの 3 つのねじタイプを用意 より軽量でコンパクト Advanced Robotics に対応する特定の構成 シリコンフリー用途 ロボット 自動車 繊維、包装、ハンドリング 真空 工業用水 圧縮空気回路認定 REACH 準拠 ISO14743:2004 2014 年/ 68 年/ UE を選択します仕様タイプ = フロー制御インレットポートタイプ = チューブチューブインレットポート = 8mmアウトレットポートタイプ = スレッド最低流出圧力 = -0.99バール最高流出圧力 = 20バールネジアウトレットネジ規格 = BSPネジアウトレットネジサイズ = 1/4インチRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 流量調整弁 フロー制御 x 推入式 6mm 3.175 mm
RS PRO¥27,980税込¥30,7781袋(10個)7日以内出荷このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空仕様タイプ = フロー制御インレットポートタイプ = ネジチューブ出口ポート = 推入式 6mmアウトレットポートタイプ = チューブ最低流出圧力 = 1バール最高流出圧力 = 10バールネジインレットネジジェンダー = オスネジインレットネジサイズ = 3.175 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 流量調整弁 フロー制御 x 推入式 4mm 3.175 mm
RS PRO¥27,980税込¥30,7781袋(10個)7日以内出荷このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空仕様タイプ = フロー制御インレットポートタイプ = ネジチューブ出口ポート = 推入式 4mmアウトレットポートタイプ = チューブ最低流出圧力 = 1バール最高流出圧力 = 10バールネジインレットネジジェンダー = オスネジインレットネジサイズ = 3.175 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 流量調整弁 フロー制御 x 推入式 6mm M5
RS PRO¥34,980税込¥38,4781袋(10個)7日以内出荷このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空仕様タイプ = フロー制御インレットポートタイプ = ネジチューブ出口ポート = 推入式 6mmアウトレットポートタイプ = チューブ最低流出圧力 = 1バール最高流出圧力 = 10バールネジインレットネジジェンダー = オスネジインレットネジ規格 = Metricネジインレットネジサイズ = M5RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 流量調整弁 フロー制御 x 推入式 4mm M5
RS PRO¥34,980税込¥38,4781袋(10個)7日以内出荷このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空仕様タイプ = フロー制御インレットポートタイプ = ネジチューブ出口ポート = 推入式 4mmアウトレットポートタイプ = チューブ最低流出圧力 = 1バール最高流出圧力 = 10バールネジインレットネジジェンダー = オスネジインレットネジ規格 = Metricネジインレットネジサイズ = M5RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 流量調整弁 フロー制御 x 推入式 6mm M5
RS PRO¥33,980税込¥37,3781袋(10個)7日以内出荷このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空仕様タイプ = フロー制御インレットポートタイプ = ネジチューブ出口ポート = 推入式 6mmアウトレットポートタイプ = チューブ最低流出圧力 = 1バール最高流出圧力 = 10バールネジインレットネジジェンダー = オスネジインレットネジ規格 = Metricネジインレットネジサイズ = M5RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 流量調整弁 フロー制御 x 推入式 4mm
RS PRO¥32,980税込¥36,2781袋(10個)7日以内出荷RS PRO 8仕様タイプ = フロー制御インレットポートタイプ = チューブチューブインレットポート = 推入式 4mmチューブ出口ポート = 推入式 4mmアウトレットポートタイプ = チューブ最低流出圧力 = 1バール最高流出圧力 = 10バールRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 流量調整弁 フロー制御 x 推入式 10mm
RS PRO¥42,980税込¥47,2781袋(10個)7日以内出荷RS PRO 8仕様タイプ = フロー制御インレットポートタイプ = チューブチューブインレットポート = 推入式 10mmチューブ出口ポート = 推入式 10mmアウトレットポートタイプ = チューブ最低流出圧力 = 1バール最高流出圧力 = 10バールRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 流量調整弁 フロー制御 x 推入式 8mm
RS PRO¥36,980税込¥40,6781袋(10個)7日以内出荷RS PRO 8仕様タイプ = フロー制御インレットポートタイプ = チューブチューブインレットポート = 推入式 8mmチューブ出口ポート = 推入式 8mmアウトレットポートタイプ = チューブ最低流出圧力 = 1バール最高流出圧力 = 10バールRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 流量調整弁 フロー制御 x 推入式 6mm
RS PRO¥33,980税込¥37,3781袋(10個)7日以内出荷RS Pro 流量調整弁、プッシュイン mm チューブインレットポート プッシュイン mm チューブアウトレットポートこの RS Pro 精密設計流量レギュレータは、空圧システムの流量を管理できるように設計されています。このシステムで一般的に使用されているさまざまな種類のパイプやチューブに対応します。レギュレータの安全性と耐久性により、信頼性が高く、長持ちする自動セットアップを確立できます。 ステンレススチールとテクノポリマー素材の組み合わせにより、繰り返し使用しても耐えられる軽量 Durable コンポーネントです。非常に用途が広く、 bar 10 bar の出口圧力に対応できます。直径 mm のプッシュイン接続により、簡単でしっかりとした組み立てが可能です。エッジ周囲の合成シールで圧力損失を制限するため、システムの効率が向上します。 すべての RS Pro 部品と同様に、フローレギュレータは、安全性と品質のための厳しい基準を満たすために徹底的にテストされています。配管システムの圧力、及び食品や飲料の製造などの産業機器の制御に使用されています。特長と利点フローコントローラ インラインニードルバルブを含む テクノポリマー素材製ボディ、ニッケルめっき黄銅製ジョイント 幅 52 mm 6 mm のプッシュイン接続 チューブ入口 出口ポート アウトレットプレッシャの範囲は bar 10 bar 動作温度範囲: -20 +80 CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様タイプ = フロー制御インレットポートタイプ = チューブチューブインレットポート = 推入式 6mmチューブ出口ポート = 推入式 6mmアウトレットポートタイプ = チューブ最低流出圧力 = 1バール最高流出圧力 = 10バールRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 流量調整弁 フロー制御 x 推入式 10mm 9.525 mm
RS PRO¥56,980税込¥62,6781袋(10個)7日以内出荷RS Proの機能継手は、特定の用途に適合するよう設計されています。幅広い材質(黄銅、ステンレス鋼、テクノポリマー、アルミ)に対応し、流量制御、圧力レギュレータ、単一方向バルブ、ブロックバルブ、チェックバルブ、急速排気バルブ、論理素子、スライドバルブなど、空気圧の最も厳しい要求に応えます。主な利点: コンパクトで空気圧が正確 圧力降下を抑制 取り扱いが容易 機能の再現性 多様な材質 シリコンフリー 用途: 空気圧オートメーション 自動車プロセス 食品 / 飲料 流体技術 真空仕様タイプ = フロー制御インレットポートタイプ = ネジチューブ出口ポート = 推入式 10mmアウトレットポートタイプ = チューブ最低流出圧力 = 1バール最高流出圧力 = 10バールネジインレットネジジェンダー = オスネジインレットネジサイズ = 9.525 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 流量調整弁 フロー制御 x 推入式 8mm 9.525 mm
RS PRO¥55,980税込¥61,5781袋(10個)7日以内出荷RS Proの機能継手は、特定の用途に適合するよう設計されています。幅広い材質(黄銅、ステンレス鋼、テクノポリマー、アルミ)に対応し、流量制御、圧力レギュレータ、単一方向バルブ、ブロックバルブ、チェックバルブ、急速排気バルブ、論理素子、スライドバルブなど、空気圧の最も厳しい要求に応えます。主な利点: コンパクトで空気圧が正確 圧力降下を抑制 取り扱いが容易 機能の再現性 多様な材質 シリコンフリー 用途: 空気圧オートメーション 自動車プロセス 食品 / 飲料 流体技術 真空仕様タイプ = フロー制御インレットポートタイプ = ネジチューブ出口ポート = 推入式 8mmアウトレットポートタイプ = チューブ最低流出圧力 = 1バール最高流出圧力 = 10バールネジインレットネジジェンダー = オスネジインレットネジサイズ = 9.525 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 流量調整弁 フロー制御 x 推入式 8mm 3.175 mm
RS PRO¥33,980税込¥37,3781袋(10個)7日以内出荷RS Proの機能継手は、特定の用途に適合するよう設計されています。幅広い材質(黄銅、ステンレス鋼、テクノポリマー、アルミ)に対応し、流量制御、圧力レギュレータ、単一方向バルブ、ブロックバルブ、チェックバルブ、急速排気バルブ、論理素子、スライドバルブなど、空気圧の最も厳しい要求に応えます。主な利点: コンパクトで空気圧が正確 圧力降下を抑制 取り扱いが容易 機能の再現性 多様な材質 シリコンフリー 用途: 空気圧オートメーション 自動車プロセス 食品 / 飲料 流体技術 真空仕様タイプ = フロー制御インレットポートタイプ = ネジチューブ出口ポート = 推入式 8mmアウトレットポートタイプ = チューブ最低流出圧力 = 1バール最高流出圧力 = 10バールネジインレットネジジェンダー = オスネジインレットネジサイズ = 3.175 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 流量調整弁 フロー制御 x 推入式 6mm 6.35 mm
RS PRO¥36,980税込¥40,6781袋(10個)7日以内出荷RS Proの機能継手は、特定の用途に適合するよう設計されています。幅広い材質(黄銅、ステンレス鋼、テクノポリマー、アルミ)に対応し、流量制御、圧力レギュレータ、単一方向バルブ、ブロックバルブ、チェックバルブ、急速排気バルブ、論理素子、スライドバルブなど、空気圧の最も厳しい要求に応えます。主な利点: コンパクトで空気圧が正確 圧力降下を抑制 取り扱いが容易 機能の再現性 多様な材質 シリコンフリー 用途: 空気圧オートメーション 自動車プロセス 食品 / 飲料 流体技術 真空仕様タイプ = フロー制御インレットポートタイプ = ネジチューブ出口ポート = 推入式 6mmアウトレットポートタイプ = チューブ最低流出圧力 = 1バール最高流出圧力 = 10バールネジインレットネジジェンダー = オスネジインレットネジサイズ = 6.35 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 流量調整弁 フロー制御 x 推入式 8mm 9.525 mm
RS PRO¥53,980税込¥59,3781袋(10個)7日以内出荷RS Proの機能継手は、特定の用途に適合するよう設計されています。幅広い材質(黄銅、ステンレス鋼、テクノポリマー、アルミ)に対応し、流量制御、圧力レギュレータ、単一方向バルブ、ブロックバルブ、チェックバルブ、急速排気バルブ、論理素子、スライドバルブなど、空気圧の最も厳しい要求に応えます。主な利点: コンパクトで空気圧が正確 圧力降下を抑制 取り扱いが容易 機能の再現性 多様な材質 シリコンフリー 用途: 空気圧オートメーション 自動車プロセス 食品 / 飲料 流体技術 真空仕様タイプ = フロー制御インレットポートタイプ = ネジチューブ出口ポート = 推入式 8mmアウトレットポートタイプ = チューブ最低流出圧力 = 1バール最高流出圧力 = 10バールネジインレットネジジェンダー = オスネジインレットネジサイズ = 9.525 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 流量調整弁 フロー制御 x 推入式 8mm 6.35 mm
RS PRO¥34,980税込¥38,4781袋(10個)7日以内出荷RS Proの機能継手は、特定の用途に適合するよう設計されています。幅広い材質(黄銅、ステンレス鋼、テクノポリマー、アルミ)に対応し、流量制御、圧力レギュレータ、単一方向バルブ、ブロックバルブ、チェックバルブ、急速排気バルブ、論理素子、スライドバルブなど、空気圧の最も厳しい要求に応えます。主な利点: コンパクトで空気圧が正確 圧力降下を抑制 取り扱いが容易 機能の再現性 多様な材質 シリコンフリー 用途: 空気圧オートメーション 自動車プロセス 食品 / 飲料 流体技術 真空仕様タイプ = フロー制御インレットポートタイプ = ネジチューブ出口ポート = 推入式 8mmアウトレットポートタイプ = チューブ最低流出圧力 = 1バール最高流出圧力 = 10バールネジインレットネジジェンダー = オスネジインレットネジサイズ = 6.35 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 流量調整弁 フロー制御 x 推入式 6mm 6.35 mm
RS PRO¥35,980税込¥39,5781袋(10個)7日以内出荷RS Proの機能継手は、特定の用途に適合するよう設計されています。幅広い材質(黄銅、ステンレス鋼、テクノポリマー、アルミ)に対応し、流量制御、圧力レギュレータ、単一方向バルブ、ブロックバルブ、チェックバルブ、急速排気バルブ、論理素子、スライドバルブなど、空気圧の最も厳しい要求に応えます。主な利点: コンパクトで空気圧が正確 圧力降下を抑制 取り扱いが容易 機能の再現性 多様な材質 シリコンフリー 用途: 空気圧オートメーション 自動車プロセス 食品 / 飲料 流体技術 真空仕様タイプ = フロー制御インレットポートタイプ = ネジチューブ出口ポート = 推入式 6mmアウトレットポートタイプ = チューブ最低流出圧力 = 1バール最高流出圧力 = 10バールネジインレットネジジェンダー = オスネジインレットネジサイズ = 6.35 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 流量調整弁 フロー制御 x 推入式 4mm 3.175 mm
RS PRO¥32,980税込¥36,2781袋(10個)7日以内出荷RS Proの機能継手は、特定の用途に適合するよう設計されています。幅広い材質(黄銅、ステンレス鋼、テクノポリマー、アルミ)に対応し、流量制御、圧力レギュレータ、単一方向バルブ、ブロックバルブ、チェックバルブ、急速排気バルブ、論理素子、スライドバルブなど、空気圧の最も厳しい要求に応えます。主な利点: コンパクトで空気圧が正確 圧力降下を抑制 取り扱いが容易 機能の再現性 多様な材質 シリコンフリー 用途: 空気圧オートメーション 自動車プロセス 食品 / 飲料 流体技術 真空仕様タイプ = フロー制御インレットポートタイプ = ネジチューブ出口ポート = 推入式 4mmアウトレットポートタイプ = チューブ最低流出圧力 = 1バール最高流出圧力 = 10バールネジインレットネジジェンダー = オスネジインレットネジサイズ = 3.175 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 流量調整弁 フロー制御 6.35 mm 6.35 mm
RS PRO¥39,980税込¥43,9781袋(10個)7日以内出荷RS Pro単方向フローレギュレータ。陽極酸化処理されたアルミボディ。各種サイズを用意しています。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: -20℃→ +80℃仕様タイプ = フロー制御インレットポートタイプ = ネジネジインレットポート = 1/4インチメスアウトレットポートタイプ = スレッド最低流出圧力 = 1バール最高流出圧力 = 10バールネジアウトレットネジ規格 = メスネジインレットネジジェンダー = メスネジインレットネジサイズ = 6.35 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 流量調整弁 フロー制御 3.175 mm 3.175 mm
RS PRO¥29,980税込¥32,9781袋(10個)7日以内出荷RS Pro単方向フローレギュレータ。陽極酸化処理されたアルミボディ。各種サイズを用意しています。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: -20℃→ +80℃仕様タイプ = フロー制御インレットポートタイプ = ネジアウトレットポートタイプ = スレッド最低流出圧力 = 1バール最高流出圧力 = 10バールネジアウトレットネジ規格 = メスネジインレットネジジェンダー = メスネジインレットネジサイズ = 3.175 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 流量調整弁 フロー制御 x 1/4インチオス 1/4インチ 1/4インチ
RS PRO¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷このミニ速度レギュレータは、1/4インチのねじで空圧工具のフリー速度を抑えるように設計されています。PCLのミニ速度レギュレータは工具への気流を調整できるため、強力なサンダを精密バフ工具として使用可能にする最適な製品です。標準1/4インチオスねじ端 ヘビーデューティ用スチール材 速度ホイールにより、フリー速度を簡単に増減可能 総スチール設計 ヘビーデューティ 簡単な操作仕様タイプ = フロー制御インレットポートタイプ = ネジネジインレットポート = 1/4インチメスアウトレットポートタイプ = スレッドネジアウトレットポート = 1/4インチオスネジアウトレットネジ規格 = オスネジインレットネジジェンダー = メスネジインレットネジサイズ = 1/4インチ
RS PRO 流量調整弁 フロー制御 x 推入式 6mm 3.175 mm
RS PRO¥16,980税込¥18,6781袋(10個)7日以内出荷RS Proの機能継手は、特定の用途に適合するよう設計されています。幅広い材質(黄銅、ステンレス鋼、テクノポリマー、アルミ)に対応し、流量制御、圧力レギュレータ、単一方向バルブ、ブロックバルブ、チェックバルブ、急速排気バルブ、論理素子、スライドバルブなど、空気圧の最も厳しい要求に応えます。主な利点: コンパクトで空気圧が正確 圧力降下を抑制 取り扱いが容易 機能の再現性 多様な材質 シリコンフリー 用途: 空気圧オートメーション 自動車プロセス 食品 / 飲料 流体技術 真空仕様タイプ = フロー制御インレットポートタイプ = ネジチューブ出口ポート = 推入式 6mmアウトレットポートタイプ = チューブ最低流出圧力 = 1バール最高流出圧力 = 10バールネジインレットネジジェンダー = オスネジインレットネジサイズ = 3.175 mmRoHS指令(10物質対応)対応
『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります
- スピードコントローラー
- 空圧用サイレンサ
- エキゾーストクリーナ
- 駆動制御関連機器