絞り込み
適合チューブ外径(Φmm)
- 4(4)
- 6(3)
- 8(3)
- 10(2)
- 12(1)
接続口径
- 1/8(2)
- 1/4(2)
- 3/8(2)
- 1/2(1)
- 0.8(2)
制御方式
- メータアウト(2)
- メータイン(2)
ブランド
- ニッタ
- モノタロウ(3)
- SMC(639)
- 千代田通商(56)
- PISCO(ピスコ)(52)
- CKD(39)
- RS PRO(38)
- コガネイ(26)
- エスコ(13)
- AirTAC(12)
- ParkerTAIYO(7)
- TAKEGAWA(武川)(5)
- オリオン機械(4)
- TRUSCO(4)
- 大阪サニタリー(3)
- 日本精器(2)
- H&H(1)
- U-TOOLS (埼玉精機)(1)
- BeHAUS(1)
「適合チューブ外径(Φmm)」から絞り込む
4(4)
6(3)
8(3)
10(2)
12(1)

コンパクトスピードコントローラ(エルボタイプ)
ニッタ(3件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷から3日以内出荷従来タイプに比べてコンパクトです。低流量域で微調整がしやすい。チューブはプッシュワン接続です。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。無電解ニッケルめっき処理を施しています。Rねじ部にシール加工。形状エルボタイプミリサイズ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気最高温度範囲(℃)+5~+60
コンパクトスピードコントローラ(ユニバーサルタイプ)
ニッタ¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から5日以内出荷従来タイプに比べてコンパクトです。低流量域で微調整がしやすい。チューブはプッシュワン接続です。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。無電解ニッケルめっき処理を施しています。Rねじ部にシール加工。形状ユニバーサルタイプミリサイズ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気最高温度範囲(℃)+5~+60
スピードコントローラ(インラインタイプ)
ニッタ¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から翌々日出荷チューブはプッシュワン接続です。配管ライン上で集中制御が可能です。無電解ニッケルめっきを施しています。連結ピンを使用して連結できます。形状インラインタイプミリサイズシリーズプッシュワンタイプ
ケミフィット C1シリーズ スピードコントローラ(インラインタイプ)
ニッタ¥8,298税込¥9,1281個3日以内出荷本体特殊ポリプロピレンで、耐薬品性を必要とする環境(雰囲気)に適しています。チューブはプッシュワン接続です。配管ライン上で集中制御が可能です。形状インラインタイプミリサイズ最高使用圧力(MPa)0.7(at20℃)使用流体空気最高温度範囲(℃)(空気)+5~+60
『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります
- スピードコントローラー
- 空圧用サイレンサ
- エキゾーストクリーナ
- 駆動制御関連機器