絞り込み
適合チューブ外径(Φmm)
- 8(1)
- 10(1)
接続口径
- 1/8(1)
- 1/4(3)
- 3/8(2)
- 1/2(2)
制御方式
- メータアウト(2)
ブランド
- TRUSCO
- 千代田通商(56)
- PISCO(ピスコ)(51)
- CKD(30)
- コガネイ(26)
- エスコ(13)
- AirTAC(12)
- ParkerTAIYO(7)
- TAKEGAWA(武川)(6)
- ニッタ(5)
- 日本精器(2)
- H&H(1)
- U-TOOLS (埼玉精機)(1)
- BeHAUS(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「適合チューブ外径(Φmm)」から絞り込む
8(1)
10(1)

スピードコントローラ
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷小型アクチュエータ用流量調整付のスピードコントローラです。メーターイン・メーターアウトとして使用できます。材質アルミニウム合金使用圧力(MPa)0~1使用流体空気流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラ
TRUSCO¥489税込¥5381個翌々日出荷小型アクチュエータ用流量調整付のスピードコントローラです。メーターイン・メーターアウトとして使用できます。トラスコ品番856-3702材質アルミニウム合金接続口径Rc1/4使用圧力(MPa)0~1使用流体空気流体温度(℃)5~60
スピードコントローラ(エルボ形)
TRUSCO¥799~税込¥879~1個翌々日出荷低流量域の速度制御を容易に行えます。PBT(ポリブチレンテレフタレート)樹脂を採用し、溶接環境での事故を防止します。新型ロックリンで配管作業をスムーズかつ確実に行なえます。材質樹脂部品:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、金属部品:黄銅、ロックリング:SUS、ガイド・バックリング:亜鉛ダイガスト適合チューブ外径(Φmm)10制御方式メーターアウト使用圧力(MPa)0~0.9本体ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用流体空気流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)適合チューブ外径D(Φmm)10
スピードコントローラ(インライン形)
TRUSCO¥739税込¥8131個翌々日出荷低流量域の速度制御を容易に行えます。新型ロックリングで配管作業をスムーズかつ確実に行なえます。トラスコ品番161-2684材質本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)適合チューブ外径(Φmm)8制御方式メーターアウト使用圧力(MPa)0~0.9使用流体空気流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)適合チューブ外径D(Φmm)8
『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります
- スピードコントローラー
- 空圧用サイレンサ
- エキゾーストクリーナ
- 駆動制御関連機器