絞り込み
適合チューブ外径(Φmm)
接続口径
ブランド
- モノタロウ(3)
- SMC(639)
- 千代田通商(56)
- PISCO(ピスコ)(52)
- CKD(39)
- RS PRO(39)
- コガネイ(26)
- エスコ(13)
- AirTAC(12)
- ParkerTAIYO(7)
- ニッタ(6)
- TAKEGAWA(武川)(6)
- オリオン機械(4)
- TRUSCO(4)
- 大阪サニタリー(3)
- 日本精器(2)
- H&H(1)
- U-TOOLS (埼玉精機)(1)
- BeHAUS(1)
エコロジープロダクト
10ページ目: スピードコントローラー
商品豆知識
「適合チューブ外径(Φmm)」から絞り込む

AS_2FM/FC_A_INCH - ワンタッチ管継手付スピードコントローラ(インチ)/プッシュロック式/インラインタイプ
SMC¥1,298~税込¥1,428~1個9日以内出荷仕様制御範囲:(FM) 1 ~ 50 mm/s、オーダーメイド仕様:(-) なし
AS_2_1F-T (Inch) - タンパープルーフスピードコントローラワンタッチ管継手付/エルボタイプ
SMC¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷から9日以内出荷制御方式(0) メータアウト
AS_2_1F-T - タンパープルーフスピードコントローラワンタッチ管継手付/エルボタイプ
SMC¥1,798~税込¥1,978~1個15日以内出荷仕様オーダーメイド仕様:(-X12) 潤滑剤:ワセリン制御方式(1) メータイン
AS_2_1FS(インチ) - 目盛付スピードコントローラ/エルボタイプ (シール剤)
SMC¥1,898~税込¥2,088~1個9日以内出荷から15日以内出荷制御方式(0) メータアウトシール方式(S) シール剤付
AS_2_1FG-A (インチ) - ワンタッチ管継手付スピードコントローラ/ステンレス仕様/エルボタイプ
SMC¥2,298~税込¥2,528~1個9日以内出荷仕様オーダーメイド仕様:(10-) クリーンシール方式(S) シール付
AS_2_1F_D (インチ) - マイナスドライバ調整用スピードコントローラ/ワンタッチ管継手付/エルボタイプ
SMC¥989~税込¥1,088~1個9日以内出荷仕様オーダーメイド:(-X214) 絞り弁 (チェック弁なし)制御方式(0) メータアウト
AS_2_1_U (Inch) - Uni-ワンタッチ管継手付 スピードコントローラ/エルボタイプ
SMC¥1,498~税込¥1,648~1個9日以内出荷から15日以内出荷ロックナット(J) ロックナット丸形
AS_2_1_U - Uni-ワンタッチ管継手付 スピードコントローラ/エルボタイプ
SMC¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から15日以内出荷仕様オーダーメイド仕様:(-) なしロックナット(J) ロックナット丸形
AS_0_1F_D (インチ) - マイナスドライバ調整用スピードコントローラ/ワンタッチ管継手付/インラインタイプ
SMC¥1,598税込¥1,7581個9日以内出荷仕様オーダーメイド:(-X214) 絞り弁 (チェック弁なし)
10-AS-FSG (Inch) - 目盛付スピードコントローラ(インチ)/ステンレスシリーズ/インラインタイプ/クリーンシリーズ
SMC¥5,598税込¥6,1581個9日以内出荷仕様目盛方向:(-) 0°ボディサイズ400
10-AS-2FG-A (Inch) - ワンタッチ管継手付スピードコントローラ(インチ)/ステンレスシリーズ/インラインタイプ/クリーンシリーズ
SMC¥2,298税込¥2,5281個9日以内出荷型式10-AS2052FG-07A
10-AS_2FSM/FSC - 目盛付スピードコントローラ/インラインタイプ/クリーン
SMC¥2,198税込¥2,4181個9日以内出荷仕様制御範囲:(FSM) 1 ~ 50 mm/s、目盛方向:(-) 0°適合チューブ外径(Φmm)4.0ボディサイズ200
10-AS_1FM/FC_A - ワンタッチ管継手付スピードコントローラ/プッシュロック式/エルボタイプ/ユニバーサルタイプ/クリーン
SMC¥1,398税込¥1,5381個9日以内出荷仕様制御範囲:(FM) 1 ~ 50 mm/s六角対辺(mm)(E) 8制御方式(0) メータアウトシール方式-ねじの種類-
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ(プッシュロック式)ASシリーズ
SMC¥889~税込¥978~1個9日以内出荷コンパクト・軽量で優れた流量特性 高さ方向を短縮、コンパクトな装置設計ができ、しかも有効断面積は従来品と同等以上。形状エルボ接続口径10-32UNFボディサイズM3・M5基準制御方式メータイン最高使用圧力(MPa)1ねじの種類ユニファイねじ使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
ユニバーサルスピードコントローラ メーターイン PSSシリーズ
AirTAC¥249~税込¥274~1個4日以内出荷小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 優れた流動特性をもち、高感度ながらも微調整が容易にできます。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 調整レバーは脱落防止構造となっています。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。 ユニバーサルスピードコンローラ(PSS)の配管方法は360°調整できます。規格スピードコントローラ・ユニバーサル制御方式メーターインRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススピードコントローラー メーターアウト PTLシリーズ
AirTAC¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 プッシュロックとアンロックの制御方法が簡単。 調整が早くて便利、精度も高い 流量特性が抜群、感度が高くて微調整可能。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。材質SUS304色グレー規格プッシュロック式スピードコントローラ・エルボ制御方式メーターアウト接続ねじ1/8”ポート径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススピードコントローラーミニ メーターアウト PTLシリーズ
AirTAC¥999税込¥1,0991個4日以内出荷小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 プッシュロックとアンロックの制御方法が簡単。 調整が早くて便利、精度も高い 流量特性が抜群、感度が高くて微調整可能。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。材質SUS304色グレー規格プッシュロック式スピードコントローラ・ミニエルボ制御方式メーターアウト接続ねじM5X0.8ポート径(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応
『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります
- スピードコントローラー
- 空圧用サイレンサ
- エキゾーストクリーナ
- 駆動制御関連機器