絞り込み
適合チューブ外径(Φmm)
接続口径
ブランド
- モノタロウ(3)
- SMC(639)
- 千代田通商(56)
- PISCO(ピスコ)(52)
- CKD(39)
- RS PRO(39)
- コガネイ(26)
- エスコ(13)
- AirTAC(12)
- ParkerTAIYO(7)
- ニッタ(6)
- TAKEGAWA(武川)(6)
- オリオン機械(4)
- TRUSCO(4)
- 大阪サニタリー(3)
- 日本精器(2)
- H&H(1)
- U-TOOLS (埼玉精機)(1)
- BeHAUS(1)
エコロジープロダクト
6ページ目: スピードコントローラー
商品豆知識
「適合チューブ外径(Φmm)」から絞り込む

クイック継手付スピードコントローラ 全シリーズ
コガネイ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気
クイック継手付スピードコントローラ 全シリーズ
コガネイ¥559~税込¥615~1個当日出荷から15日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。形状フリータイプ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気
スピードコントローラSCシリーズ
コガネイ¥2,598税込¥2,8581個10日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60管接続口径M5×0.8最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類(おねじ)Mねじ規格ミリサイズ
AS_2_1FS - 目盛付スピードコントローラ/エルボタイプ (シール剤)(AS2211FS2)
SMC¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷制御方式(1) メータインシール方式(S) シール剤付目盛(2) 90°ねじの種類(-) R
スピードコントローラ低流量 ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から5日以内出荷用途低流量材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT形状ユニオンストレートタイプ色開放リング、樹脂本体/黒使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気使用圧力範囲0.1~0.9MPa刻印AT、BT材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)逆止弁作動圧力(MPa)0.05適合シリンダチューブ内径(Φmm)max.Φ16
『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります
- スピードコントローラー
- 空圧用サイレンサ
- エキゾーストクリーナ
- 駆動制御関連機器