絞り込み
適合チューブ外径(Φmm)
  • 1/8(1)
  • 1/4(3)
  • 5/16(3)
  • 3/8(2)
  • 1.8(3)
  • 3(11)
  • 3.2(3)
  • 4(37)
  • 6(39)
  • 6.35(3)
  • 7.94(4)
  • 8(39)
  • 9.53(3)
  • 10(27)
  • 12(23)
接続口径
  • 1/8(27)
  • 1/4(26)
  • 3/8(16)
  • 1/2(15)
  • c1/8(1)
  • c1/4(1)
  • c3/8(1)
  • M0.5(1)
  • M3(13)
  • M5(25)
制御方式
  • メータアウト(24)
  • メータイン(21)
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • モノタロウ(3)
  • SMC(639)
  • 千代田通商(56)
  • CKD(39)
  • RS PRO(39)
  • コガネイ(26)
  • エスコ(13)
  • AirTAC(12)
  • ParkerTAIYO(7)
  • ニッタ(6)
  • TAKEGAWA(武川)(6)
  • オリオン機械(4)
  • TRUSCO(4)
  • 大阪サニタリー(3)
  • 日本精器(2)
  • H&H(1)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(1)
  • BeHAUS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(34)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合チューブ外径(Φmm)から絞り込む
3(11)
3.2(3)
4(37)
6(39)
6.35(3)
7.94(4)
8(39)
9.53(3)
10(27)
12(23)
  • スピードコントローラメーターアウト PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラメーターアウト

    PISCO(ピスコ)(11件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
    用途ねじとチューブの接続
  • スピードコントローラユニオンストレートタイプ PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラユニオンストレートタイプ

    PISCO(ピスコ)(14件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
    用途チューブとチューブの接続(同径)使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
  • スピードコントローラ ダイヤル付タイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラ ダイヤル付タイプ ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。プッシュロック式ツマミで設定・操作が片手で可能。1回転中30段階の位置でロック可能。(ただし、目盛りが確認できる位置は0.5回転毎となります。)
    用途チューブとチューブの接続材質樹脂本体:PBT形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気逆止弁作動圧力(MPa)0.05
  • スピードコントローラメーターイン PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラメーターイン

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
    用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
  • プレッシャゲージ ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    プレッシャゲージ ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)(16件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    本体がコンパクトで、小さなスペースに取付け可能。 ワンタッチ継手内蔵タイプは、チューブを接続するだけで圧力を表示。
    形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60精度±5% (フルスケール)使用流体空気材質(キャップ)アクリル材質(樹脂部)PBT目盛角度150°表示圧力範囲(MPa)0~0.8材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントローラフリータイプメーターアウト PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラフリータイプメーターアウト

    PISCO(ピスコ)
    639税込703
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
    用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
  • クッション機能付スピードコントローラ PISCO(ピスコ)

    クッション機能付スピードコントローラ

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    ショックアブソーバ不要! 二段階の速度と切り替えタイミングをニードルで調整可能。クッションの強弱も調整可能。 標準なアブソーバに比べ3倍長持ち、長寿命 メンテナンス回数もコストも大幅削減!
    形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.2~1.0使用流体空気
  • スピードコントローラ ダイヤル付タイプ メーターアウト PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラ ダイヤル付タイプ メーターアウト

    PISCO(ピスコ)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。プッシュロック式ツマミで設定・操作が片手で可能。1回転中30段階の位置でロック可能。(ただし、目盛りが確認できる位置は0.5回転毎となります。)
    用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)制御方向メータアウト使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0制御方式メータアウト使用流体空気逆止弁作動圧力(MPa)0.05
  • クッション機能付スピードコントローラ PISCO(ピスコ)

    クッション機能付スピードコントローラ

    PISCO(ピスコ)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    シリンダ速度の二段階調整を実現し、ショックアブソーバと同等の制御が可能になります。シリンダ速度、クッション強弱、クッションの切換タイミングを3個のニードルで調整可能です。大流量タイプは従来品と同じチューブサイズでワンサイズ上の流量を確保します。
    用途ショックアブソーバの設置が困難な場所やショックアブソーバの交換作業を削減したい場合に最適です。材質金属部品:黄銅+無電解ニッケルメッキ、樹脂部品:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:NBR、HNBR使用圧力(MPa)0.2~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレッシャゲージ 管用テーパオネジ PISCO(ピスコ)

    プレッシャゲージ 管用テーパオネジ

    PISCO(ピスコ)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    本体がコンパクトで、小さなスペースに取付け可能。 ワンタッチ継手内蔵タイプは、チューブを接続するだけで圧力を表示。
    形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60シリーズ15シリーズ精度±5% (フルスケール)使用流体空気材質(キャップ)アクリル材質(樹脂部)PBT目盛角度150°表示圧力範囲(MPa)0~0.8材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントローラブラス エルボ(カバー無し) PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラブラス エルボ(カバー無し)

    PISCO(ピスコ)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    形状エルボタイプカバー無し使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 (使用環境及び使用流体温度:20℃の時)使用流体空気材質(金属フード)/処理オール金属(黄銅)製逆止弁作動圧力(MPa)0.05
  • スピードコントローラブラス エルボ(カバー付) PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラブラス エルボ(カバー付)

    PISCO(ピスコ)
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    形状エルボタイプカバー使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 (使用環境及び使用流体温度:20℃の時)使用流体空気材質(金属フード)/処理オール金属(黄銅)製逆止弁作動圧力(MPa)0.05
  • スピードコントローラ ダイヤル付タイプ メーターイン PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラ ダイヤル付タイプ メーターイン

    PISCO(ピスコ)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。プッシュロック式ツマミで設定・操作が片手で可能。1回転中30段階の位置でロック可能。(ただし、目盛りが確認できる位置は0.5回転毎となります。)
    用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)制御方向メータイン使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0制御方式メータイン使用流体空気逆止弁作動圧力(MPa)0.05
  • スピードコントローラ大流量 エルボ PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラ大流量 エルボ

    PISCO(ピスコ)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様大流量タイプ、クリーンルーム包装材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT形状エルボタイプ開放リング、樹脂本体/黒使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気制御方法メータアウト制御刻印AGロックナット材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントローラフリータイプメーターイン PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラフリータイプメーターイン

    PISCO(ピスコ)
    659税込725
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
    用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
  • ダイヤル付きスピードコントローラ フリータイプ PISCO(ピスコ)

    ダイヤル付きスピードコントローラ フリータイプ

    PISCO(ピスコ)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 速度設定を数値で確認。リニア特性で調整も簡単。 プッシュロック式ツマミで設定・操作が片手で可能。 1回転中30段階の位置でロック可能。 (ただし、目盛りが確認できる位置は0.5回転毎となります。)
    用途ねじとチューブの接続形状フリー使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントローラー/メインブロック PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラー/メインブロック

    PISCO(ピスコ)
    549税込604
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレッシャゲージ 隔壁タイプ PISCO(ピスコ)

    プレッシャゲージ 隔壁タイプ

    PISCO(ピスコ)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    本体がコンパクトで、小さなスペースに取付け可能。 ワンタッチ継手内蔵タイプは、チューブを接続するだけで圧力を表示。
    形状隔壁ストレート使用温度範囲(℃)0~60精度±5% (フルスケール)使用流体空気材質(キャップ)アクリル材質(樹脂部)PBT目盛角度150°表示圧力範囲(MPa)0~0.8材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
  • プレッシャゲージ ニップル PISCO(ピスコ)

    プレッシャゲージ ニップル

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    1,590税込1,749
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    本体がコンパクトで、小さなスペースに取付け可能。 ワンタッチ継手内蔵タイプは、チューブを接続するだけで圧力を表示。
    形状ニップル使用温度範囲(℃)0~60精度±5% (フルスケール)使用流体空気材質(キャップ)アクリル材質(樹脂部)PBT目盛角度150°表示圧力範囲(MPa)0~0.8材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントローラ耐腐蝕性SUS303相当 エルボ PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラ耐腐蝕性SUS303相当 エルボ

    PISCO(ピスコ)
    2,690税込2,959
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    形状エルボタイプ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントローラ PPタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラ PPタイプ ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    樹脂本体にクリーン環境に適したPPを採用しています。 金属材質はSUS304を採用しています。 樹脂本体色はクリア(半透明)で流体(液体)の確認が可能です。 メーターイン・メーターアウトとして使用できます。
  • スピードコントローラ 耐腐食性SUS303相当エルボ PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラ 耐腐食性SUS303相当エルボ

    PISCO(ピスコ)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    金属部品に耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを採用しています。銅系金属不使用です。シールゴム材質には、低濃度オゾン対策として、HNBRを採用しています。
    タイプメーターアウトタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気
  • スピードコントローラ低流量 フリー PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラ低流量 フリー

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    仕様低流量タイプ材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT形状フリータイプ開放リング、樹脂本体/黒使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気刻印AT、BT一次側圧力(MPa)0.5材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントローラー/メインブロック PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラー/メインブロック

    PISCO(ピスコ)
    699税込769
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントローラ低流量 エルボ PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラ低流量 エルボ

    PISCO(ピスコ)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    仕様低流量タイプ材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT形状エルボタイプ開放リング、樹脂本体/黒使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気一次側圧力(MPa)0.5材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントローラ PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラ PPタイプ エルボ

    PISCO(ピスコ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    樹脂本体にクリーン環境に適したPPを採用しています。金属材質はSUS304を採用しています。樹脂本体色はクリア(半透明)で流体(液体)の確認が可能です。
    タイプメーターアウトタイプ使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気
  • スピードコントローラダイヤル付タイプ エルボ メーターイン制御 PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラダイヤル付タイプ エルボ メーターイン制御

    PISCO(ピスコ)
    969税込1,066
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ダイヤル表示による流量確認が可能です。回転数と流量が比例して増減するリニア特性です。プッシュロック式ツマミで設定、操作が片手で簡単に行えます。低流量域をリニアに伸ばした流量特性のため、低流量域の微調整が容易です。
    材質樹脂本体:PBT、金属本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ、ダイヤフラム:HNBR、シールゴム:NBR制御方式メーターイン使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントローラPP エルボ PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラPP エルボ

    PISCO(ピスコ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
  • スピードコントローラ エルボ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラ エルボ クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    749税込824
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質開放リング、樹脂本体/POM形状エルボタイプ開放リング/ライトブルー、樹脂本体/ライトグレー使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気刻印A,B,AK,BK材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
  • プレッシャーコントローラ エルボ PISCO(ピスコ)

    プレッシャーコントローラ エルボ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    ワンタッチ継手内蔵型圧力制御弁 ネジ側から一次圧を導入すると減圧され継手側から流出 駆動機器に高圧で仕事をさせる場合、仕事の開始位置に戻す時だけ減圧し圧縮空気を節約
    用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.2~0.6
  • スピードコントローラメーターイン(ライトグレー仕様) PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラメーターイン(ライトグレー仕様)

    PISCO(ピスコ)
    839税込923
    1個
    15日以内出荷
    最もスタンダードな駆動機器の速度制御弁。チューブの取出方向が自由。樹脂本体が回転しチューブの取出方向を変更できます。
    材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ、樹脂本体:ポリプチレンテレフタレート(PBT)、開放リング:ポリアセタール(POM)、ロックナット:アルミニウム、ニードル:黄銅+ニッケルメッキ形状エルボ樹脂本体・開放リング:ライトグレー使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9制御方式メーターイン使用流体空気逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントローラダイヤル付タイプ エルボ メーターアウト制御 PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラダイヤル付タイプ エルボ メーターアウト制御

    PISCO(ピスコ)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    ダイヤル表示による流量確認が可能です。回転数と流量が比例して増減するリニア特性です。プッシュロック式ツマミで設定、操作が片手で簡単に行えます。低流量域をリニアに伸ばした流量特性のため、低流量域の微調整が容易です。
    材質樹脂本体:PBT、金属本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ、ダイヤフラム:HNBR、シールゴム:NBR制御方式メーターアウト使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体空気適合チューブ外径D(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントローラ低流量 ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラ低流量 ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低流量材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT形状ユニオンストレートタイプ開放リング、樹脂本体/黒使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気使用圧力範囲0.1~0.9MPa刻印AT、BT材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)逆止弁作動圧力(MPa)0.05適合シリンダチューブ内径(Φmm)max.Φ16
  • スピードコントローラPP ユニオンストレート クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラPP ユニオンストレート クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    3,188税込3,507
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • スピードコントローラPP エルボ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラPP エルボ クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    仕様標準仕様形状エルボタイプ使用温度範囲(℃)0~80使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気包装形態クリーンルームロックナットシルバー材質(金属フード)/処理PP製逆止弁作動圧力(MPa)0.05
  • スピードコントローラ ユニバーサル PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラ ユニバーサル

    PISCO(ピスコ)
    899税込989
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT形状ユニバーサルタイプ開放リング、樹脂本体/黒使用温度範囲(℃)0~60適合ねじM5×0.8使用流体空気刻印A,B,AK,BK適合チューブ外径D(Φmm)4材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
  • 制御弁 スピードコントローラ PISCO(ピスコ)

    制御弁 スピードコントローラ

    PISCO(ピスコ)
    7,898税込8,688
    1個
    翌日出荷
    外部構造の金属部品に、SUS316を使用。使用部品は全て禁油仕様。シールゴム材質にはFKMを使用。チューブフィッティングと同様のロック爪機構を採用。外部構造部品は、食品衛生法に適合しています。使用金属に銅を主成分とする材料不使用。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
    材質シールゴム(FKM):フッ素コーティング、シールゴム材質にはFKMを使用。※)ダイヤフラムはHNBR。、使用金属:SUS316形状エルボタイプ特殊環境向けSUS316適合チューブ外径(Φmm)10使用温度範囲(℃)-5~60(凍結なきこと)制御方式メータアウト使用圧力(MPa)0.1~0.9使用流体空気流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントローラ ダイヤル付タイプ メータイン PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラ ダイヤル付タイプ メータイン

    PISCO(ピスコ)
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    ダイヤル表示による速度調整が可能。回転数と流量が比例して増減するリニア特性。微調整が可能な低流量タイプも。プッシュロック式ツマミにより、設定・操作が片手で簡単。小型・低背サイズ。制御方向をツマミの色で識別。ダイヤルの回転数は側面と上面の2箇所。スプリングリターン仕様は単動シリンダの使用に最適。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
    用途アクチュエータの速度制御に使用。材質樹脂本体:PBT、開放リング:POM、金属本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ、ロック爪:SUS、ダイヤフラム:HNBR、シールゴム:NBR形状フリー接続口径シリンダ側:Rc1/8タイプダイヤル付メーターイン使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)制御方式メータイン使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体空気流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントローラSUS316 メータアウト PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラSUS316 メータアウト

    PISCO(ピスコ)
    5,598税込6,158
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    外部構造の金属部品に、SUS316を使用。使用部品は全て禁油仕様。シールゴム材質にはFKMを使用。チューブフィッティングと同様のロック爪機構を採用。食品衛生法適合。使用金属に銅を主成分とする材料不使用。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
    材質シールゴム:FKM(フッ素コーティング)、ダイヤフラム:HNBR、使用金属:SUS316形状エルボタイプ特殊環境向けSUS316使用温度範囲(℃)-5~60(凍結なきこと)制御方式メータアウト使用圧力(MPa)0.1~0.9使用流体空気流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントローラメーターアウト(ライトグレー仕様) PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラメーターアウト(ライトグレー仕様)

    PISCO(ピスコ)
    839税込923
    1個
    5日以内出荷から15日以内出荷
    最もスタンダードな駆動機器の速度制御弁。チューブの取出方向が自由。樹脂本体が回転しチューブの取出方向を変更できます。
    材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ、樹脂本体:ポリプチレンテレフタレート(PBT)、開放リング:ポリアセタール(POM)、ロックナット:アルミニウム、ニードル:黄銅+ニッケルメッキ形状エルボ樹脂本体・開放リング:ライトグレー使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9制御方式メーターアウト使用流体空気逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応

駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります

スピードコントローラー