絞り込み
形状
形状
ストレート(1)
形状
プラグ(1)
使用流体
  • 使用流体空気(2)
管接続口径
  • M5
  • 1/8(11)
  • 1/4(17)
  • 3/8(14)
  • 1/2(10)
  • 3/4(1)
  • 1(1)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 8(1)
  • 12(1)
  • M3(1)
  • M4(1)
  • M10(1)
  • M12(2)
  • No.10-32(1)
  • Φ6(1)
  • Φ8(1)
  • その他(1)
適合チューブ外径
  • 4(1)
  • 6(2)
ねじの種類
  • M(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(3)
1
ブランド
  • SMC(3)
  • 千代田通商(1)
SMC・千代田通商
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
ストレート
ストレート(1)
プラグ
プラグ(1)
  • ハーフユニオンタイプ SMC

    ハーフユニオンタイプ

    SMC(2件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    形状ハーフユニオン使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~1MPaクラッキング圧力(MPa)0.005保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
  • チューブカプラ  (KC~) SMC

    チューブカプラ (KC~)

    SMC
    4,998税込5,498
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ワンタッチ着脱。 ・セルフシール機構内蔵。 ・チューブを外した時エアをストップ。 ・銅系不可(無電解ニッケルめっき付)
  • テラピンブラインドプラグ M5X0.8 千代田通商

    テラピンブラインドプラグ M5X0.8

    千代田通商
    539税込593
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    形状ブラインドプラグ使用流体圧縮空気、真空接続ねじ種類MねじサイズM5X0.8適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)6.5二面幅H(mm)8質量(g)1.6トラスコ品番808-2370
  • AXT6 SMC

    AXT6

    SMC
    629税込692
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷

汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

その他汎用管継手