絞り込み
形状

その他(6)

ストレート(1)

ニップル(1)

ユニオンストレート(1)

延長継手ブッシュ(2)
使用流体
水(1)
空気(12)
管接続口径
- 1/8(4)
- 1/4(7)
- 3/8(5)
- 1/2(3)
- 1(1)
適合チューブ外径
- 4(1)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(2)
- 12(1)
ねじの種類
- R
- G(4)
- M(3)
- NPT(5)
- NPTF(1)
- Rc(10)
- Uni(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.3(1)
- 0.9(1)
- 1(2)
- 1.5(9)
0.3・0.9・1・1.5
ブランド
- ヤマト(空圧機器)(6)
- SMC(2)
- 千代田通商(2)
- H&H(1)
- コンバム(旧:妙徳)(1)
ヤマト(空圧機器)・SMC・千代田通商・H&H・コンバム(旧:妙徳)
「形状」から絞り込む

ストレート(1)

その他(6)

ニップル(1)

ユニオンストレート(1)

延長継手ブッシュ(2)

ブッシュ メッキ付 Rc1/8・R1/4
千代田通商¥199税込¥2191個当日出荷形状ブッシュ使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類RXRcねじサイズ1/4X1/8最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法A(mm)16二面幅H(mm)14寸法L(mm)10質量(g)10.1トラスコ品番808-4354
ハーフユニオンタイプ
SMC(2件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から11日以内出荷形状ハーフユニオン使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~1MPaクラッキング圧力(MPa)0.005保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
メイル ブランチ ワイ
コンバム(旧:妙徳)¥719税込¥7911個翌々日出荷PBT(ポリブチレンテレフタレート)樹脂を標準採用し、スパッタなどの溶接火花の降りかかる環境で、継手の延焼事故をシャットアウトします。トラスコ品番363-7883材質本体:ポリアミド(PA+F/G)接続口径R1/4使用圧力(MPa)0.9ねじの種類R使用流体空気流体温度(℃)0~60適合チューブ外径D(Φmm)10×10
大径エアー オネジソケット 40型
H&H¥2,998税込¥3,2981個翌日出荷から8日以内出荷常圧使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1.5形状オネジソケット使用温度範囲(℃)-20~80ねじの種類Rねじ規格インチサイズ