絞り込み
形状

その他(7)

ユニオンストレート(1)

延長継手ブッシュ(1)
使用流体
水(1)
空気(8)
管接続口径
- 1/8(2)
- 1/4(3)
- 3/8(3)
- 1/2(2)
- 3/4(1)
- 1(1)
ねじの種類
- Rc
- G(5)
- M(3)
- NPT(5)
- NPTF(1)
- R(12)
- Uni(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.3(1)
- 1.5(8)
ブランド
- ヤマト(空圧機器)(6)
- SMC(2)
- H&H(1)
- 千代田通商(1)
ヤマト(空圧機器)・SMC・H&H・千代田通商
特価
本日8月20日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「形状」から絞り込む

その他(7)

ユニオンストレート(1)

延長継手ブッシュ(1)

ブッシュ メッキ付 Rc1/8・R1/4
千代田通商¥199税込¥2191個当日出荷形状ブッシュ使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類RXRcねじサイズ1/4X1/8最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法A(mm)16二面幅H(mm)14寸法L(mm)10質量(g)10.1トラスコ品番808-4354
大径エアー メネジソケット 40型
H&H¥2,198~税込¥2,418~1個3日以内出荷から8日以内出荷常圧使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1.5形状メネジソケット使用温度範囲(℃)-20~80ねじの種類Rcねじ規格インチサイズ