絞り込み
形状
形状
その他(2)
形状
ストレート(1)
形状
ユニオンストレート(1)
形状
延長継手ブッシュ(1)
使用流体
  • 使用流体(3)
  • 使用流体空気(8)
  • 使用流体蒸気(2)
管接続口径
  • 1/2
  • 1/8(11)
  • 1/4(17)
  • 3/8(14)
  • 3/4(1)
  • 1(1)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 8(1)
  • 12(1)
  • M3(1)
  • M4(1)
  • M5(4)
  • M10(1)
  • M12(2)
  • No.10-32(1)
  • Φ6(1)
  • Φ8(1)
  • その他(1)
適合チューブ外径
  • 3/8(2)
  • 1/2(2)
  • 10(4)
  • 12(4)
  • 16(3)
ねじの種類
  • G(3)
  • NPT(3)
  • R(3)
  • Rc(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(4)
  • 1.5(2)
1・1.5
ブランド
  • SMC(7)
  • H&H(1)
  • 近畿製作所(1)
  • ヤマト(空圧機器)(1)
SMC・H&H・近畿製作所・ヤマト(空圧機器)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日7月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
ストレート
ストレート(1)
その他
その他(2)
ユニオンストレート
ユニオンストレート(1)
延長継手ブッシュ
延長継手ブッシュ(1)
ブッシュタイプ SMCブッシュタイプSMC(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状ブッシュタイプ使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~1MPaシール付(標準)保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
SUS316ワンタッチ管継手 SMCSUS316ワンタッチ管継手SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
ハーフユニオンタイプ SMCハーフユニオンタイプSMC(2件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
形状ハーフユニオン使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~1MPaクラッキング圧力(MPa)0.005保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
金属ワンタッチ管継手 SMC金属ワンタッチ管継手SMC
1,398税込1,538
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
リリーフバルブ 近畿製作所リリーフバルブ近畿製作所
7,198税込7,918
1個
当日出荷
作動圧力の精度が±3%。シート面が端面当りの為経年変化が少なく作動が一定している。
用途エアー配管、回路中や末端のコネクトです。トラスコ品番146-5263材質真鍮、バイトン、他幅(mm)21全長(mm)54使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)1接続口径DR1/2
SUS316インサート管継手 SMCSUS316インサート管継手SMC
2,598税込2,858
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
使用流体空気、水、蒸気周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
エアー用ツータッチソケット(4分) ヤマト(空圧機器)エアー用ツータッチソケット(4分)ヤマト(空圧機器)
749税込824
1個
当日出荷から翌日出荷
形状ツータッチソケット使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類R/Rcねじ規格インチサイズ
防滴プラグアッセンブリ SMC防滴プラグアッセンブリSMC
559税込615
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
大径エアー メネジソケット 40型 H&H大径エアー メネジソケット 40型H&H
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
常圧
使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1.5形状メネジソケット使用温度範囲(℃)-20~80ねじの種類Rcねじ規格インチサイズ
Uniねじ用ガスケット SMCUniねじ用ガスケットSMC
429税込472特価
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
形状Uniねじ用ガスケット

汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

その他汎用管継手