絞り込み
形状

その他(2)

ストレート(1)

ユニオンストレート(2)

延長継手ブッシュ(1)
使用流体
水(3)
空気(9)
蒸気(2)
管接続口径
- 1/2
- 1/8(11)
- 1/4(17)
- 3/8(14)
- 3/4(3)
- 1(2)
- 5(2)
- 6(2)
- 8(1)
- 12(1)
- M3(1)
- M4(1)
- M5(4)
- M10(1)
- M12(2)
- No.10-32(1)
- Φ6(1)
- Φ8(1)
- その他(1)
適合チューブ外径
- 3/8(2)
- 1/2(2)
- 10(4)
- 12(4)
- 16(3)
ねじの種類
- G(3)
- NPT(3)
- R(4)
- Rc(2)
最高使用圧力(MPa)
- 1(4)
- 1.5(3)
1・1.5
ブランド
- SMC(7)
- H&H(2)
- 近畿製作所(1)
- ヤマト(空圧機器)(1)
SMC・H&H・近畿製作所・ヤマト(空圧機器)
「形状」から絞り込む

ストレート(1)

その他(2)

ユニオンストレート(2)

延長継手ブッシュ(1)

SUS316ワンタッチ管継手
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から22日以内出荷FDA適合した材質を使用仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
ハーフユニオンタイプ
SMC(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から11日以内出荷形状ハーフユニオンクラッキング圧力(MPa)0.005使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
金属ワンタッチ管継手
SMC¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から22日以内出荷FDA適合した材質を使用仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
リリーフバルブ
近畿製作所¥7,198税込¥7,9181個当日出荷作動圧力の精度が±3%。シート面が端面当りの為経年変化が少なく作動が一定している。用途エアー配管、回路中や末端のコネクトです。トラスコ品番146-5263材質真鍮、バイトン、他幅(mm)21全長(mm)54使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)1接続口径DR1/2
大径エアー メネジソケット 40型
H&H¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷から8日以内出荷常圧形状メネジソケット使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rcねじ規格インチサイズ使用流体圧縮空気
大径エアー オネジソケット 40型
H&H¥2,198税込¥2,4181個翌日出荷から8日以内出荷常圧形状オネジソケット使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体圧縮空気