絞り込み
形状
形状
その他(5)
形状
違径ニップル(1)
使用流体
  • 使用流体水(1)
  • 使用流体油(1)
  • 使用流体空気(4)
適合チューブ外径
  • 5/32(1)
  • 3/16(1)
  • 1/4(1)
  • 5/16(1)
  • 3/8(1)
  • 1/2(1)
  • 5/8(1)
  • 3(1)
  • 4(3)
  • 6(3)
  • 8(3)
  • 10(3)
  • 12(3)
  • 16(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.9(1)
  • 1(2)
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • 千代田通商(23)
  • ナブテスコサービス(18)
  • CDC(15)
  • SUN UP(14)
  • ベンカン機工(13)
  • CEJN(セイン)(12)
  • ニッタ(8)
  • ヤマト(空圧機器)(8)
  • TRUSCO(6)
  • H&H(3)
  • フジマック(2)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(2)
  • SK11(2)
  • EARTH MAN(1)
  • 近畿製作所(1)
  • 重松製作所(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • ニチフ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
その他
その他(5)
違径ニップル
違径ニップル(1)
  • チューブ結束バンド PISCO(ピスコ)

    チューブ結束バンド

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    チューブを挟み込むだけで結束可能機器 固定用の穴にて壁面等に固定可能。また固定用の穴が不要時には取外しも可能
    色黒
  • メインブロック ブラケット PISCO(ピスコ)

    メインブロック ブラケット

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷
    集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
    材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状ブラケットタイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • カラーキャップ PISCO(ピスコ)

    カラーキャップ

    PISCO(ピスコ)
    ¥94~税込¥103~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    開放リングに装着し、色を変えることができます。 多数の配管が集中している箇所で用途別に色分けが可能。
  • ミニマル継手 ミニマル違径ニップル PISCO(ピスコ)

    ミニマル継手 ミニマル違径ニップル

    PISCO(ピスコ)
    ¥79税込¥87
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番442-6592材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ形状違径ニップル質量(g)0.6有効断面積(mm2)0.9オリフィス径(Φmm)1.2寸法B(mm)14寸法C(mm)6寸法D1(mm)2.5寸法D2(mm)2適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)2×3/2.5×4寸法P(Φmm)5
  • チューブフィッティングブラス 開放リングカバー PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス 開放リングカバー

    PISCO(ピスコ)
    ¥449~税込¥494~
    1袋(10個)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    タイプ耐スパッタタイプ使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
  • チューブフィッティング PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(10個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティング C仕様 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング C仕様

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,098税込¥2,308
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタバンド PISCO(ピスコ)

    コネクタバンド

    PISCO(ピスコ)
    ¥21税込¥23
    1個
    当日出荷
    複数のチューブ脱着が一度に行えます 複数のコネクタを組み合わせ可能 異なるチューブサイズの組み合わせも可能
    形状コネクタバンド全長(mm)48使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • メインブロック ブラケット PISCO(ピスコ)

    メインブロック ブラケット

    PISCO(ピスコ)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
    適合機種MPG、MCP形状ブラケットタイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングミニ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングミニ

    PISCO(ピスコ)
    ¥629税込¥692
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティング PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング

    PISCO(ピスコ)
    ¥929税込¥1,022
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティング PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング

    PISCO(ピスコ)
    ¥779税込¥857
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティング耐腐蝕用 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング耐腐蝕用

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1袋(10個)
    6日以内出荷から10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフイッテイングSUS PISCO(ピスコ)

    チューブフイッテイングSUS

    PISCO(ピスコ)
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティング耐腐蝕用 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング耐腐蝕用

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1袋(10個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • メインブロック 組立用スパナセット PISCO(ピスコ)

    メインブロック 組立用スパナセット

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    5日以内出荷
    メインブロック専用の薄形スパナセットです。
  • Dサブコネクタ(コネクタケースのみ) PISCO(ピスコ)

    Dサブコネクタ(コネクタケースのみ)

    PISCO(ピスコ)
    ¥339税込¥373
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    耐電圧AC 350V、または DC 500V (1 分間 )材質(シース)軟質ビニール絶縁体構成/0.25mm材質(絶縁体)半硬質ビニール外観ライトグレー仕上外径(mm)9.3概算質量(kg/km)135シース厚(mm)1シース色黒導体構成(本/mm)60/0.08導体外径(Φmm)0.72絶縁体外径(mm)1.2絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)63.7導体サイズ(mm)0.3
  • チューブフィッティング C仕様 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング C仕様

    PISCO(ピスコ)
    ¥839税込¥923
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dサブコネクタ(ピン) PISCO(ピスコ)

    Dサブコネクタ(ピン)

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    4日以内出荷
    形状ピン耐電圧AC 350V、または DC 500V (1 分間 )材質(シース)軟質ビニール絶縁体構成/0.25mm材質(絶縁体)半硬質ビニール外観ライトグレーシース厚(mm)1シース色黒導体構成(本/mm)60/0.08導体外径(Φmm)0.72絶縁体外径(mm)1.2絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)63.7導体サイズ(mm)0.3
  • Dサブコネクタ(ケーブルのみ) PISCO(ピスコ)

    Dサブコネクタ(ケーブルのみ)

    PISCO(ピスコ)
    ¥569~税込¥626~
    1個
    4日以内出荷
    耐電圧AC 350V、または DC 500V (1 分間 )材質(シース)軟質ビニール絶縁体構成/0.25mm材質(絶縁体)半硬質ビニール仕上外径(mm)9.3概算質量(kg/km)135シース厚(mm)1シース色黒ケーブル長(cm)100導体構成(本/mm)60/0.08導体外径(Φmm)0.72絶縁体外径(mm)1.2絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)63.7導体サイズ(mm)0.3

『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

その他汎用管継手