絞り込み
管接続口径
- 1
- 1/8(12)
- 1/4(11)
- 3/8(8)
- 1/2(4)
- 3/4(3)
- M5(5)
ポート数
- 4(1)
切換方式
- 3位置クローズドセンタ(1)
使用流体
- 空気(1)
ねじの種類
- Rc(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0~0.7(1)
0~0.7
ブランド
- 日本精器(1)
日本精器
手動切換弁とは、空圧機器などの使用において空気の流れる方向を変えたり分けたりする際に手動操作で切り換える方向切換弁です。切り換える方向は、一般的に3方向~6方向が可能。手動操作はレバー式や押しボタン式などがあります。レバー式の場合では、レバーは切り換えた方向を指示するタイプが一般的です。手動弁であるため、作動が確実である上に故障の少ないコンパクトな構造にすることができます。流体である空気中にゴミなどが多少あっても支障なく使用可能です。
商品豆知識
「管接続口径」から絞り込む
1/8(12)
1/4(11)
3/8(8)
1/2(4)
3/4(3)
1
M5(5)

手動切換バルブ(BN-4H41Cシリーズ)
日本精器¥43,900税込¥48,2901個3日以内出荷から7日以内出荷横配管・下配管・パネルタイプの3種類があります。 手動でエアの方向を切り替えて、エアシリンダ等を駆動させます。ポート数4使用圧力(MPa)0~0.7ねじの種類Rc使用流体空気切替位置数3位置クローズドセンタ
『エアーバルブ』には他にこんなカテゴリがあります
- 手動切換弁
- 足踏み弁(フットバルブ)
- スロットルバルブ