絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 17.2
- 1(2)
- 4(2)
- 7(17)
- 10.5(1)
- 11.2(1)
- 13.8(1)
- 14(15)
- 15.2(2)
- 15.7(1)
- 16(4)
- 17.5(1)
- 21(25)
- 25(20)
- 28(6)
- 30(30)
- 35(3)
- 70(15)
- 72(4)
- 200(3)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
吐出口径
- 3/4(1)
- 1-1/16(1)
- Φ25.4(1)
- Φ31.8(1)
- Φ38.1(1)
ブランド
- ダイキン工業(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

中圧ベーンポンプ ストレートベーンタイプ
ダイキン工業¥129,800税込¥142,7801台当日出荷ストレートベーンタイプ構造で、小型、軽量です。最低使用圧力(MPa)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
中圧カートリッジ型ベーンポンプ
ダイキン工業1個欠品中イントラベーンタイプ構造で、高圧での低騒音を実現。 カートリッジタイプ設計のため、安心して長期間のご使用が可能です。 最高圧力20.6MPaまで対応したベーンポンプです。お客様の用途に合わせて、様々な産業機械にお使い頂けます。最高使用圧力(MPa)17.2種類ベーンポンプ使用流体耐摩耗性作動油/水・グリコール系作動油
中圧カートリッジ型ベーンポンプ
ダイキン工業1個欠品中イントラベーンタイプ構造で、高圧での低騒音を実現しました。 カートリッジタイプ設計のため、安心して長期間の使用が可能です。種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形許容回転数(min-1[r.p.m])600~1800使用流体耐摩耗性作動油/水・グリコール系作動油最低使用圧力(MPa)0.7
小型中圧ベーンポンプ
ダイキン工業1個欠品中ストレートベーンタイプ構造で、小型、軽量です。種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形許容回転数(min-1[r.p.m])600~1800使用流体耐摩耗性作動油/水・グリコール系作動油最低使用圧力(MPa)0.7
油圧機器・油圧ホース の新着商品
PF0708 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)BRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥111,132¥101,029
PF0708 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)BRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥111,132¥101,029
PF1408 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)BRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥128,087¥116,443