絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 30
  • 1(2)
  • 4(2)
  • 7(17)
  • 10.5(1)
  • 11.2(1)
  • 13.8(1)
  • 14(15)
  • 15.2(2)
  • 15.7(1)
  • 16(4)
  • 17.2(4)
  • 17.5(1)
  • 21(25)
  • 25(20)
  • 28(6)
  • 35(3)
  • 70(15)
  • 72(4)
  • 200(3)
吐出口径
  • 3/8(1)
  • Φ8.9(7)
  • Φ11(8)
  • Φ12(8)
  • Φ13(8)
  • Φ14(8)
  • Φ17(7)
  • Φ18(10)
  • Φ20(8)
  • Φ24(10)
  • Φ26(8)
  • Φ28(7)
  • Φ32(8)
  • Φ36(8)
  • Φ38(8)
ブランド
  • NACHI(不二越)(28)
  • RIKEN(理研機器)(1)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ギヤポンプ(IPポンプ) NACHI(不二越)

    ギヤポンプ(IPポンプ)

    NACHI(不二越)
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷から93日以内出荷
    特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
    最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])600~2000使用流体一般鉱物性作動油回転方向右回転(軸端より見て)
  • ギヤポンプ(IPポンプ) NACHI(不二越)

    ギヤポンプ(IPポンプ)

    NACHI(不二越)
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷から93日以内出荷
    特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
    最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])600~2000使用流体一般鉱物性作動油回転方向右回転(軸端より見て)
  • ピストンベース RIKEN(理研機器)

    ピストンベース

    RIKEN(理研機器)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)30吐出口径Rc3/8種類ピストンポンプ
  • 内接式歯車ポンプ(二段) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    内接式歯車ポンプ(二段)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    199,800税込219,780
    1個
    21日以内出荷から61日以内出荷
    高圧化を行う為に、シングルポンプを直列2段に組合せた二段方式のポンプです。 低騒音、高出力、高効率小型軽量化でボディーはアルミ合金採用し軸受がすべり軸受(プレーンメタル)の為に長寿命化です。 定吐出ポンプとし広範囲に使用可能です。 水グリコール系作動油の使用も標準化を行っています。(型式末尾に「G」)
    最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
  • IPポンプIPHシリーズ(高圧内接ギヤポンプ) NACHI(不二越)

    IPポンプIPHシリーズ(高圧内接ギヤポンプ)

    NACHI(不二越)
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷から93日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フート取付形使用流体一般鉱物性作動油
  • ギヤポンプ(IPポンプ) NACHI(不二越)

    ギヤポンプ(IPポンプ)

    NACHI(不二越)
    439,800税込483,780
    1台
    94日以内出荷
    特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
    最高使用圧力(MPa)30吐出口径Φ32質量(kg)62種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])300~2000使用流体一般鉱物性作動油回転方向右回転(軸端より見て)
  • ギヤポンプ(IPポンプ) NACHI(不二越)

    ギヤポンプ(IPポンプ)

    NACHI(不二越)
    399,800税込439,780
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
    最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])300~2000使用流体一般鉱物性作動油回転方向右回転(軸端より見て)
  • ギヤポンプ(IPポンプ) NACHI(不二越)

    ギヤポンプ(IPポンプ)

    NACHI(不二越)
    289,800税込318,780
    1台
    4日以内出荷から52日以内出荷
    特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
    最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])400~2000使用流体一般鉱物性作動油回転方向右回転(軸端より見て)
  • ギヤポンプ(IPポンプ) NACHI(不二越)

    ギヤポンプ(IPポンプ)

    NACHI(不二越)
    139,800税込153,780
    1台
    4日以内出荷から93日以内出荷
    特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
    最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])500~2000使用流体一般鉱物性作動油回転方向右回転(軸端より見て)
  • ギヤポンプ(IPポンプ) NACHI(不二越)

    ギヤポンプ(IPポンプ)

    NACHI(不二越)
    399,800税込439,780
    1台
    4日以内出荷から82日以内出荷
    特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
    最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])300~2000使用流体一般鉱物性作動油回転方向左回転(軸端より見て)
  • ギヤポンプ(IPポンプ) NACHI(不二越)

    ギヤポンプ(IPポンプ)

    NACHI(不二越)
    289,800税込318,780
    1台
    82日以内出荷
    特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
    最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])400~2000使用流体一般鉱物性作動油回転方向左回転(軸端より見て)
  • ギヤポンプ(IPポンプ) NACHI(不二越)

    ギヤポンプ(IPポンプ)

    NACHI(不二越)
    139,800税込153,780
    1台
    93日以内出荷
    特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
    最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])500~2000使用流体一般鉱物性作動油回転方向左回転(軸端より見て)
  • ギヤポンプ(IPポンプ) NACHI(不二越)

    ギヤポンプ(IPポンプ)

    NACHI(不二越)
    129,800税込142,780
    1台
    93日以内出荷
    特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
    最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])600~2000使用流体一般鉱物性作動油回転方向左回転(軸端より見て)
  • ギヤポンプ(IPポンプ) NACHI(不二越)

    ギヤポンプ(IPポンプ)

    NACHI(不二越)
    99,980税込109,978
    1台
    93日以内出荷
    特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
    最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])600~2000使用流体一般鉱物性作動油回転方向左回転(軸端より見て)
  • IPポンプ 取付け足形 右回転 NACHI(不二越)

    IPポンプ 取付け足形 右回転

    NACHI(不二越)
    529,800税込582,780
    1台
    93日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フート取付形使用流体一般鉱物性作動油
  • IPポンプ 取付け足形 左回転 NACHI(不二越)

    IPポンプ 取付け足形 左回転

    NACHI(不二越)
    85,980税込94,578
    1台
    93日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フート取付形使用流体一般鉱物性作動油
  • IPポンプ ねじ込フランジキット付 右回転 NACHI(不二越)

    IPポンプ ねじ込フランジキット付 右回転

    NACHI(不二越)
    86,980税込95,678
    1台
    93日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ使用流体一般鉱物性作動油
  • IPポンプ ねじ込フランジキット付 左回転 NACHI(不二越)

    IPポンプ ねじ込フランジキット付 左回転

    NACHI(不二越)
    86,980税込95,678
    1台
    93日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ使用流体一般鉱物性作動油
  • IPポンプ 溶接フランジキット付 左回転 NACHI(不二越)

    IPポンプ 溶接フランジキット付 左回転

    NACHI(不二越)
    86,980税込95,678
    1台
    93日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ使用流体一般鉱物性作動油
  • IPポンプ 溶接フランジキット付 右回転 NACHI(不二越)

    IPポンプ 溶接フランジキット付 右回転

    NACHI(不二越)
    86,980税込95,678
    1台
    93日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ使用流体一般鉱物性作動油
  • ダブルIPポンプ ねじ込フランジキット付 右回転(個別INポート使用) NACHI(不二越)

    ダブルIPポンプ ねじ込フランジキット付 右回転(個別INポート使用)

    NACHI(不二越)
    219,800税込241,780
    1台
    93日以内出荷
    種類ギヤポンプ
  • ダブルIPポンプ ねじ込フランジキット付 右回転(共通INポート使用) NACHI(不二越)

    ダブルIPポンプ ねじ込フランジキット付 右回転(共通INポート使用)

    NACHI(不二越)
    219,800税込241,780
    1台
    93日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形使用流体一般鉱物性作動油
  • ダブルIPポンプ ねじ込フランジキット付 左回転(個別INポート使用) NACHI(不二越)

    ダブルIPポンプ ねじ込フランジキット付 左回転(個別INポート使用)

    NACHI(不二越)
    219,800税込241,780
    1台
    93日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形使用流体一般鉱物性作動油
  • ダブルIPポンプ ねじ込フランジキット付 左回転(共通INポート使用) NACHI(不二越)

    ダブルIPポンプ ねじ込フランジキット付 左回転(共通INポート使用)

    NACHI(不二越)
    219,800税込241,780
    1台
    93日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形使用流体一般鉱物性作動油
  • ダブルIPポンプ 取付フランジ形 左回転 NACHI(不二越)

    ダブルIPポンプ 取付フランジ形 左回転

    NACHI(不二越)
    219,800税込241,780
    1台
    93日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形使用流体一般鉱物性作動油
  • ダブルIPポンプ 溶接フランジキット付 左回転(共通INポート使用) NACHI(不二越)

    ダブルIPポンプ 溶接フランジキット付 左回転(共通INポート使用)

    NACHI(不二越)
    219,800税込241,780
    1台
    93日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形使用流体一般鉱物性作動油
  • ダブルIPポンプ 溶接フランジキット付 左回転(個別INポート使用) NACHI(不二越)

    ダブルIPポンプ 溶接フランジキット付 左回転(個別INポート使用)

    NACHI(不二越)
    219,800税込241,780
    1台
    93日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形使用流体一般鉱物性作動油
  • ダブルIPポンプ 溶接フランジキット付 右回転(個別INポート使用) NACHI(不二越)

    ダブルIPポンプ 溶接フランジキット付 右回転(個別INポート使用)

    NACHI(不二越)
    219,800税込241,780
    1台
    93日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形使用流体一般鉱物性作動油
  • ダブルIPポンプ 溶接フランジキット付 右回転(共通INポート使用) NACHI(不二越)

    ダブルIPポンプ 溶接フランジキット付 右回転(共通INポート使用)

    NACHI(不二越)
    219,800税込241,780
    1台
    93日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形使用流体一般鉱物性作動油
  • ダブルIPポンプ 取付フランジ形 右回転 NACHI(不二越)

    ダブルIPポンプ 取付フランジ形 右回転

    NACHI(不二越)
    219,800税込241,780
    1台
    4日以内出荷から93日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形使用流体一般鉱物性作動油

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧ポンプ