絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 35
  • 1(2)
  • 4(2)
  • 7(17)
  • 10.5(1)
  • 11.2(1)
  • 13.8(1)
  • 14(15)
  • 15.2(2)
  • 15.7(1)
  • 16(4)
  • 17.2(4)
  • 17.5(1)
  • 21(25)
  • 25(20)
  • 28(6)
  • 30(30)
  • 70(15)
  • 72(4)
  • 200(3)
吐出口径
  • Φ19(1)
  • Φ24(1)
  • Φ26(1)
  • Φ34(1)
  • Φ44(1)
ブランド
  • ボッシュ・レックスロス(2)
  • 油研工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 可変容量形ピストンポンプ 最大最小流量調節ネジ付 ボッシュ・レックスロス

    可変容量形ピストンポンプ 最大最小流量調節ネジ付

    ボッシュ・レックスロス
    259,800税込285,780
    1個
    翌日出荷
    仕様●マウンティング:ISO2穴取付●押しのけ容積(cm3):18●供給ポート:両側面●吐出流量調整ねじ:最大、最小吐出流量調節ねじ付定格圧力(MPa)28材質(シール)FPM最大吐出量(L/min)MAX時 59.4最高圧力(MPa)瞬間:35回転方向時計回り限界回転数(min-1[r.p.m])3900軸端形状ストレート軸 DIN6885最高回転速度(min-1)3300
  • 可変容量形ピストンポンプ ボッシュ・レックスロス

    可変容量形ピストンポンプ

    ボッシュ・レックスロス
    249,800税込274,780
    1台ほか
    翌日出荷
    定格圧力(MPa)28材質(シール)FPM最高圧力(MPa)瞬間:35回転方向時計回り軸端形状ストレート軸 DIN6885
  • 高圧可変ピストンポンプ 油研工業

    高圧可変ピストンポンプ

    油研工業
    189,800税込208,780
    1台
    4日以内出荷から91日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)35種類ピストンポンプ使用流体石油系作動油定格使用圧力(MPa)28

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧ポンプ