可変ベーンポンプ(シングル)NACHI(不二越)当日出荷から93日以内出荷
損失動力を低減した高効率運転。静かな作動音。小型でシンプル、取扱いが簡単。シャープな特性と鋭敏な応答性。高効率と長寿命を支える堅牢構造
最高使用圧力(MPa)14(ピーク)吐出口径Rc3/8質量(kg)4.5種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形回転数(min-1[r.p.m])500~1800吐出量(L/min)8(1000/min無負荷時)、10(1200/min無負荷時)、12.5(1500/min無負荷時)、15(1800/min無負荷時)使用流体一般鉱物性作動油ポンプ容量(cm3/rev)8.3
小型可変吐出量ベーンポンプ(VDSシリーズ)NACHI(不二越)93日以内出荷
最高使用圧力(MPa)14(ピーク)吐出口径Rc3/8種類ベーンポンプ取付方式フート取付形吐出量(L/min)8(1000/min無負荷時)、10(1200/min無負荷時)、12.5(1500/min無負荷時)、15(1800/min無負荷時)使用流体一般鉱物性作動油
『油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります
油圧機器・油圧ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
ポンプYUKEN税込¥102,772~¥93,429~
油圧ホースBRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥5,278¥4,798