絞り込み
最高使用圧力(MPa)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 油圧バルブ

特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
730件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フローコントロールバルブ(メータアウト) NACHI(不二越)フローコントロールバルブ(メータアウト)NACHI(不二越)
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
制御方式メータアウト接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁
SS-G03-E ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越)SS-G03-E ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)NACHI(不二越)
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形関連資料(0.6MB)バルブ種類電磁制御弁
バイパス付チェック弁 RIKEN(理研機器)バイパス付チェック弁RIKEN(理研機器)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
最高使用圧力(MPa)70バルブ種類方向制御弁
ゲージダンパー RIKEN(理研機器)ゲージダンパーRIKEN(理研機器)
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
最高使用圧力(MPa)70
02シリーズスタック弁 取付ボルト (六角穴付ボルト) ダイキン工業02シリーズスタック弁 取付ボルト (六角穴付ボルト)ダイキン工業
349税込384
1セット(4個)
当日出荷から翌日出荷
スタック弁、スタックブロックを取付けるボルトは、その積み上げ高さに応じて選定してください。 スタック弁、スタックブロックの厚みは、すべて40mmに統一していますので、積み上げ段数が同じであれば、同一形式のボルトになります。
流量調整弁ガスケット取付形 ダイキン工業流量調整弁ガスケット取付形ダイキン工業
83,980税込92,378
1台
翌日出荷
圧力・温度補償付きのため、負荷圧力および油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。流量調整ハンドルが4回転しますので微調整、再設定が容易にできます。微少流量から大流量まで制御できます。流量調整ハンドルロック用キー、ジャンピング防止機構等のオプションを用意しています。
最高使用圧力(MPa)21トラスコ品番364-8664管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)0.08~105弁形式チェック弁付バルブ種類流量制御弁
小型絞り弁ガスケット取付形 ダイキン工業小型絞り弁ガスケット取付形ダイキン工業
8,998税込9,898
1個
当日出荷
チェック弁を内蔵しており、一方向は制御流れ、逆方向は自由流れとなります。チェック弁の洩れが少ないので全閉までの微少流量調整が可能です。流量調整ハンドルを左に回すと流量は増加します。流量調整後、調整位置が動かぬようハンドル固定用ねじを締め付けてください。
トラスコ品番364-9652質量(g)200管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)7接続方式ガスケット取付形クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.1[1]バルブ種類流量制御弁
減圧弁 油研工業減圧弁油研工業
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷から81日以内出荷
油圧回路の一部の圧力を、主回路より低い圧力に設定したい場合に使用されます。また、リモートコントロールポートにより遠隔操作が可能です。なお、チェック弁付のものは2次側から1次側へ自由流れを許します。
最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc圧力調整範囲(MPa)0.7~7使用流体石油系作動油バルブ種類圧力制御弁
スロットルチェックモジュラー弁 油研工業スロットルチェックモジュラー弁油研工業
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から91日以内出荷
エンドプレート 油研工業エンドプレート油研工業
4,498税込4,948
1個
当日出荷から91日以内出荷
バイパスプレートは電磁切換弁を必要としない一方向流れの回路に使用します。
リリーフ弁(ネジ接続型) ダイキン工業リリーフ弁(ネジ接続型)ダイキン工業
26,980税込29,678
1台
当日出荷
広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。 ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で主回路圧力を制御することができます。 ベントポートを使用し、アンロード弁としての機能を持たせることができます。
仕様Hシリーズパイロット作動形リリーフ弁質量(kg)2.9管接続口径3/8ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)30バルブ種類圧力制御弁
02シリーズスタック形 パイロットチェック弁 ダイキン工業02シリーズスタック形 パイロットチェック弁ダイキン工業
17,980税込19,778
1台
当日出荷から60日以内出荷
制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)25仕様直動形質量(kg)1.1管接続口径1/4使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)40面積比パイロットピストン2.7:チェック弁1制御ポートBポートバルブ種類方向制御弁
電磁パイロット操作弁 ダイキン工業電磁パイロット操作弁ダイキン工業
79,980税込87,978
1台
翌日出荷から90日以内出荷
パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様Jシリーズ電磁パイロット切換弁管接続口径3/4接続方式ガスケット取付形電源電圧(V)AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)使用流体石油系作動油スプールばね形式スプリングオフセット(SOL.b付)バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
ソレノイドバルブ NACHI(不二越)ソレノイドバルブNACHI(不二越)
1台
欠品中
ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 高圧・大容量で圧力損失もわずか。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。 広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。
質量(kg)4.1電圧(V)DC24管接続口径3/8温度範囲(℃)-20~70(作動油)最高使用圧力(MPa)35作動方式スプリングオフセット形接続方式ガスケット取付形流量(L/min)160防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)起動電流(A)1.5許容電圧範囲(V)21.6~26.4周囲温度(℃)-20~50保持電流(A)1.5保持電力(W)36切換頻度(回分)240粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163)バルブ種類電磁制御弁
ソレノイドバルブ NACHI(不二越)ソレノイドバルブNACHI(不二越)
44,980税込49,478
1台
4日以内出荷
ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。高圧・大容量で圧力損失もわずか。専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。
最高使用圧力(MPa)35質量(kg)1.8管接続口径1/8温度範囲(℃)-20~70(作動油)作動方式デテント形接続方式ガスケット取付形流量(L/min)100防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)安全規格CE、UL、CSA周囲温度(℃)-20~50保持電力(W)50Hz:25/60Hz:22切換頻度(回分)300粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])21(214)バルブ種類電磁制御弁
レデューシングモジュラーバルブ NACHI(不二越)レデューシングモジュラーバルブNACHI(不二越)
47,980税込52,778
1台
翌日出荷から3日以内出荷
一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合のバルブをモジュラー化したバルブです。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は調整された一定圧力を保持します。
最高使用圧力(MPa)25質量(kg)3.8管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形制御ポートPポートバルブ種類圧力制御弁
レデューシングモジュラーバルブ NACHI(不二越)レデューシングモジュラーバルブNACHI(不二越)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷から10日以内出荷
一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合のバルブをモジュラー化したバルブです。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は調整された一定圧力を保持します。
最高使用圧力(MPa)25質量(kg)1.3管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)50制御ポートPポートバルブ種類圧力制御弁
ABポートパイロットチェックモジュラー NACHI(不二越)ABポートパイロットチェックモジュラーNACHI(不二越)
35,980税込39,578
1台
翌日出荷
アクチュエータの自走防止、位置保持などに使用するパイロットチェックバルブをモジュラー化したバルブです。
最高使用圧力(MPa)25質量(kg)3.6管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)100クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2.0]面積比パイロットピストン:チェック弁シート部:ニードル弁シート部=1:0.49:0.07バルブ種類方向制御弁
Bポートパイロットチェックモジュラー NACHI(不二越)BポートパイロットチェックモジュラーNACHI(不二越)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
アクチュエータの自走防止、位置保持などに使用するパイロットチェックバルブをモジュラー化したバルブです。
最高使用圧力(MPa)25質量(kg)1.2管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)50クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2.0]面積比パイロットピストン:チェック弁シート部=1:0.37制御ポートBポートバルブ種類方向制御弁
ベースブロック NACHI(不二越)ベースブロックNACHI(不二越)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から4日以内出荷
ソレノイドバルブやモジュラーバルブを2連以上で使用する場合のブロックで、配管は、両面取出しとなっています。
最高使用圧力(MPa)25管接続口径3/8流量(L/min)40
流量制御弁 NACHI(不二越)流量制御弁NACHI(不二越)
83,980税込92,378
1台
5日以内出荷
圧力補償機構の他に温度補償機構も備えており、油温が変化しても安定した制御流量が得られます。従来品に比べ制御流量範囲が大幅に増え、しかも微小流量の調整も容易にできます。
最高使用圧力(MPa)21仕様温度補償フローコントロールバルブ付属品六角穴付ボルトM10×75L 4本質量(kg)7.9管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1.0]逆流量(L/min)120(チェック弁付補助プレート使用時)バルブ種類流量制御弁
スロットルバルブ NACHI(不二越)スロットルバルブNACHI(不二越)
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
コンパクト軽量タイプで、取付けスペースがわずかです。ニードルバルブを特殊形状にしてあるため、流量制御がスムーズにできます。内部で圧力をバランスさせてあるため、高圧時においてもハンドル操作が非常に軽快です。
最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形バルブ種類流量制御弁
パイロットチェックバルブ NACHI(不二越)パイロットチェックバルブNACHI(不二越)
33,980税込37,378
1台
当日出荷から5日以内出荷
通常はチェックバルブと同じように一方向にのみ油を通過させますが、外部からのパイロット圧力により、チェックバルブを押し上げれば、逆流させることができます。非常にコンパクトです。
寸法LE(mm)30寸法LF(mm)15寸法LH(mm)10最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2.0]バルブ種類方向制御弁
インラインチェックバルブ NACHI(不二越)インラインチェックバルブNACHI(不二越)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から7日以内出荷
軸方向にのみ流れるインラインタイプのチェックバルブです。 所定のクラッキング圧力をもって、一方向に自由に油を通過させますが逆方向の油の流れは阻止します。
質量(kg)0.7管接続口径3/4最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)75寸法BB(mm)38寸法LA(mm)95寸法BA(mm)43.9バルブ種類方向制御弁
インラインチェックバルブ NACHI(不二越)インラインチェックバルブNACHI(不二越)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
軸方向にのみ流れるインラインタイプのチェックバルブです。 所定のクラッキング圧力をもって、一方向に自由に油を通過させますが逆方向の油の流れは阻止します。
質量(kg)0.4管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)30寸法BB(mm)27寸法LA(mm)70寸法BA(mm)31.2バルブ種類方向制御弁
02シリーズスタック形 リリーフ弁 ダイキン工業02シリーズスタック形 リリーフ弁ダイキン工業
23,980税込26,378
1台ほか
当日出荷から翌日出荷
制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)25仕様圧力調整ねじ形質量(kg)1.4管接続口径1/4使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
02シリーズスタック形 A、Bポート流量調整弁 ダイキン工業02シリーズスタック形 A、Bポート流量調整弁ダイキン工業
69,980税込76,978
1台
翌日出荷から60日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25質量(kg)2管接続口径1/4使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)0.1~40(入口と出口の圧力差7MPa以下時)/0.5~40(入口と出口の圧力差25MPa以下時)クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.08[0.8]制御ポートA・Bポートバルブ種類流量制御弁
02シリーズスタック形 チェック弁 ダイキン工業02シリーズスタック形 チェック弁ダイキン工業
11,980税込13,178
1台ほか
翌日出荷
管接続口径1/4使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
コントロール弁(ガスケット取付型) ダイキン工業コントロール弁(ガスケット取付型)ダイキン工業
17,980税込19,778
1台
翌日出荷
リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁のベントポートに接続して、遠隔操作を行う場合に使用します。
仕様Jシリーズ直動形リリーフ弁質量(kg)1.5管接続口径1/4接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)1.2バルブ種類圧力制御弁
減圧弁(ネジ接続型) ダイキン工業減圧弁(ネジ接続型)ダイキン工業
39,980税込43,978
1台
8日以内出荷から60日以内出荷
仕様Jシリーズ減圧弁最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油弁形式チェック弁無特性一部の油圧回路の圧力を、主回路より低く設定する場合に使用します。1次側主回路の圧力が変化しても、2次側圧力は一定に保たれます。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で圧力を制御することができます。バルブ種類圧力制御弁
流量調整弁(ガスケット取付形) ダイキン工業流量調整弁(ガスケット取付形)ダイキン工業
58,980税込64,878
1台
当日出荷
圧力・温度補償付きのため、負荷圧力および油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。0.01L/minの微少流量より制御が可能です。ジャンピング現象が非常に少ない構造です。
最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油弁形式チェック弁付クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.035[0.35]バルブ種類流量制御弁
絞り弁・チェック弁なし絞り弁(ネジ接続形) ダイキン工業絞り弁・チェック弁なし絞り弁(ネジ接続形)ダイキン工業
13,980税込15,378
1台
当日出荷
圧力バランスをとった構造のため、高圧時でもハンドル操作が容易にできます。コンパクト設計のため、取付スペースが小さくできます。流量の微調整が容易にできます。
仕様Hシリーズ絞り弁最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油弁形式チェック弁無クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2]バルブ種類流量制御弁
絞り弁・チェック弁なし絞り弁(ガスケット取付形) ダイキン工業絞り弁・チェック弁なし絞り弁(ガスケット取付形)ダイキン工業
15,980税込17,578
1台
翌日出荷から3日以内出荷
仕様Hシリーズ絞り弁最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油弁形式チェック弁無クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2]特性圧力バランスをとった構造のため、高圧時でもハンドル操作が容易にできます。コンパクト設計のため、取付スペースが小さくできます。流量の微調整が容易にできます。バルブ種類流量制御弁
マイナールーブ制御ユーロカード形ドライバ ダイキン工業マイナールーブ制御ユーロカード形ドライバダイキン工業
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷
マニホールドブロック ダイキン工業マニホールドブロックダイキン工業
27,980税込30,778
1個
60日以内出荷
電磁パイロット切換弁 ダイキン工業電磁パイロット切換弁ダイキン工業
68,980税込75,878
1個
80日以内出荷
モジュラースタック形流量調整弁 ダイキン工業モジュラースタック形流量調整弁ダイキン工業
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
電磁比例切換弁 ダイキン工業電磁比例切換弁ダイキン工業
41,980税込46,178
1個
80日以内出荷
絞り弁 ダイキン工業絞り弁ダイキン工業
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
電磁比例パイロットリリーフ弁 ダイキン工業電磁比例パイロットリリーフ弁ダイキン工業
94,980税込104,478
1個
3日以内出荷から60日以内出荷

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧バルブ