絞り込み
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む

02シリーズスタック弁 取付ボルト (六角穴付ボルト)
ダイキン工業¥479~税込¥527~1セット(4個)当日出荷から翌日出荷スタック弁、スタックブロックを取付けるボルトは、その積み上げ高さに応じて選定してください。 スタック弁、スタックブロックの厚みは、すべて40mmに統一していますので、積み上げ段数が同じであれば、同一形式のボルトになります。
プレッシャスイッチモジュラーバルブ
NACHI(不二越)¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から93日以内出荷油圧回路中の圧力変化を感知して電気回路の開閉を行なうスイッチをモジュラー化したバルブです 検出精度が高く高精度な回路制御ができます DINコネクタにインジケータライトを内蔵しており、作動が一目でわかります A・B両ポート制御のW形があり、装置をコンパクトにできます
システムスタック弁 ブロッキングブロック
ダイキン工業¥4,698~税込¥5,168~1台当日出荷から翌日出荷制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です最高使用圧力(MPa)25仕様ブロッキングブロック使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
02シリーズスタック形 低圧減圧弁
ダイキン工業¥32,980~税込¥36,278~1個翌日出荷02シリーズスタック形の低圧減圧弁です。仕様ドレン記号:内部ドレン形質量(kg)1.4形式モジュラースタック形低圧減圧弁呼び径1/4最大流量(L/min)20最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])7[70]圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.15~3.5[1.5~35]取付方向圧力調整ねじ:Bポート側調整適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油制御ポートPポート圧力変化量(MPa[kgf/cm2])/ねじ回転0.89[8.9]/1回転
03シリーズスタック形 取付ボルト(植込みボルト)
ダイキン工業¥3,698~税込¥4,068~1式翌日出荷03シリーズスタック弁の取付ボルトです。入数4本ボルト締付トルク(N・m[kgf・cm])13~15[130~150])
02シリーズスタック形 取付ボルト(植込みボルト)
ダイキン工業¥6,498~税込¥7,148~1式翌日出荷02シリーズスタック弁の取付ボルトです。 スタック弁、スタックブロックを取付けるボルトは、その積み上げ高さ(Lh)に応じて選定してください。 スタック弁、スタックブロック(一部を除く)の厚みは、すべて40mmに統一していますので、積み上げ段数が同じであれば、同一形式のボルトになります。入数4本ボルト締付トルク(N・m[kgf・cm])6~8[60~80])
02シリーズスタック形 パイロットチェック弁(デコンプレッション形)
ダイキン工業¥23,980税込¥26,3781個翌日出荷02シリーズスタック形のパイロットチェック弁です。質量(kg)1.1形式モジュラースタック形パイロットチェック弁呼び径1/4最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油
03シリーズスタック形 サイズ変換プレート
ダイキン工業¥16,980税込¥18,6781個翌日出荷マニホールドブロック(BT-※※※)やサブプレートでそのサイズより小さい電磁弁やスタック弁などの機器を構成できるようにサイズを変換するためのものです。仕様オプション記号内容:A-A、B-B接続(02-03)付属品六角穴付ボルト(M6×40)×4本、Oリング(AS568-014[NBR,Hs90])×5個質量(kg)3形式(適用流体 石油系作動油、水・グリコール系作動油)サイズ変換プレート呼び径(上)1/4、(下)3/8最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油
02シリーズスタック形 2速プレート
ダイキン工業¥29,980税込¥32,9781個翌日出荷マニホールドブロック(BT-※※※)の上に積み上げ、速度制御回路を構成することにより、容易に高低速の2速制御ができます。付属品Oリング(AS568-012[NBR,Hs90])×8個質量(kg)2.4形式2速プレート呼び径1/4最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]
3シリーズスタック形 A、Bポート流量調整弁
ダイキン工業¥75,980税込¥83,5781個翌日出荷03シリーズスタック形のA、Bポート流量調整弁です。質量(kg)4.6形式モジュラースタック形流量調整弁呼び径3/8制御方式メータイン制御最大流量(L/min)60最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1]制御ポートBポート
03シリーズスタック形 パイロットチェック弁
ダイキン工業¥38,980税込¥42,8781個翌日出荷03シリーズスタック形のパイロットチェック弁です。質量(kg)3.5形式モジュラースタック形パイロットチェック弁(40デザインにのみ適用)呼び径3/8最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.5[5]制御ポートA・Bポート
04シリーズスタック形 減圧弁
ダイキン工業¥67,980税込¥74,7781個翌日出荷04シリーズスタック形減圧弁です。仕様外部ドレン形(Yポート連通形)質量(kg)8形式モジュラースタック形減圧弁呼び径1/2圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3.5~25[35~250]適合流体石油系作動油/水・グリコール系作動油制御ポートBポート圧力変化量(MPa[kgf/cm2])/ねじ回転7.9[79]/1回転接続口配管接続口Rc1/4
03シリーズスタック形 ブレーキ弁
ダイキン工業¥77,980税込¥85,7781個翌日出荷03シリーズスタック形のブレーキ弁です。質量(kg)4.8形式モジュラースタック形ブレーキ弁呼び径3/8圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3.5~25[35~250]適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油制御ポートA・Bポート圧力変化量(MPa[kgf/cm2])/ねじ回転2.5[25]/1回転
システムスタック弁
ダイキン工業¥73,980税込¥81,3781個翌日出荷から8日以内出荷最高使用圧力(MPa)35仕様モジュラースタック形パイロットチェック弁管接続口径3/4使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)600バルブ種類方向制御弁
モジュラースタック弁(ブロック)
ダイキン工業¥9,998税込¥10,9981個31日以内出荷マニホールドブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組み立てられます。回路変更が簡単です。油圧装置の小型化を実現します。最高圧力は25MPaです。最高使用圧力(MPa)35仕様ブロッキングブロックトラスコ品番457-0243質量(kg)2.9管接続口径1/2接続方式ガスケット取付形
モジュラースタック弁(パイロットチェック弁)
ダイキン工業¥57,980税込¥63,7781個翌日出荷マニホールドブロックにスタック弁を積み上げ、油圧ユニットを組み立てられます。最高圧力は35MPaです。最高使用圧力(MPa)35仕様パイロットチェック弁トラスコ品番457-0693質量(kg)6.8管接続口径1/2接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)300バルブ種類方向制御弁
モジュラースタック弁(チェック弁)
ダイキン工業¥41,980税込¥46,1781個91日以内出荷マニホールドブロックにスタック弁を積み上げ、油圧ユニットを組み立てられます。最高圧力は35MPaです。最高使用圧力(MPa)35仕様モジュラースタック形チェック弁トラスコ品番457-0685質量(kg)4.5管接続口径1/2接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)300バルブ種類方向制御弁
ボルトナット
ダイキン工業¥20,980税込¥23,0781個15日以内出荷スタック弁、スタックブロックを積み上げる際の取り付けボルトです。取り付けボルトの締付トルクは50~55N・mです。トラスコ品番457-0448質量(kg)11ねじ径×長さ(mm)M10×330積層段数4積層寸法(mm)314
ボルトナット
ダイキン工業¥15,980税込¥17,5781個15日以内出荷スタック弁、スタックブロックを積み上げる際の取り付けボルトです。取り付けボルトの締付トルクは50~55N・mです。トラスコ品番457-0430質量(kg)1ねじ径×長さ(mm)M10×260積層段数3積層寸法(mm)244
スタック弁圧力取出用ブロック
ダイキン工業¥7,998税込¥8,7981個当日出荷マニブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組み立てられます。回路変更が簡単です。油圧装置の小型化を実現します。最高圧力は25MPaです。最高使用圧力(MPa)25仕様圧力取出用ブロックトラスコ品番364-8401質量(kg)1管接続口径1/4接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)40
スタック弁圧力取出用ブロック
ダイキン工業¥7,998税込¥8,7981個当日出荷マニブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組み立てられます。回路変更が簡単です。油圧装置の小型化を実現します。最高圧力は25MPaです。最高使用圧力(MPa)25仕様圧力取出用ブロックトラスコ品番364-8397質量(kg)1管接続口径1/4接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)40
スタック弁ブロッキングブロック
ダイキン工業¥17,980税込¥19,7781枚当日出荷マニブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組み立てられます。回路変更が簡単です。油圧装置の小型化を実現します。最高圧力は25MPaです。最高使用圧力(MPa)25仕様ブロッキングブロックトラスコ品番364-8427質量(kg)1管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
ボルトナット
ダイキン工業¥2,598税込¥2,8581セット(4本)当日出荷スタック弁、スタックブロックを積み上げる際の取付ボルトです。 取付ボルトの締付トルクは6~8N・mです。材質構造用合金鋼(SCM435)表面処理黒色酸化皮膜ねじピッチ並目
システムスタック弁
ダイキン工業¥51,980~税込¥57,178~1台翌日出荷・マニブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組立てられます。・回路変更が簡単。・油圧装置の小形化。使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油制御ポートPポートバルブ種類流量制御弁
システムスタック弁
ダイキン工業¥51,980税込¥57,1781台61日以内出荷・マニブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組立てられます。・回路変更が簡単。・油圧装置の小形化。質量(kg)3.9最高使用圧力(MPa)25管接続口径3/8使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)80バルブ種類圧力制御弁
スタック弁(Bポートパイロットチェック弁)
ダイキン工業¥57,980税込¥63,7781台61日以内出荷質量(kg)6.8管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)35使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)300バルブ種類方向制御弁
システムスタック弁
ダイキン工業¥55,980税込¥61,5781台65日以内出荷・マニブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組立てられます。・回路変更が簡単。・油圧装置の小形化。質量(kg)12.7最高使用圧力(MPa)21管接続口径3/4バルブ種類方向制御弁
スタック弁(Pポートチェック弁)
ダイキン工業¥41,980税込¥46,1781台91日以内出荷質量(kg)4.5管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)35使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)300バルブ種類方向制御弁
システムスタック弁 圧力取出用ブロック
ダイキン工業¥6,498~税込¥7,148~1台翌日出荷から46日以内出荷制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
スタック弁Aポート減圧弁
ダイキン工業¥67,980税込¥74,7781個61日以内出荷最高使用圧力(MPa)35仕様モジュラースタック形減圧弁管接続口径1/2使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)300バルブ種類圧力制御弁