絞り込み
最高使用圧力(MPa)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
1,340件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁操作弁 ダイキン工業

    電磁操作弁

    ダイキン工業(6件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台ほか
    当日出荷から91日以内出荷
    35MPa[350kgf/cm2]、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。 IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
    保護構造IEC Pub529 IP65耐電圧AC1500V 1分間接続方式ガスケット取付形絶縁抵抗(MΩ)50定格時間連続バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
  • マニホールド(ブランチ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]

    マニホールド(ブランチ)

    コーヨー[油圧機器・油圧ホース](1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    最高使用圧力(MPa)21材質(継手本体)JIS H3250 C3604使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • スロットル(チェック)バルブ 廣瀬バルブ

    スロットル(チェック)バルブ

    廣瀬バルブ(7件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1台
    当日出荷
    主にアクチュエーターの速度制御するために使用します。 片側流れに対しては、スロットルバルブと同じ機能を持っており、逆流れに対しては、チェックバルブを通って、多くの流量を流す自由流となります。 工作機械などの小形用に用いるのが最適です。
    ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油バルブ種類その他バルブ
  • 油圧用/空圧用/エア用ブロックマニホールド ノーブランド

    油圧用/空圧用/エア用ブロックマニホールド

    ノーブランド(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    寸法A(mm)40寸法F(mm)B/2寸法Y(mm)7寸法d1(mm)11寸法d2(mm)6.6寸法d3(mm)6.5材質(本体)SS400ねじの種類PT表面処理三価クロメート耐圧(MPa)20.6
  • DSG-01シリーズ電磁切替弁 油研工業

    DSG-01シリーズ電磁切替弁

    油研工業(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から87日以内出荷
    強力ウェットタイプソレノイドと5チャンバー方式をはじめとする合理的な流路設計により、世界最高水準の高圧・大流量・低圧損を実現しました。
    最高使用圧力(MPa)35接続方式サブプレート取付形流量(L/min)(最大)100許容面圧(MPa)(タンク側)21手動操作方式プッシュピン付デザイン70最高切換頻度(min-1)300バルブ種類電磁制御弁
  • スロットルバルブ(728N) 廣瀬バルブ

    スロットルバルブ(728N)

    廣瀬バルブ
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油バルブ種類流量制御弁
  • 二方ボールバルブ フジトク

    二方ボールバルブ

    フジトク(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    独自のクッションリングを入れることにより軽いレバーハンドル操作で流路の開閉が可能になりました。 レバーハンドルのために開閉確認が容易で、フルボア構造により圧力損失が大幅に少なく、優れたシール性により流体の漏れをなくし高圧力まで使用することのできるコンパクトタイプのボールバルブです。またステンレスメッキにより防錆効果が上がり、水にも使用することもでき広い分野でご利用いただけます。
    材質(本体)炭素鋼ねじの種類Rc表面処理フェルマイト施工接続方式ねじ接続形材質(ボール)SUS316使用流体油圧ライン用オイル/高粘度液体等最高使用温度(℃)-15~80材質(Oリング)NBR材質(ボールシール)ジュラコン(R)バルブ種類方向制御弁
  • インライン形チェック弁 油研工業

    インライン形チェック弁

    油研工業(3件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    一方向に所定のクラッキング圧力で自由に油を通過させ、逆方向の流れは完全に阻止する弁です。
    最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形バルブ種類方向制御弁
  • コンパクト形 ボールバルブ 廣瀬バルブ

    コンパクト形 ボールバルブ

    廣瀬バルブ(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油取付場所屋内操作方式手動バルブ種類その他バルブ
  • デスターバルブ VB形 正和

    デスターバルブ VB形

    正和(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    デスターバルブは、調整式の抵抗式分配器で、間欠、連続給油のいずれにも利用でき、しかも簡易性、経済性のメリットの高い製品です。ポンプより圧送された油を分岐させ、各給油箇所へ送る時に、本体上のテーパーバルブより流量の調整を行うことができます。接続口数だけ締付プラグPA4(6)とスリーブPB4(6)がセットされています。
    バルブ種類流量制御弁吐出口片側常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~1.5[1~15]
  • ニードルバルブ 廣瀬バルブ

    ニードルバルブ

    廣瀬バルブ
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)35使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類流量制御弁
  • デスタープランジャー 正和

    デスタープランジャー

    正和(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    デスタープランジャーはポンプからの圧力により、あらかじめ設定された吐出量のみを吐出する定量分配器です。先出しタイプの容積式分配器、容積式ポンプと使用
    ねじの種類Mバルブ種類流量制御弁
  • 高圧ボールバルブ BKH フローテック

    高圧ボールバルブ BKH

    フローテック
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。
    用途一般作動油配管用材質(ボディ)炭素鋼+亜鉛メッキ材質(ボール)炭素鋼+H.Cr.メッキ材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボールシール)POM (ポリアセタール)最高使用温度(℃)80(25.0Mpa時)
  • 電磁切換弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電磁切換弁

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    コンパクト設計です。高圧・大容量です。 定格流量を増大しました。許容背圧をアップしました。 ランプおよびアース端子は標準装備です。 サージキラーは、標準装備です。
    最高使用圧力(MPa)25使用温度範囲(℃)-10~50配線接続方法端子箱 横取出し保護等級IEC529 IP65推奨使用油ISO VG22、32、46使用粘度範囲(mm2/sec)15~400バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
  • 鍛造製 ストップバルブ 廣瀬バルブ

    鍛造製 ストップバルブ

    廣瀬バルブ
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)21使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類その他バルブ
  • 三方ボールバルブ(Lポート) フジトク

    三方ボールバルブ(Lポート)

    フジトク(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    独自のクッションリングを入れることにより軽いレバーハンドル操作で流路の開閉が可能になりました。 レバーハンドルのために開閉確認が容易で、フルボア構造により圧力損失が大幅に少なく、優れたシール性により流体の漏れをなくし高圧力まで使用することのできるコンパクトタイプのボールバルブです。またステンレスメッキにより防錆効果が上がり、水にも使用することもでき広い分野でご利用いただけます。
    種別Lポート材質(本体)炭素鋼ねじの種類Rc表面処理フェルマイト施工接続方式ねじ接続形材質(ボール)SUS316使用流体油圧ライン用オイル/高粘度液体等最高使用温度(℃)-15~80材質(Oリング)NBR材質(ボールシール)ジュラコン(R)バルブ種類方向制御弁
  • ニードル弁 油研工業

    ニードル弁

    油研工業(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    欠品中
    圧力計管路または小容量の管路の止め弁として使用されるほか、パイロット管路などの流用を規制する絞り弁としても使用することができます。
    最高使用圧力(MPa)35質量(kg)0.34管接続口径1/4ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)(最大)54取付け方法銘板取付方法:打込みびょう止めバルブ種類方向制御弁
  • デスターユニ DB 正和

    デスターユニ DB

    正和
    649税込714
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    多数分岐用の配管部品。フロープロパーユニットやコンテニヤスユニットとの併用
  • DSG-03シリーズ電磁切替弁 油研工業

    DSG-03シリーズ電磁切替弁

    油研工業
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ソノレイド部をはじめ随所に斬新な設計思想を盛り込んで開発した画期的な高圧・大流量の電磁切換弁です。 ウェットタイプですので、長寿命・低騒音であり、外部への油漏れもありません。
    最高使用圧力(MPa)31.5接続方式サブプレート取付形流量(L/min)(最大)120許容面圧(MPa)(タンク側)16手動操作方式プッシュピン付結線方式ターミナルボックス形デザイン50最高切換頻度(min-1)240バルブ種類電磁制御弁
  • ダンパー付ゲージバルブ ASK(エイエスケイ)(測定用品)

    ダンパー付ゲージバルブ

    ASK(エイエスケイ)(測定用品)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)35ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁
  • ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-A) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]

    ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-A)

    コーヨー[油圧機器・油圧ホース](2件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1個
    当日出荷
    最高使用圧力(MPa)7材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形常用使用圧力(MPa)3.5バルブ種類流量制御弁
  • インラインチェック弁 ダイキン工業

    インラインチェック弁

    ダイキン工業
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)21使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油バルブ種類方向制御弁
  • スロットルチェックバルブ ASK(エイエスケイ)(測定用品)

    スロットルチェックバルブ

    ASK(エイエスケイ)(測定用品)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/りん酸エステル系作動油RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁
  • T605形座金付配管バンド ダイキン潤滑機設

    T605形座金付配管バンド

    ダイキン潤滑機設
    899税込989
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(バネ座金)SWRH57、(十字穴付ナベ小ネジ)SWRH、(ベースプレート)SS400、(チューブバンド)SPCC
  • インライン形チェック弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    インライン形チェック弁

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    インラインタイプで、一方向のみ所定のクラッキング圧力にて圧油を流し、逆方向の圧油の流れを阻止します。
    最高使用圧力(MPa)21バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
  • ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-C) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]

    ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-C)

    コーヨー[油圧機器・油圧ホース](1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    最高使用圧力(MPa)7材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)ねじの種類R×Rc接続方式ねじ接続形常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁
  • ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-B) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]

    ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-B)

    コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    最高使用圧力(MPa)7材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)ねじの種類R×Rc接続方式ねじ接続形常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁
  • 三方ボールバルブ(Tポート) フジトク

    三方ボールバルブ(Tポート)

    フジトク
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    独自のクッションリングを入れることにより軽いレバーハンドル操作で流路の開閉が可能になりました。 レバーハンドルのために開閉確認が容易で、フルボア構造により圧力損失が大幅に少なく、優れたシール性により流体の漏れをなくし高圧力まで使用することのできるコンパクトタイプのボールバルブです。またステンレスメッキにより防錆効果が上がり、水にも使用することもでき広い分野でご利用いただけます。
    種別Tポート材質(本体)炭素鋼ねじの種類Rc表面処理フェルマイト施工接続方式ねじ接続形材質(ボール)SUS316使用流体油圧ライン用オイル/高粘度液体等最高使用温度(℃)-15~80材質(Oリング)NBR材質(ボールシール)ジュラコン(R)バルブ種類方向制御弁
  • 2方弁(シャットオフ弁) RIKEN(理研機器)

    2方弁(シャットオフ弁)

    RIKEN(理研機器)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)70ねじの種類Rcバルブ種類方向制御弁
  • ゲージバルブ ASK(エイエスケイ)(測定用品)

    ゲージバルブ

    ASK(エイエスケイ)(測定用品)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)35ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁
  • LV分配弁 ダイキン潤滑機設

    LV分配弁

    ダイキン潤滑機設
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    口数と動作検知機能を充実したコンパクトな分配弁です。
    用途建設機械、工作機械に使用されています。最高使用圧力(MPa)17使用温度範囲(℃)0~+50 (2号グリース)、-5~+50 (0~1号グリース)管接続口径(供給)1/4、(吐出)1/8ねじの種類Rc/Rpグリス種類NLGI ちょう度#0~2号グリース(リチウム系)バルブ種類方向制御弁
  • ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-D) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]

    ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-D)

    コーヨー[油圧機器・油圧ホース](1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    最高使用圧力(MPa)7材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁
  • ミニチュアニードルバルブ(ホース口式 TypeH-A) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]

    ミニチュアニードルバルブ(ホース口式 TypeH-A)

    コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    最高使用圧力(MPa)7材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)接続方式ホース継手形常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁
  • マニホールド(ターミナル ストレート) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]

    マニホールド(ターミナル ストレート)

    コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    最高使用圧力(MPa)21材質(継手本体)JIS H3250 C3604使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • 油圧機器 植込ボルト NACHI(不二越)

    油圧機器 植込ボルト

    NACHI(不二越)
    1,598税込1,758
    1パック(4本)ほか
    当日出荷から93日以内出荷
  • モジュラー弁用ベースプレート 油研工業

    モジュラー弁用ベースプレート

    油研工業
    7,498税込8,248
    1個
    翌々日出荷から70日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)25
  • モジュラー弁用ボルトキット 油研工業

    モジュラー弁用ボルトキット

    油研工業
    829税込912
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    回路によって弁の組み合わせが変化することから、各種組み合わせごとに取付用ボルトキットが用意されています。(スタッドボルト4本、ナット4個)
  • リリーフ弁(ネジ接続型) ダイキン工業

    リリーフ弁(ネジ接続型)

    ダイキン工業
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    オーバーライド圧力が小さく、パイロット作動形とほぼ同程度の性能を有しています。 防振構造のため、高圧時でもチャタリングの発生がありません。
    仕様Hシリーズ直動形リリーフ弁質量(kg)1.8管接続口径1/4ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)12バルブ種類圧力制御弁
  • チェックバルブ NCV型 ふっ素ゴム ニューマシン

    チェックバルブ NCV型 ふっ素ゴム

    ニューマシン
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    用途に応じてねじ形状・シールパッキンが選べます。 逆圧や漏れに強いシンプルなポペット構造です。
    材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムねじの種類おねじ×めねじ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96(20)使用流体空気/水/油耐圧力(MPa[kgf/cm2])9.8(100)クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007(0.07)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3ポート2位置 ボールバルブ 廣瀬バルブ

    3ポート2位置 ボールバルブ

    廣瀬バルブ
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類方向制御弁

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧バルブ