絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 25(1)
ブランド
- ParkerTAIYO
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(32)
- HydraForce(8)
- ダイキン工業(7)
- NACHI(不二越)(5)
- 油研工業(4)
- RIKEN(理研機器)(1)
- 廣瀬バルブ(1)
- ボッシュ・レックスロス(1)
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
25(1)

積層形減圧弁
ParkerTAIYO¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷から12日以内出荷一部の回路を主回路よりも低い圧力に設定可能。 一次側回路の圧力が変動しても、減圧された二次側圧力は一定圧力を保持。 ISO規格準拠品。(ISO 4401)用途1次側圧力調整弁、Pライン制御最高使用圧力(MPa)25最大流量(L/min)40質量(kg)1.25フィルトレーション作動油/推奨18・16・13 ISO4406