絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 0.7(1)
  • 20.7(1)
  • 25(1)
  • 34.5(3)
  • 35(1)
ブランド
  • ParkerTAIYO
  • ダイキン工業(436)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(370)
  • NACHI(不二越)(214)
  • 油研工業(110)
  • RIKEN(理研機器)(55)
  • RS PRO(51)
  • エナパック(38)
  • 廣瀬バルブ(35)
  • ボッシュ・レックスロス(31)
  • 大阪ジャッキ製作所(28)
  • ASK(エイエスケイ)(測定用品)(16)
  • HydraForce(15)
  • コーヨー[油圧機器・油圧ホース](12)
  • 正和(12)
  • フローテック(12)
  • ダイキン潤滑機設(10)
  • YUKEN(10)
  • ニューマシン(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
34件中 1~34件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 油圧ソレノイドバルブ ParkerTAIYO

    油圧ソレノイドバルブ

    ParkerTAIYO(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    インジケータランプは、全機種標準装備。 海外でのメンテナンスに便利なDINコネクタを標準採用。 サージキラーを標準装備。 ISO規格準拠品。(ISO 4401) 許容電圧範囲の広いソレノイドを採用(AC用)
    適合作動油/JIS K2213-2種(ターピン油 ISO VG32)相当品使用温度範囲(℃)作動油/-25~+70(周囲温度-25~+50)保護構造IP65最高使用圧力(MPa)P・A・Bポート/35、Tポート/21フィルトレーション作動油/推奨18・16・13 ISO4406
  • エアコントロールユニット/3点セット(オートドレン、ブラケット、角型圧力計付) ParkerTAIYO

    エアコントロールユニット/3点セット(オートドレン、ブラケット、角型圧力計付)

    ParkerTAIYO
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
    付属品ブラケット、角型圧力計使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出自動圧力計角型
  • フィルタレギュレータ(角型圧力計付) ParkerTAIYO

    フィルタレギュレータ(角型圧力計付)

    ParkerTAIYO
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
    付属品角型圧力計全長(mm)251全幅(mm)72使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5ドレン貯留量(cm3)75設定圧力(MPa)0.1~0.85圧力計角型
  • フィルタレギュレータ(オートドレン、ブラケット、角型圧力計付) ParkerTAIYO

    フィルタレギュレータ(オートドレン、ブラケット、角型圧力計付)

    ParkerTAIYO
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
    付属品ブラケット、角型圧力計全長(mm)229.5全幅(mm)62使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5ドレン貯留量(cm3)35設定圧力(MPa)0.05~0.85圧力計角型
  • エアコントロールユニット/2点セット(オートドレン、ブラケット、角型圧力計付、メタルケース付) ParkerTAIYO

    エアコントロールユニット/2点セット(オートドレン、ブラケット、角型圧力計付、メタルケース付)

    ParkerTAIYO
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
    付属品ブラケット、角型圧力計、メタルケース使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出自動圧力計角型
  • マニアルバルブ(RB54) ParkerTAIYO

    マニアルバルブ(RB54)

    ParkerTAIYO
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    61日以内出荷
    接続口径Rc1/4・Rc3/8・Rc1/2質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)-10~+80(但し、凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油 ISO VG32 相当品
  • レギュレータ(ブラケット付) ParkerTAIYO

    レギュレータ(ブラケット付)

    ParkerTAIYO
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    9日以内出荷
    空気を安定した圧力に調整します。
    付属品ブラケットトラスコ品番521-2555接続口径Rc1/8全長(mm)82全幅(mm)45使用圧力(MPa)1使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85流体温度(℃)5~60
  • エアフィルタ(オートドレン付) ParkerTAIYO

    エアフィルタ(オートドレン付)

    ParkerTAIYO
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
    使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出自動適合チューブ外径D(Φmm)8
  • エアコントロールユニット/2点セット(D型圧力計、ブラケット付) ParkerTAIYO

    エアコントロールユニット/2点セット(D型圧力計、ブラケット付)

    ParkerTAIYO
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    9日以内出荷
    フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
    付属品ブラケット、D型圧力計トラスコ品番520-4575接続口径Rc1/8全長(mm)146全幅(mm)86使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5貯油量(cm3)20ドレン貯留量(cm3)9.5使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85流体温度(℃)5~60ドレン排出手動圧力計D形最小流量(L/min)【油滴下】35
  • レギュレータ(角型圧力計付) ParkerTAIYO

    レギュレータ(角型圧力計付)

    ParkerTAIYO
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    9日以内出荷
    空気を安定した圧力に調整します。
    付属品角型圧力計全長(mm)133全幅(mm)70使用圧力(MPa)1使用流体空気設定圧力(MPa)0.1~0.85流体温度(℃)5~60
  • フィルタレギュレータ(ブラケット、D型圧力計付) ParkerTAIYO

    フィルタレギュレータ(ブラケット、D型圧力計付)

    ParkerTAIYO
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    3日以内出荷
    空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
    付属品ブラケット、D型圧力計トラスコ品番521-2486接続口径Rc1/8全長(mm)146全幅(mm)45使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5ドレン貯留量(cm3)9.5設定圧力(MPa)0.05~0.85圧力計D形
  • エアフィルタ(標準) ParkerTAIYO

    エアフィルタ(標準)

    ParkerTAIYO
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    9日以内出荷
    空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
    トラスコ品番521-2523接続口径Rc1/8全長(mm)97全幅(mm)40使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5ドレン貯留量(cm3)9.5使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出手動
  • フィルタレギュレータ(オートドレン、ブラケット、角型圧力計、メタルケース付) ParkerTAIYO

    フィルタレギュレータ(オートドレン、ブラケット、角型圧力計、メタルケース付)

    ParkerTAIYO
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
    付属品ブラケット、角型圧力計、メタルケース全長(mm)232全幅(mm)62使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5ドレン貯留量(cm3)35設定圧力(MPa)0.05~0.85圧力計角型
  • フィルタレギュレータ(オートドレン、角型圧力計付) ParkerTAIYO

    フィルタレギュレータ(オートドレン、角型圧力計付)

    ParkerTAIYO
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
    付属品角型圧力計全長(mm)260全幅(mm)72使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5ドレン貯留量(cm3)75設定圧力(MPa)0.1~0.85圧力計角型
  • エアコントロールユニット/3点セット(オートドレン、ブラケット、角型圧力計付、メタルケース付) ParkerTAIYO

    エアコントロールユニット/3点セット(オートドレン、ブラケット、角型圧力計付、メタルケース付)

    ParkerTAIYO
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    9日以内出荷から15日以内出荷
    フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
    付属品ブラケット、角型圧力計、メタルケース使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出自動圧力計角型
  • フィルタレギュレータ(ブラケット付) ParkerTAIYO

    フィルタレギュレータ(ブラケット付)

    ParkerTAIYO
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    9日以内出荷
    空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
    付属品ブラケットトラスコ品番521-2489接続口径Rc1/8全長(mm)146全幅(mm)45使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5ドレン貯留量(cm3)9.5設定圧力(MPa)0.05~0.85
  • レギュレータ(ブラケット、D型圧力計付) ParkerTAIYO

    レギュレータ(ブラケット、D型圧力計付)

    ParkerTAIYO
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    9日以内出荷
    空気を安定した圧力に調整します。
    付属品ブラケット、D形圧力計トラスコ品番521-2554接続口径Rc1/8全長(mm)82全幅(mm)45使用圧力(MPa)1使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85流体温度(℃)5~60圧力計D形
  • エアコントロールユニット/3点セット(ブラケット付、D型圧力計付) ParkerTAIYO

    エアコントロールユニット/3点セット(ブラケット付、D型圧力計付)

    ParkerTAIYO
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    9日以内出荷
    フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
    付属品ブラケット、D型圧力計トラスコ品番522-7353接続口径Rc1/8全長(mm)141全幅(mm)133使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5貯油量(cm3)20ドレン貯留量(cm3)9.5使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85流体温度(℃)5~60ドレン排出手動圧力計D形最小流量(L/min)【油滴下】35
  • エアコントロールユニット/2点セット(ブラケット付) ParkerTAIYO

    エアコントロールユニット/2点セット(ブラケット付)

    ParkerTAIYO
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    9日以内出荷
    フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
    付属品ブラケットトラスコ品番520-4574接続口径Rc1/8全長(mm)146全幅(mm)86使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5貯油量(cm3)20ドレン貯留量(cm3)9.5使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85流体温度(℃)5~60ドレン排出手動圧力計なし最小流量(L/min)【油滴下】35
  • エアコントロールユニット/2点セット(オートドレン、ブラケット、角型圧力計付) ParkerTAIYO

    エアコントロールユニット/2点セット(オートドレン、ブラケット、角型圧力計付)

    ParkerTAIYO
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
    付属品ブラケット、角型圧力計使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出自動圧力計角型
  • エアコントロールユニット/3点セット(ブラケット付) ParkerTAIYO

    エアコントロールユニット/3点セット(ブラケット付)

    ParkerTAIYO
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    9日以内出荷
    フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
    付属品ブラケットトラスコ品番522-7351接続口径Rc1/8全長(mm)141全幅(mm)133使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5貯油量(cm3)20ドレン貯留量(cm3)9.5使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85流体温度(℃)5~60ドレン排出手動最小流量(L/min)【油滴下】35
  • エアフィルタ(ブラケット付) ParkerTAIYO

    エアフィルタ(ブラケット付)

    ParkerTAIYO
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    9日以内出荷
    空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
    付属品ブラケットトラスコ品番521-2522接続口径Rc1/8全長(mm)97全幅(mm)40使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5ドレン貯留量(cm3)9.5使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出手動
  • 油圧ソレノイドバルブ DIN(プラグ付き) ParkerTAIYO

    油圧ソレノイドバルブ DIN(プラグ付き)

    ParkerTAIYO
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    結線方式のバリエーションが増えました。 海外でのメンテナンスも便利です。
    高さ(mm)83奥行(mm)46最大流量(L/min)80
  • 油圧ソレノイドバルブ コンジットBOX ParkerTAIYO

    油圧ソレノイドバルブ コンジットBOX

    ParkerTAIYO
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    10日以内出荷から45日以内出荷
    結線方式のバリエーションが増えました。 海外でのメンテナンスも便利です。
    高さ(mm)92奥行(mm)46最大流量(L/min)80
  • 油圧ハイロータ HRNシリーズ ParkerTAIYO

    油圧ハイロータ HRNシリーズ

    ParkerTAIYO
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1個
    6日以内出荷から32日以内出荷
    種別油圧ハイロータバルブ種類ベーン形ロータリアクチュエータ
  • 取付ボルト ParkerTAIYO

    取付ボルト

    ParkerTAIYO
    ¥5,198税込¥5,718
    1セット(4本)
    6日以内出荷
    ねじM5×85
  • マニホールド本体 ParkerTAIYO

    マニホールド本体

    ParkerTAIYO
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    9日以内出荷
  • シールブロック ParkerTAIYO

    シールブロック

    ParkerTAIYO
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    9日以内出荷
    付属品Oリング(P-9/1B)×4
  • 積層形減圧弁 ParkerTAIYO

    積層形減圧弁

    ParkerTAIYO
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    一部の回路を主回路よりも低い圧力に設定可能。 一次側回路の圧力が変動しても、減圧された二次側圧力は一定圧力を保持。 ISO規格準拠品。(ISO 4401)
    用途1次側圧力調整弁、Pライン制御質量(kg)1.25最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa)25フィルトレーション作動油/推奨18・16・13 ISO4406
  • インラインフローコントロールバルブ 8Fシリーズ ParkerTAIYO

    インラインフローコントロールバルブ 8Fシリーズ

    ParkerTAIYO
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-10~+60(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)34.5クラッキング圧力(MPa)0.04使用作動油一般鉱物性作動油
  • インラインフローコントロールバルブ ParkerTAIYO

    インラインフローコントロールバルブ

    ParkerTAIYO(2件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    5日以内出荷
    インライン形フローコントロールバルブ「8Fシリーズ」です。 ステップニードルにより、ノブの最初の3回転を使用することにより、低流量での微調整が可能。 カラーリングを目安にすることで、流量設定を短時間に行うことが可能。 保管は、錆の発生を防ぐ為に水分から保護して保管してください。 長期間保管の際は、作動油(防錆油入り)を入れ、ポート部をプラグ栓で密閉してください。 取付方法は、接続口に直接配管してください。
    使用温度範囲(℃)-10~+60(油温、但し凍結なきこと)ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形クラッキング圧力(MPa)0.04使用流体一般鉱物性作動油バルブ種類流量制御弁
  • インラインチェックバルブ ParkerTAIYO

    インラインチェックバルブ

    ParkerTAIYO
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    5日以内出荷
    インラインチェックバルブ「8Cシリーズ」です。 油圧回路に組込むことにより逆流を防ぐインラインチェックバルブです。 保管は、錆の発生を防ぐ為に水分から保護して保管してください。 長期間保管の際は、作動油(防錆油入り)を入れ、ポート部をプラグ栓で密閉してください。 取付方法は、接続口に直接配管してください。
    使用温度範囲(℃)-10~+60(油温、但し凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)34.5ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形クラッキング圧力(MPa)0.03使用流体一般鉱物性作動油バルブ種類方向制御弁
  • バルブ ParkerTAIYO

    バルブ

    ParkerTAIYO
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    17日以内出荷
  • 積層形フローコントロールバルブ ParkerTAIYO

    積層形フローコントロールバルブ

    ParkerTAIYO
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    52日以内出荷

『油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧バルブ