絞り込み
呼び
- 3
- 1/8(1)
- 1/4(3)
- 3/8(1)
- 1"(5)
- 2(3)
- 4(1)
- 6(6)
- 10(1)
- 25(4)
- 32(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 63(1)
- 80(1)
- 100(1)
- 125(1)
最高使用圧力(MPa)
- 14(2)
- 21(6)
- 25(1)
ブランド
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(9)
方向制御弁とは、油圧機器・油圧ホースに用いられる部品。油の流れる回路を開閉し、制御するために使用されます。パワーショベルなどの建設機械やフォークリフトなどの荷役機械、トラクターなどの農業機械、プレス機、身近なところでは自動車のブレーキパッドなど幅広い場で活躍中です。方向制御弁には、電磁石によって切り替えを行う電磁弁や、レバーを直接操作して切り替えを行うマニュアルの手動弁などがあります。油圧関連機器には欠かせない部品です。
「呼び」から絞り込む
1/4(3)
1"(5)
2(3)
3
6(6)
25(4)
63(1)
80(1)
100(1)
125(1)

インライン形チェック弁
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から36日以内出荷インラインタイプで、一方向のみ所定のクラッキング圧力にて圧油を流し、逆方向の圧油の流れを阻止します。最高使用圧力(MPa)21バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
パイロットチェック弁(ハイテグラシステム:積層型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から31日以内出荷ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型~06型までシリーズUP致しました。 標準型式にてデコンプレッションタイプも追加され仕様条件に合わせた選択を可能としました。バルブ種類方向制御弁
手動切換弁
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥63,980税込¥70,3781個31日以内出荷から92日以内出荷電磁切換弁の電位操作の代わりに手動レバー操作にて、油の流れを切替える手動切換え弁です。 インターフェースは03型電磁切換弁と同じの為に、ハイテグラシステムとの組合わせにて回路構成も可能です。質量(kg)4.8呼び3最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形流量(L/min)(定格)40許容背圧(MPa[kgf/cm2])1バルブ種類方向制御弁
電磁操作チェック弁(ガスケット結合)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥51,980~税込¥57,178~1個21日以内出荷から31日以内出荷電気的操作にて一方向からの圧油の流れの開閉を行うバルブです。 シリンダーの自重落下防止などに使用します。 取付はガスケット結合となります。呼び3最高使用圧力(MPa)14接続方式ガスケット取付形流量(L/min)(定格)30許容背圧(MPa[kgf/cm2])14バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
電磁操作チェック弁(スレッド結合)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1件のレビュー)¥47,980~税込¥52,778~1個9日以内出荷から31日以内出荷電気的操作にて一方向からの圧油の流れの開閉を行うバルブです。 シリンダーの自重落下防止などに使用します。 取付はスレッド結合となります。最高使用圧力(MPa)14ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形ドレン方式内部ドレン許容背圧(MPa[kgf/cm2])14バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
チェック弁(ハイテグラシステム:積層型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥21,980~税込¥24,178~1個5日以内出荷から31日以内出荷ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型~06型までシリーズUP致しました。バルブ種類方向制御弁
ライトアングル形チェック弁
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥18,980税込¥20,8781個11日以内出荷から31日以内出荷ライトアングルタイプで、一方向のみ所定のクラッキング圧力にて圧油を流し、逆方向の圧油の流れを阻止します。 取付に関しましては、指定のサブプレートもしくはマニホールドとなります。構造ライトアングル形最高使用圧力(MPa)21バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
パイロットチェック弁(スレッド・ガスケットタイプ)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥39,980~税込¥43,978~1個12日以内出荷から31日以内出荷スレッド・ガスケットタイプで、サイズ的にも03型~06型までシリーズUP致しました。 標準型式にてデコンプレッションタイプも追加され仕様条件に合わせた選択を可能としました。最高使用圧力(MPa)21バルブ種類方向制御弁