圧力制御弁とは配管などの油圧を一定の圧力となるよう調整するバルブ。配管に設置したバルブの上流側の流れを調整し、二次側の圧力を設定した圧力に保つよう働き、圧力の設定は調節弁に付いているノブで設定できます。調整できる圧力は機種により異なりますが、1Mpa程度から21Mpaまで幅広い制御が可能です。リリーフ弁は、油圧回路の圧力が制御する最大圧力に達したとき、それ以上圧力が上がり油圧機器を破損しないよう油圧を系外に逃がします。圧力制御弁の種類によっては、ベントポートにリモート制御弁を接続することで、遠隔制御が可能です。
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高使用圧力(MPa)から絞り込む
  • 02シリーズスタック形 減圧弁 ダイキン工業

    02シリーズスタック形 減圧弁

    ダイキン工業
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から61日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)25質量(kg)1.1管接続口径1/4使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
  • 油圧バルブ リリーフバルブ Rシリーズ NACHI(不二越)

    油圧バルブ リリーフバルブ Rシリーズ

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    バランスピストン形リリーフバルブです。 油圧回路の最高圧力を制御し、安全弁としても働きます。 ベントポートを使用することにより、圧力の遠隔制御およびアンロード回路が可能です。
    最高使用圧力(MPa)21バルブ種類圧力制御弁
  • リリーフ弁(ネジ接続型) ダイキン工業

    リリーフ弁(ネジ接続型)

    ダイキン工業
    18,980税込20,878
    1台
    欠品中
    広範囲な圧力調整ができ、低圧域での圧力調整も容易にできます。
    圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.3~7[3~70]仕様Sシリーズ直動形リリーフ弁トラスコ品番364-9644質量(kg)2管接続口径3/8ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)30バルブ種類圧力制御弁
  • リリーフ弁(ネジ接続型) ダイキン工業

    リリーフ弁(ネジ接続型)

    ダイキン工業
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    オーバーライド圧力が小さく、パイロット作動形とほぼ同程度の性能を有しています。 防振構造のため、高圧時でもチャタリングの発生がありません。
    仕様Hシリーズ直動形リリーフ弁質量(kg)1.8管接続口径1/4ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)12バルブ種類圧力制御弁
  • リリーフ弁(ネジ接続型) ダイキン工業

    リリーフ弁(ネジ接続型)

    ダイキン工業
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。 ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で主回路圧力を制御することができます。 ベントポートを使用し、アンロード弁としての機能を持たせることができます。
    仕様Hシリーズパイロット作動形リリーフ弁質量(kg)2.9管接続口径3/8ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)30バルブ種類圧力制御弁
  • パイロットリリーフ弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    パイロットリリーフ弁

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    遠隔操作での圧力調整用で、主リリーフ弁のVE(ベントポート)より接続使用します。
    呼び2最高使用圧力(MPa)21質量(kg)1.3管接続口径1/4構造ダイレクト形ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)(定格)1.5バルブ種類圧力制御弁
  • パイロット作動形リリーフ弁 油研工業

    パイロット作動形リリーフ弁

    油研工業
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ポンプや制御弁を過大な圧力から保護すると同時に、その油圧系統の圧力を一定に制御するために使用されます。 また、ベント回路により、リモートコントロールおよびアンロードもできます。
    最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rcバルブ種類圧力制御弁
  • 02シリーズスタック形 リリーフ弁 ダイキン工業

    02シリーズスタック形 リリーフ弁

    ダイキン工業
    27,980税込30,778
    1台ほか
    当日出荷から翌日出荷
    制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
    最高使用圧力(MPa)25仕様圧力調整ねじ形質量(kg)1.4管接続口径1/4使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
  • フィルタレギュレータ(オートドレン、ブラケット、角型圧力計付) ParkerTAIYO

    フィルタレギュレータ(オートドレン、ブラケット、角型圧力計付)

    ParkerTAIYO
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
    付属品ブラケット、角型圧力計全長(mm)229.5全幅(mm)62使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5ドレン貯留量(cm3)35設定圧力(MPa)0.05~0.85圧力計角型
  • エアコントロールユニット/3点セット(オートドレン、ブラケット、角型圧力計付) ParkerTAIYO

    エアコントロールユニット/3点セット(オートドレン、ブラケット、角型圧力計付)

    ParkerTAIYO
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
    付属品ブラケット、角型圧力計使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出自動圧力計角型
  • フィルタレギュレータ(角型圧力計付) ParkerTAIYO

    フィルタレギュレータ(角型圧力計付)

    ParkerTAIYO
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
    付属品角型圧力計全長(mm)251全幅(mm)72使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5ドレン貯留量(cm3)75設定圧力(MPa)0.1~0.85圧力計角型
  • ゲージダンパ ダイキン工業

    ゲージダンパ

    ダイキン工業
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    圧力変動を吸収して、圧力計の読み取りを容易にするとともに、圧力計の寿命を延長させる目的に使用します。
    最高使用圧力14MPa質量(kg)0.4
  • 03シリーズスタック形 A、Bポートリリーフ弁 ダイキン工業

    03シリーズスタック形 A、Bポートリリーフ弁

    ダイキン工業
    39,980税込43,978
    1台ほか
    当日出荷から翌日出荷
    制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
    最高使用圧力(MPa)25管接続口径3/8使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
  • レデューシングモジュラーバルブ NACHI(不二越)

    レデューシングモジュラーバルブ

    NACHI(不二越)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合のバルブをモジュラー化したバルブです。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は調整された一定圧力を保持します。
    最高使用圧力(MPa)25質量(kg)1.3管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)50制御ポートPポートバルブ種類圧力制御弁
  • エアコントロールユニット/2点セット(オートドレン、ブラケット、角型圧力計付) ParkerTAIYO

    エアコントロールユニット/2点セット(オートドレン、ブラケット、角型圧力計付)

    ParkerTAIYO
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
    付属品ブラケット、角型圧力計使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出自動圧力計角型
  • エアコントロールユニット/2点セット(オートドレン、ブラケット、角型圧力計付、メタルケース付) ParkerTAIYO

    エアコントロールユニット/2点セット(オートドレン、ブラケット、角型圧力計付、メタルケース付)

    ParkerTAIYO
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
    付属品ブラケット、角型圧力計、メタルケース使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出自動圧力計角型
  • リリーフ弁 (ダイレクト形 スレッド型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    リリーフ弁 (ダイレクト形 スレッド型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    安全弁として低圧力・中流量の圧力規制として適しています。
    呼び6最高使用圧力(MPa)7管接続口径3/4構造ダイレクト形ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形圧力調整範囲(MPa)0.3~1.5流量(L/min)(定格)75バルブ種類圧力制御弁
  • 03シリーズスタック形 A、Bポートカウンタバランス弁 ダイキン工業

    03シリーズスタック形 A、Bポートカウンタバランス弁

    ダイキン工業
    68,980税込75,878
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    03シリーズスタック形のA、Bポートカウンタバランス弁です。
    質量(kg)3.9管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.075[0.75]
  • 直動形リリーフ弁 油研工業

    直動形リリーフ弁

    油研工業
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷から91日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)21管接続口径1/4ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)(最大)16バルブ種類圧力制御弁
  • 小型フローコントロール弁 RIKEN(理研機器)

    小型フローコントロール弁

    RIKEN(理研機器)
    55,980税込61,578
    1個
    3日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)70管接続口径3/8ねじの種類Rc流量(L/min)(最大)10バルブ種類流量制御弁
  • 圧力制御弁コントロール弁リモ ダイキン工業

    圧力制御弁コントロール弁リモ

    ダイキン工業
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁のベントポートに接続して、遠隔操作を行う場合に使用します。
    用途リモートコントロール用。質量(kg)1.5管接続口径1/4ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)1.2バルブ種類圧力制御弁
  • 電磁切替弁付リリーフ弁 油研工業

    電磁切替弁付リリーフ弁

    油研工業
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷から104日以内出荷
    リリーフ弁と電磁切換弁を一体化したもので、電気信号によりポンプを負荷運転させたり、パイロットリリーフ弁を併用して油圧系統を二圧または三圧制御する場合に用いられます。
  • コントロール弁(ガスケット取付型) ダイキン工業

    コントロール弁(ガスケット取付型)

    ダイキン工業
    22,980税込25,278
    1台
    翌日出荷
    リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁のベントポートに接続して、遠隔操作を行う場合に使用します。
    仕様Jシリーズ直動形リリーフ弁質量(kg)1.5管接続口径1/4接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)1.2バルブ種類圧力制御弁
  • リリーフ弁(ネジ接続型) ダイキン工業

    リリーフ弁(ネジ接続型)

    ダイキン工業
    38,980税込42,878
    1台
    翌日出荷
    広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。 ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で主回路圧力を制御することができます。 ベントポートを使用し、アンロード弁としての機能をもたせることができます。
    仕様Jシリーズパイロット作動形リリーフ弁ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油ベント形式ローベント形バルブ種類圧力制御弁
  • リリーフ弁(ガスケット取付型) ダイキン工業

    リリーフ弁(ガスケット取付型)

    ダイキン工業
    49,980税込54,978
    1台
    翌日出荷
    広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で主回路圧力を制御することができます。ベントポートを使用し、アンロード弁としての機能をもたせることができます。
    仕様Jシリーズパイロット作動形リリーフ弁質量(kg)6管接続口径3/4接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)170ベント形式ローベント形バルブ種類圧力制御弁
  • リリーフモジュラー弁 油研工業

    リリーフモジュラー弁

    油研工業
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    シリーズMBP番号デザイン:70呼び3圧力調整範囲(MPa)7~35
  • サンドイッチプレート型バランスピストン型リリーフ弁 ボッシュ・レックスロス

    サンドイッチプレート型バランスピストン型リリーフ弁

    ボッシュ・レックスロス
    35,980税込39,578
    1個
    翌日出荷
    定格圧力(MPa)31.5材質(シール)NBR取付方向制限なし粘度(mm2/s)10~800圧力調整機構キャップ付きねじ式
  • 直動型ガスケット取付リリーフ弁 ボッシュ・レックスロス

    直動型ガスケット取付リリーフ弁

    ボッシュ・レックスロス
    45,980税込50,578
    1個
    翌日出荷
    仕様●定格流量:メーカー性能線図確認●油圧作動油の最大汚染度ISO4406(C)に準拠した清浄度基準:クラス20/18/15取付位置:制限なし定格圧力(MPa)入口 40 出口 31.5材質(シール)NBR温度(℃)作動油:-30~+80接続形式ガスケット取付形周囲温度(℃)-30~+80粘度(mm2/s)10~800圧力調整機構キャップ付きねじ式
  • バランスピストン型ねじ込み型リリーフ弁 ボッシュ・レックスロス

    バランスピストン型ねじ込み型リリーフ弁

    ボッシュ・レックスロス
    38,980税込42,878
    1個
    翌日出荷
    サイズ4種類作動油:鉱物性作動油定格圧力(MPa)21温度範囲(℃)-25~+90定格流量(L/min)60接続形式スレッドコネクション設定圧力(MPa)最低:1(但し定格流量50%減の場合は0.5)粘度(cSt)10~1000管径接続:1/2圧力調整機構ハンドル式背圧(MPa)許容:1.5
  • 直動型ガスケット取付型リリーフ弁 ボッシュ・レックスロス

    直動型ガスケット取付型リリーフ弁

    ボッシュ・レックスロス
    27,980税込30,778
    1個
    翌日出荷
    サイズ2取付方式ガスケット取付型定格圧力(MPa)35定格流量(L/min)6圧力調整範囲(MPa)1~21圧力調整機構ハンドル式背圧(MPa)許容:1.5
  • サンドイッチプレート型バランスピストン型リリーフ弁 ボッシュ・レックスロス

    サンドイッチプレート型バランスピストン型リリーフ弁

    ボッシュ・レックスロス
    53,980税込59,378
    1個
    翌日出荷
    定格圧力(MPa)31.5材質(シール)NBR取付方向制限なし粘度(mm2/s)10~800圧力調整機構キャップ付きねじ式
  • バランスピストン型フランジ取付型リリーフ弁 ボッシュ・レックスロス

    バランスピストン型フランジ取付型リリーフ弁

    ボッシュ・レックスロス
    60,980税込67,078
    1個
    翌日出荷
    種類作動油:鉱物性作動油定格圧力(MPa)30温度範囲(℃)-25~+90接続形式フランジコネクション設定圧力(MPa)最低:1(但し定格流量50%減の場合は0.5)粘度(cSt)10~1000圧力調整機構ハンドル式背圧(MPa)許容:1.5
  • 直動型ねじ込み取付リリーフ弁 ボッシュ・レックスロス

    直動型ねじ込み取付リリーフ弁

    ボッシュ・レックスロス
    45,980税込50,578
    1個
    翌日出荷
    仕様●定格流量:メーカー性能線図確認●油圧作動油の最大汚染度ISO4406(C)に準拠した清浄度基準:クラス20/18/15取付位置:制限なしサイズ6定格圧力(MPa)入口 40 出口 31.5材質(シール)NBR温度(℃)作動油:-30~+80接続形式ねじ接続 RC1/4圧力調整範囲(MPa)31.5周囲温度(℃)-30~+80粘度(mm2/s)10~800圧力調整機構キャップ付きねじ式
  • バランスピストン型ガスケット取付リリーフ弁 ボッシュ・レックスロス

    バランスピストン型ガスケット取付リリーフ弁

    ボッシュ・レックスロス
    51,980税込57,178
    1個
    翌日出荷
    材質(シール)NBRドレン方式パイロット及びドレン方式:内部パイロット、内部ドレン
  • カウンターバランスバルブ 大阪ジャッキ製作所

    カウンターバランスバルブ

    大阪ジャッキ製作所
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    ピストンロッドの下降防止に使用します。(プレスなど戻り側回路に使用。)
    最高使用圧力(MPa)72圧力調整範囲(MPa)2~10クラッキング圧力(MPa)0.05
  • フィルタレギュレータ(ブラケット、D型圧力計付) ParkerTAIYO

    フィルタレギュレータ(ブラケット、D型圧力計付)

    ParkerTAIYO
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
    空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
    付属品ブラケット、D型圧力計トラスコ品番521-2486接続口径Rc1/8全長(mm)146全幅(mm)45使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5ドレン貯留量(cm3)9.5設定圧力(MPa)0.05~0.85圧力計D形
  • フィルタレギュレータ(オートドレン、ブラケット、角型圧力計、メタルケース付) ParkerTAIYO

    フィルタレギュレータ(オートドレン、ブラケット、角型圧力計、メタルケース付)

    ParkerTAIYO
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
    付属品ブラケット、角型圧力計、メタルケース全長(mm)232全幅(mm)62使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5ドレン貯留量(cm3)35設定圧力(MPa)0.05~0.85圧力計角型
  • フィルタレギュレータ(オートドレン、角型圧力計付) ParkerTAIYO

    フィルタレギュレータ(オートドレン、角型圧力計付)

    ParkerTAIYO
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
    付属品角型圧力計全長(mm)260全幅(mm)72使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5ドレン貯留量(cm3)75設定圧力(MPa)0.1~0.85圧力計角型
  • エアフィルタ(オートドレン付) ParkerTAIYO

    エアフィルタ(オートドレン付)

    ParkerTAIYO
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
    使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出自動適合チューブ外径D(Φmm)8
  • ダイレクト形電磁比例絞り弁 ダイキン工業

    ダイレクト形電磁比例絞り弁

    ダイキン工業
    139,800税込153,780
    1個
    翌日出荷
    比例ソレノイドでスプールを直接駆動し、その変位を差動トランスで検出し、スプール位置のフィードバック制御を行う比例絞り切換弁です。 圧力補償弁と専用ドライバとの組み合わせにより、高精度の比例流量制御を行うことができます。 LEMS弁は、スタック取付形で、専用の減圧形圧力補償弁(MGS)と組み合わせ、電磁操作弁の下にスタック取付することにより、Pポートのメータイン制御、またはTポートのメータアウト制御が高精度で比例流量制御できます。
    形式スタック形電磁比例絞り弁呼び径1/4最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])21[210]定格流量(L/min)25圧力(MPa[kgf/cm2])Tポート許容排圧:2.5[25]制御ポートPポートコネクタ取付方向DIN:下側、差動トランス:下側

油圧バルブ』には他にこんなカテゴリがあります

圧力制御弁