絞り込み
ブランド
- ノーブランド
- ダイキン工業(24)
- 油研工業(8)
- NACHI(不二越)(7)
- 正和(7)
- ParkerTAIYO(3)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(3)
- コーヨー[油圧機器・油圧ホース](2)
- TRUSCO(1)

油圧用/空圧用/エア用ブロックマニホールド
ノーブランド(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷材質(本体)SS400寸法A(mm)40寸法F(mm)B/2ねじの種類PT表面処理三価クロメート耐圧(MPa)20.6寸法Y(mm)7寸法d1(mm)11寸法d2(mm)6.6寸法d3(mm)6.5
水圧用 ブロックマニホールド
ノーブランド¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から8日以内出荷材質(本体)SUS303寸法A(mm)40寸法F(mm)B/2表面処理なし寸法Y(mm)7寸法d1(mm)11寸法d2(mm)6.6寸法d3(mm)6.5