絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 25(5)
ブランド
- NACHI(不二越)
- ダイキン工業(24)
- 正和(7)
- 油研工業(5)
- ParkerTAIYO(3)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(3)
- YUKEN(3)
- ノーブランド(2)
- コーヨー[油圧機器・油圧ホース](2)
- TRUSCO(1)
特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
25(5)

ゲージ取り出しブロック
NACHI(不二越)¥6,229税込¥6,8521台当日出荷から翌々日出荷Pポートに圧力計などを接続するためのモジュラーブロックです。ポートへの取付けは極めて簡単です。質量(kg)0.6取付方式ガスケット取付形呼び径1/8最大流量(L/min)50最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25(255)
ゲージ取り出しブロック
NACHI(不二越)¥6,229税込¥6,8521台翌々日出荷A、Bポートに圧力計などを接続するためのモジュラーブロックです。ポートへの取付けは極めて簡単です。質量(kg)0.6取付方式ガスケット取付形呼び径1/8最大流量(L/min)50最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25(255)
閉止プレート
NACHI(不二越)¥5,697税込¥6,2671台当日出荷不用になった回路を閉鎖したり、リリーフモジュラーバルブを単独で使用したりするためのモジュラーバルブ用プレートです。質量(kg)0.3管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形
ベースブロック
NACHI(不二越)¥35,253~税込¥38,778~1台翌々日出荷ソレノイドバルブやモジュラーバルブを2連以上で使用する場合のブロックで、配管は、両面取出しとなっています。管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)25流量(L/min)80
ベースブロック
NACHI(不二越)¥17,671~税込¥19,438~1台当日出荷から翌々日出荷ソレノイドバルブやモジュラーバルブを2連以上で使用する場合のブロックで、配管は、両面取出しとなっています。管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)25流量(L/min)40