絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 7(1)
  • 14(3)
  • 21(2)
呼び
  • 2
  • 1/4(3)
  • 3/8(1)
  • 1"(2)
  • 3(10)
  • 6(3)
  • 10(1)
  • 25(7)
ブランド
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(5)
  • 油研工業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
流量制御弁とは設定した流量となるように、油圧機器の油量を制御する弁。設定したい油の量は、流量制御弁の全面に付いているダイヤル設定器で調整できます。制御弁には流す油量範囲・接続口径・接続形式が色々あるため、使用に適した型式の選定が可能です。温度・圧力補償付きの流量制御弁は、油温や油圧が異なるときでも温度と圧力を補正し、一定の流量が維持できます。ストップ弁は、油圧機器に流す油を機器のメンテナンスなどで止めるときに使用する手動弁です。配管の途中にねじ込み式で接続しますが、同じように油圧機器の入口配管にねじ込みで接続し、手動で油量を調整する弁もあります。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高使用圧力(MPa)から絞り込む
7(1)
14(3)
21(2)
  • 流量調整弁 油研工業

    流量調整弁

    油研工業
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    圧力・温度補償形ですので、圧力(負荷)および温度(作動油粘度)の変化にかかわりなく、設定された流量は一定です。油圧回路の流量を制御し、アクチュエータの精密な速度制御に使用されます。チェック弁付のものは制御流れと逆方向の自由流れが行えます。なお、デジタル目盛付きですので流量再現操作が容易です。
    接続方式サブプレート取付形バルブ種類流量制御弁
  • 可変絞り弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    可変絞り弁

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 微少流量調整弁(圧力温度補償付) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    微少流量調整弁(圧力温度補償付)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    79,980税込87,978
    1個
    31日以内出荷
    調整用ダイヤル操作が可能な小型圧力・温度補償機構付流量調整弁です。 圧力変動、温度変化、粘度変化も無関係に一定の設定流量を調整可能です。
    質量(kg)4呼び2最高使用圧力(MPa)14接続方式ガスケット取付形流量(L/min)0.03~1バルブ種類流量制御弁
  • 流量調整弁(圧力補償付) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    流量調整弁(圧力補償付)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    39,980税込43,978
    1個
    31日以内出荷
    調整用ダイヤル操作が可能な圧力補償機構付流量調整弁02タイプです。 入口側及び出口側の圧力変動にたいし無関係に一定の設定流量を調整可能です。
    質量(kg)3.5呼び2最高使用圧力(MPa)14接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁
  • 流量調整弁(圧力温度補償付) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    流量調整弁(圧力温度補償付)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    52,980税込58,278
    1個
    31日以内出荷
    調整用ダイヤル操作が可能な圧力・温度補償機構付流量調整弁です。 02タイプで流量・圧力がサイズアップされたシリーズとなります。 入口側及び出口側の圧力変動に対し、また温度変化に対する粘度変化も無関係に一定の設定流量を調整可能です。 アクチェータ駆動初期の飛出し現象を小さくする機能「ジャンピング防止機能:301」も標準対応としています。
    質量(kg)4呼び2接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁
  • シャットオフ弁付1段流量調整弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    シャットオフ弁付1段流量調整弁

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    63,980税込70,378
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    メカ式によりカムフランジャを押し下げることで圧油の流れ量を調整します。 特に精密な微速送りを可能ととする為に、圧力補償付・圧力温度補償付の2タイプが有ります。 都度精密な微速送り条件を可能とする為に「設定目盛付の流量調整ダイヤル装着」となっています。
    接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁

油圧バルブ』には他にこんなカテゴリがあります

流量制御弁