51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高使用圧力(MPa)から絞り込む
  • スロットル(チェック)バルブ 廣瀬バルブ

    スロットル(チェック)バルブ

    廣瀬バルブ(7件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1台
    当日出荷
    主にアクチュエーターの速度制御するために使用します。 片側流れに対しては、スロットルバルブと同じ機能を持っており、逆流れに対しては、チェックバルブを通って、多くの流量を流す自由流となります。 工作機械などの小形用に用いるのが最適です。
    ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油バルブ種類その他バルブ
  • DSG-01シリーズ電磁切替弁 油研工業

    DSG-01シリーズ電磁切替弁

    油研工業(2件のレビュー)
    5,598税込6,158特価
    1個
    当日出荷から87日以内出荷
    強力ウェットタイプソレノイドと5チャンバー方式をはじめとする合理的な流路設計により、世界最高水準の高圧・大流量・低圧損を実現しました。
    最高使用圧力(MPa)35接続方式サブプレート取付形流量(L/min)(最大)100許容面圧(MPa)(タンク側)21手動操作方式プッシュピン付デザイン70最高切換頻度(min-1)300バルブ種類電磁制御弁
  • コンパクト形 ボールバルブ 廣瀬バルブ

    コンパクト形 ボールバルブ

    廣瀬バルブ(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油取付場所屋内操作方式手動バルブ種類その他バルブ
  • 二方ボールバルブ フジトク

    二方ボールバルブ

    フジトク(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    独自のクッションリングを入れることにより軽いレバーハンドル操作で流路の開閉が可能になりました。 レバーハンドルのために開閉確認が容易で、フルボア構造により圧力損失が大幅に少なく、優れたシール性により流体の漏れをなくし高圧力まで使用することのできるコンパクトタイプのボールバルブです。またステンレスメッキにより防錆効果が上がり、水にも使用することもでき広い分野でご利用いただけます。
    材質(本体)炭素鋼ねじの種類Rc表面処理フェルマイト施工接続方式ねじ接続形材質(ボール)SUS316使用流体油圧ライン用オイル/高粘度液体等最高使用温度(℃)-15~80材質(Oリング)NBR材質(ボールシール)ジュラコン(R)バルブ種類方向制御弁
  • デスターバルブ VB形 正和

    デスターバルブ VB形

    正和(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    デスターバルブは、調整式の抵抗式分配器で、間欠、連続給油のいずれにも利用でき、しかも簡易性、経済性のメリットの高い製品です。ポンプより圧送された油を分岐させ、各給油箇所へ送る時に、本体上のテーパーバルブより流量の調整を行うことができます。接続口数だけ締付プラグPA4(6)とスリーブPB4(6)がセットされています。
    バルブ種類流量制御弁吐出口片側常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~1.5[1~15]
  • ニードルバルブ 廣瀬バルブ

    ニードルバルブ

    廣瀬バルブ
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)35使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類流量制御弁
  • インライン形チェック弁 油研工業

    インライン形チェック弁

    油研工業(3件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    一方向に所定のクラッキング圧力で自由に油を通過させ、逆方向の流れは完全に阻止する弁です。
    最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形バルブ種類方向制御弁
  • 高圧ボールバルブ BKH フローテック

    高圧ボールバルブ BKH

    フローテック
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。
    用途一般作動油配管用材質(ボディ)炭素鋼+亜鉛メッキ材質(ボール)炭素鋼+H.Cr.メッキ材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボールシール)POM (ポリアセタール)最高使用温度(℃)80(25.0Mpa時)
  • ダンパー付ゲージバルブ ASK(エイエスケイ)(測定用品)

    ダンパー付ゲージバルブ

    ASK(エイエスケイ)(測定用品)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)35ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁
  • 三方ボールバルブ(Lポート) フジトク

    三方ボールバルブ(Lポート)

    フジトク(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    独自のクッションリングを入れることにより軽いレバーハンドル操作で流路の開閉が可能になりました。 レバーハンドルのために開閉確認が容易で、フルボア構造により圧力損失が大幅に少なく、優れたシール性により流体の漏れをなくし高圧力まで使用することのできるコンパクトタイプのボールバルブです。またステンレスメッキにより防錆効果が上がり、水にも使用することもでき広い分野でご利用いただけます。
    種別Lポート材質(本体)炭素鋼ねじの種類Rc表面処理フェルマイト施工接続方式ねじ接続形材質(ボール)SUS316使用流体油圧ライン用オイル/高粘度液体等最高使用温度(℃)-15~80材質(Oリング)NBR材質(ボールシール)ジュラコン(R)バルブ種類方向制御弁
  • T605形座金付配管バンド ダイキン潤滑機設

    T605形座金付配管バンド

    ダイキン潤滑機設
    899税込989
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(バネ座金)SWRH57、(十字穴付ナベ小ネジ)SWRH、(ベースプレート)SS400、(チューブバンド)SPCC
  • 三方ボールバルブ(Tポート) フジトク

    三方ボールバルブ(Tポート)

    フジトク
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    独自のクッションリングを入れることにより軽いレバーハンドル操作で流路の開閉が可能になりました。 レバーハンドルのために開閉確認が容易で、フルボア構造により圧力損失が大幅に少なく、優れたシール性により流体の漏れをなくし高圧力まで使用することのできるコンパクトタイプのボールバルブです。またステンレスメッキにより防錆効果が上がり、水にも使用することもでき広い分野でご利用いただけます。
    種別Tポート材質(本体)炭素鋼ねじの種類Rc表面処理フェルマイト施工接続方式ねじ接続形材質(ボール)SUS316使用流体油圧ライン用オイル/高粘度液体等最高使用温度(℃)-15~80材質(Oリング)NBR材質(ボールシール)ジュラコン(R)バルブ種類方向制御弁
  • 高圧3方ボールバルブ BK3 フローテック

    高圧3方ボールバルブ BK3

    フローテック
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。
    用途一般作動油配管用材質(ボディ)炭素鋼+亜鉛メッキ材質(ボール)炭素鋼+H.Cr.メッキ材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボールシール)POM (ポリアセタール)最高使用温度(℃)80(25.0Mpa時)
  • 3ポート2位置 ボールバルブ 廣瀬バルブ

    3ポート2位置 ボールバルブ

    廣瀬バルブ
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類方向制御弁
  • 中圧ボールバルブ PR201 フローテック

    中圧ボールバルブ PR201

    フローテック
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。
    用途一般作動油配管用材質(ボディ)ステンレス鋼 ASTM A351 Gr.CF8M (SCS14A)材質(ボール)ステンレス鋼 SUS316+H.Cr.メッキ材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボールシール)POM (ポリアセタール)最高使用温度(℃)80
  • ゲージバルブ ASK(エイエスケイ)(測定用品)

    ゲージバルブ

    ASK(エイエスケイ)(測定用品)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)35ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁
  • デスターバルブ VA形 正和

    デスターバルブ VA形

    正和
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    デスターバルブは、調整式の抵抗式分配器で、間欠、連続給油のいずれにも利用でき、しかも簡易性、経済性のメリットの高い製品です。ポンプより圧送された油を分岐させ、各給油箇所へ送る時に、本体上のテーパーバルブより流量の調整を行うことができます。接続口数だけ締付プラグPA4(6)とスリーブPB4(6)がセットされています。
    バルブ種類流量制御弁吐出口両側常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~1.5[1~15]
  • ねじ込み型チェックバルブ ボッシュ・レックスロス

    ねじ込み型チェックバルブ

    ボッシュ・レックスロス
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷
    定格圧力(MPa)30接続方法スレッドコネクション
  • 高圧ボールバルブ BKH フローテック

    高圧ボールバルブ BKH

    フローテック
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。
    用途一般作動油配管用材質(ボディ)炭素鋼+無電解ニッケルメッキ材質(ボール)ステンレス鋼(SUS316Ti)+H.Cr.メッキ材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボールシール)POM (ポリアセタール)最高使用温度(℃)80(25.0Mpa時)
  • 圧力計用ストップ弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    圧力計用ストップ弁

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    油圧回路圧力を見る圧力計用に開発したストップバルブです。 スタンドへの固定・圧力計の向き修正・直接圧力計装着が可能なタイプも取り揃えました。 圧力遮断のハンドル付(SA・S・SB)ハンドル無しコンパクト化(マイナスドライバー調整:SC)とシリーズをそろえました。
    最高使用圧力(MPa)21管接続口径1/4呼び2接続方式ねじ接続形バルブ種類その他バルブ
  • ライトアングルチェックバルブ NACHI(不二越)

    ライトアングルチェックバルブ

    NACHI(不二越)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)21バルブ種類方向制御弁
  • スロットルチェックモジュラー弁 油研工業

    スロットルチェックモジュラー弁

    油研工業
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷から91日以内出荷
  • スロットルチェックモジュラー弁 油研工業

    スロットルチェックモジュラー弁

    油研工業
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • パイロットオペレートチェックモジュラー弁 油研工業

    パイロットオペレートチェックモジュラー弁

    油研工業
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
  • ARシリーズ可変ピストンポンプ 油研工業

    ARシリーズ可変ピストンポンプ

    油研工業
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
    小形。低騒音。高信頼性
    仕様汚染度:NAS1638-10級以内取付方式フランジ取付形制御方式プレッシャコンペンセータ制御形使用圧力(MPa)16最高使用圧力(MPa)16回転方向軸端から見て時計方向使用油石油系作動油粘度(mm2/s)20~400許容回転速度(r/min)600~1800油温(℃)0~60
  • H形圧力制御弁 油研工業

    H形圧力制御弁

    油研工業
    57,980税込63,778
    1個
    翌々日出荷から90日以内出荷
    直動形圧力制御弁
    最高使用圧力(MPa)21接続形式サブプレート取付形粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
  • リリーフモジュラー弁 油研工業

    リリーフモジュラー弁

    油研工業
    6,290税込6,919特価
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途Pライン用最高使用圧力(MPa)21圧力調整範囲(MPa)0.4~14呼び1流量(L/min)(最大)35バルブ種類圧力制御弁
  • ドレン付ニードル式ゲージバルブ ASK(エイエスケイ)(測定用品)

    ドレン付ニードル式ゲージバルブ

    ASK(エイエスケイ)(測定用品)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)35管接続口径1/4ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類その他バルブ
  • ドレン付プッシュ式ゲージバルブ ASK(エイエスケイ)(測定用品)

    ドレン付プッシュ式ゲージバルブ

    ASK(エイエスケイ)(測定用品)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)25管接続口径1/4ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類その他バルブ
  • パネル取付型ゲージバルブ ASK(エイエスケイ)(測定用品)

    パネル取付型ゲージバルブ

    ASK(エイエスケイ)(測定用品)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)25接続方式パネル取付形RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁
  • ロータリー切換弁(ネジ接続形) ダイキン工業

    ロータリー切換弁(ネジ接続形)

    ダイキン工業
    37,980税込41,778
    1個
    翌日出荷
    最高使用圧力(MPa)7管接続口径1/4ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)11.5スプールばね形式ノースプリング(デテント付)バルブ種類方向制御弁
  • 油圧バルブ (DMA)マニアルバルブ NACHI(不二越)

    油圧バルブ (DMA)マニアルバルブ

    NACHI(不二越)
    9,998税込10,998特価
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    接続方式ガスケット取付形バルブ種類方向制御弁
  • バイパス付チェック弁 RIKEN(理研機器)

    バイパス付チェック弁

    RIKEN(理研機器)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)70バルブ種類方向制御弁
  • アダプタ 油研工業

    アダプタ

    油研工業
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    ニードル弁に直接圧力計取付用のアダプタ
  • サブプレート NACHI(不二越)

    サブプレート

    NACHI(不二越)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
  • アンロード用バルブ ボッシュ・レックスロス

    アンロード用バルブ

    ボッシュ・レックスロス
    34,980税込38,478
    1個
    翌日出荷
    サイズ2取付方式スレッドコネクション定格圧力(MPa)30定格流量(L/min)3圧力調整範囲(MPa)1~15管径接続:1/4
  • ダイレクト形手動方向切換弁 DIN24340フォームAに準拠したポートパターン ボッシュ・レックスロス

    ダイレクト形手動方向切換弁 DIN24340フォームAに準拠したポートパターン

    ボッシュ・レックスロス
    53,980税込59,378
    1台
    翌日出荷
    質量(kg)1.4サイズ6定格圧力(MPa)ポートT:16、ポート A,B,P:31.5材質(シール)NBR定格流量(L/min)60操作手動レバー取付方向制限なし周囲温度(℃)ー20~80
  • フランジ接続型チェックバルブ ボッシュ・レックスロス

    フランジ接続型チェックバルブ

    ボッシュ・レックスロス
    40,980税込45,078
    1個
    翌日出荷
    仕様フィルトレーション(μm):25種類作動油:鉱物性作動油定格圧力(MPa)30温度範囲(℃)-25~+90接続方法フランジコネクションクラッキング圧力(MPa)0.05粘度(cSt)10~1000
  • サンドイッチプレート型チェック弁 ボッシュ・レックスロス

    サンドイッチプレート型チェック弁

    ボッシュ・レックスロス
    15,980税込17,578
    1台
    翌日出荷
    定格圧力(MPa)35温度(℃)作動油:-20~80クラッキング圧力(MPa)0.05粘度(mm2/s)2.8~500
  • 手動ダイレクト形切換弁 ISO4401-05-04-0-05およびNFPA T3.5.1R2-2202 D05に準拠したポートパターン ボッシュ・レックスロス

    手動ダイレクト形切換弁 ISO4401-05-04-0-05およびNFPA T3.5.1R2-2202 D05に準拠したポートパターン

    ボッシュ・レックスロス
    119,800税込131,780
    1台
    翌日出荷
    サイズ10タイプオリフィスなしポート数4定格圧力(MPa)21、ポート A,B,P:35材質(シール)NBR温度(℃)作動油:-20~80定格流量(L/min)160操作手動レバー粘度(mm2/s)2.8~500

油圧バルブ』には他にこんなカテゴリがあります

その他バルブ