絞り込み
端子形状

棒形(6)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(1)
- 6~7未満(4)
電線抱合範囲AWG(#)
- 10(3)
- 11(3)
- 12(4)
- 16(1)
種類
- 差込型接続端子(5)
- 絶縁付圧着端子(1)
幅(mm)
- 2
- 5.2(28)
- 5.5(46)
- 5.6(19)
- 5.7(24)
- 5.8(30)
- 6.4(41)
- 6.5(22)
- 6.6(47)
- 7(36)
- 7.2(23)
- 8(78)
- 8.5(57)
- 9(26)
- 9.5(69)
- 12(60)
- 13.5(20)
- 15(37)
- 16(29)
- 22(42)
- 36(19)
- 幅(mm)をもっと見る
色
イエロー(3)
クリア(3)
グリーン(3)
ブラック(4)
ブルー(3)
ホワイト(3)
レッド(3)
イエロー・クリア・グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
特性
- 耐熱(1)
耐熱
全長(mm)
- 14.3(1)
- 16.3(1)
- 21(1)
- 21.5(1)
- 25.8(1)
- 28.2(1)
- 28.7(1)
- 29.7(2)
- 30.3(1)
- 33(1)
- 33.5(1)
- 37.5(1)
- 38(1)
14.3・16.3・21・21.5・25.8・28.2・28.7・29.7・30.3・33・33.5・37.5・38
ブランド
- モノタロウ(1)
- DST(大同端子製造)(2)
- 冨士端子工業(3)
モノタロウ・DST(大同端子製造)・冨士端子工業
圧着端子とは、電線と端子盤や電線同士を圧着して接続する際に使用する部品。使用時には圧着端子ごとに専用の圧着工具が必要です。多くの電気設備や電子機器において使用されています。端子の種類は大きく分けて、裸圧着端子と絶縁被覆付圧着端子の2種類です。主な材質は、無酸素銅(電気すずめっき)であり、絶縁体にはナイロンやポリ塩化ビニルなどが使われています。形状には丸形や先開型、棒形などがあり、大きさも様々であることから、用途によって最適な端子を選択することが可能です。








絶縁被覆付差込型圧着端子(VSP型)
冨士端子工業(2件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581パック(100個)当日出荷から23日以内出荷種類差込型接続端子定格電圧(V)300端子形状棒形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0特性難燃







絶縁被覆付差込型圧着端子(BTSP型)
冨士端子工業¥3,998税込¥4,3981パック(100個)9日以内出荷から23日以内出荷種類差込型接続端子端子形状棒形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)