絞り込み
端子形状

丸形(4)

先開形(18)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5未満(4)
- 0.5~1未満(1)
- 1~2未満(12)
- 2~3未満(9)
内径(Φmm)
- 2.2(1)
- 3.2(10)
- 3.7(11)
電線抱合範囲AWG(#)
- 0.25~1.65(1)
- 0.5~1.5(1)
- 0.57~1.44(1)
- 1.04~2.63(1)
- 1.14~1.82(1)
- 1.5~2.5(1)
- 14(7)
- 15(7)
- 16(11)
- 17(10)
- 18(10)
- 19(10)
- 20(11)
- 21(10)
- 22(10)
- 23(2)
- 24(2)
- 25(2)
- 26(2)
種類
- 絶縁付圧着端子(14)
- 裸圧着端子(7)
幅(mm)
- 5.7
- 5.2(27)
- 5.5(46)
- 5.6(19)
- 5.8(30)
- 6.4(41)
- 6.5(22)
- 6.6(46)
- 6.8(20)
- 7(36)
- 7.2(23)
- 8(77)
- 8.5(57)
- 9(26)
- 9.5(69)
- 12(59)
- 13.5(19)
- 15(37)
- 16(27)
- 22(39)
- 幅(mm)をもっと見る
色
イエロー(6)
クリア(7)
グリーン(4)
シルバー(1)
ブラック(5)
ブルー(9)
ホワイト(4)
レッド(8)
イエロー・クリア・グリーン・シルバー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
特性
- 耐熱(3)
耐熱
全長(mm)
- 11.9(2)
- 12.3(2)
- 13.2(1)
- 13.5(1)
- 15(2)
- 16(3)
- 17.4(2)
- 17.8(2)
- 18(2)
- 18.2(2)
- 18.5(2)
- 18.7(2)
- 19.2(2)
- 19.7(3)
- 20(3)
- 20.2(7)
- 20.5(4)
- 20.7(2)
- 21(2)
- 115(1)
- 全長(mm)をもっと見る
11.9・12.3・13.2・13.5・15・16・17.4・17.8・18・18.2・18.5・18.7・19.2・19.7・20・20.2・20.5・20.7・21・115・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- DST(大同端子製造)(9)
- TRUSCO(1)
- エスコ(2)
- デンカエレクトロン(1)
- ニチフ(4)
- 住電機器システム(1)
- 冨士端子工業(3)
モノタロウ・DST(大同端子製造)・TRUSCO・エスコ・デンカエレクトロン・ニチフ・住電機器システム・冨士端子工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
圧着端子とは、電線と端子盤や電線同士を圧着して接続する際に使用する部品。使用時には圧着端子ごとに専用の圧着工具が必要です。多くの電気設備や電子機器において使用されています。端子の種類は大きく分けて、裸圧着端子と絶縁被覆付圧着端子の2種類です。主な材質は、無酸素銅(電気すずめっき)であり、絶縁体にはナイロンやポリ塩化ビニルなどが使われています。形状には丸形や先開型、棒形などがあり、大きさも様々であることから、用途によって最適な端子を選択することが可能です。

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥259~税込¥285~1袋(20個)ほか当日出荷から72日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)







銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381箱(100個)当日出荷から72日以内出荷定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。


圧着端子 先開形 絶縁被覆付
(34件のレビュー)¥679~税込¥747~1パック(100個)当日出荷用途配線端子として。寸法L(mm)22定格電圧(V)600端子形状先開形材質(絶縁体)塩化ビニル材質(端子)銅




銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV
ニチフ¥13,980税込¥15,3781箱(1000個)当日出荷から72日以内出荷TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃







絶縁被覆付先開型圧着端子(V型)
冨士端子工業(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1パック(100個)当日出荷から23日以内出荷種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)(UL)300(CSA)600端子形状先開形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0特性難燃
Y型裸圧着端子
デンカエレクトロン¥439~税込¥483~1箱(100個)当日出荷から5日以内出荷電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。種類裸圧着端子端子形状Y型寸法T(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応







絶縁被覆付先開型圧着端子(BT型)
冨士端子工業¥1,498~税込¥1,648~1パック(100個)当日出荷から23日以内出荷種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)







絶縁被覆付圧着端子角先開形
DST(大同端子製造)¥1,398~税込¥1,538~1箱(100個)当日出荷から24日以内出荷仕様ストレート形種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニル寸法l2(mm)9.5材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ







絶縁被覆付圧着端子角先開形
DST(大同端子製造)¥1,798~税込¥1,978~1箱(100個)24日以内出荷仕様拡管形種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニル寸法l2(mm)9材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ







絶縁被覆付圧着端子角先開形 ナイロン
DST(大同端子製造)¥1,798~税込¥1,978~1箱(100個)当日出荷から24日以内出荷仕様ストレート形種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ナイロン寸法d1(Φmm)2.2寸法l2(mm)9.5材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ







絶縁被覆付圧着端子角先開形 ナイロン
DST(大同端子製造)¥2,498税込¥2,7481箱(100個)24日以内出荷仕様拡管形種類絶縁付圧着端子端子形状先開形板厚(mm)0.8材質(絶縁体)ナイロン寸法d1(Φmm)4寸法d2(Φmm)3.2寸法l2(mm)9材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ適応ねじ径M3適合電線範囲 撚線(mm2)0.5~1.65適合電線範囲 AWG(#)20~16

















![1.25-3.0 [Y形]絶縁圧着端子(200個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920133-180219-02.jpg)





![2.0-3.0 [Y形]絶縁圧着端子(170個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920158-180219-02.jpg)