絞り込み
端子形状

丸形(8)

先開形(33)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5~1未満(4)
- 1~2未満(19)
- 2~3未満(27)
内径(Φmm)
- 2.2(1)
- 3.2(8)
- 3.3(1)
- 3.4(1)
- 3.7(23)
- 3.8(1)
- 4.3(15)
電線抱合範囲AWG(#)
- 0.25~1.65(1)
- 0.5~1.5(1)
- 0.57~1.44(1)
- 1.04~2.63(1)
- 1.14~1.82(1)
- 14(26)
- 15(25)
- 16(28)
- 17(15)
- 18(15)
- 19(15)
- 20(16)
- 21(16)
- 22(17)
- 23(3)
- 24(3)
- 25(1)
- 26(1)
種類
- 絶縁付圧着端子(22)
- 裸圧着端子(18)
幅(mm)
- 6.4
- 5.2(27)
- 5.5(46)
- 5.6(19)
- 5.7(23)
- 5.8(30)
- 6.5(22)
- 6.6(46)
- 6.8(20)
- 7(36)
- 7.2(23)
- 8(77)
- 8.5(57)
- 9(26)
- 9.5(69)
- 12(59)
- 13.5(19)
- 15(37)
- 16(27)
- 22(39)
- 幅(mm)をもっと見る
色
イエロー(6)
クリア(7)
グリーン(4)
シルバー(2)
ブラック(4)
ブルー(14)
ホワイト(4)
レッド(10)
イエロー・クリア・グリーン・シルバー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
特性
- 耐熱(7)
耐熱
全長(mm)
- 12.3(1)
- 12.4(1)
- 14(1)
- 15(6)
- 15.4(3)
- 15.8(5)
- 16(5)
- 16.4(4)
- 16.5(4)
- 16.9(2)
- 19.6(3)
- 19.9(2)
- 20(2)
- 20.1(3)
- 20.4(2)
- 20.5(3)
- 20.6(2)
- 21(2)
- 21.3(3)
- 21.5(2)
- 全長(mm)をもっと見る
12.3・12.4・14・15・15.4・15.8・16・16.4・16.5・16.9・19.6・19.9・20・20.1・20.4・20.5・20.6・21・21.3・21.5・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- DST(大同端子製造)(6)
- JST(日本圧着端子製造)(10)
- TRUSCO(2)
- エスコ(3)
- デンカエレクトロン(1)
- ニチフ(9)
- ユーボン(1)
- 冨士端子工業(7)
モノタロウ・DST(大同端子製造)・JST(日本圧着端子製造)・TRUSCO・エスコ・デンカエレクトロン・ニチフ・ユーボン・冨士端子工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
圧着端子とは、電線と端子盤や電線同士を圧着して接続する際に使用する部品。使用時には圧着端子ごとに専用の圧着工具が必要です。多くの電気設備や電子機器において使用されています。端子の種類は大きく分けて、裸圧着端子と絶縁被覆付圧着端子の2種類です。主な材質は、無酸素銅(電気すずめっき)であり、絶縁体にはナイロンやポリ塩化ビニルなどが使われています。形状には丸形や先開型、棒形などがあり、大きさも様々であることから、用途によって最適な端子を選択することが可能です。



圧着端子 先開形 絶縁被覆付
(34件のレビュー)¥679税込¥7471パック(100個)当日出荷用途配線端子として。寸法L(mm)22定格電圧(V)600端子形状先開形材質(絶縁体)塩化ビニル材質(端子)銅




銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形
ニチフ(7件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1箱(100個)当日出荷RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。




ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)
JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(100個)ほか当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。



ビニル絶縁付丸形端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)¥869~税込¥956~1セット(100個)ほか当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ビニール難燃性UL94 V-0材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
角先開形端子(A形)
JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)¥159~税込¥175~1袋(20個)ほか当日出荷から11日以内出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。







銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型)
冨士端子工業(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581パック(100個)当日出荷から33日以内出荷裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)(UL)300(CSA)600端子形状丸形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0特性難燃







絶縁被覆付先開型圧着端子(V型)
冨士端子工業(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1パック(100個)当日出荷から23日以内出荷種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)(UL)300(CSA)600端子形状先開形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0特性難燃




ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形)
JST(日本圧着端子製造)(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋(100個)ほか当日出荷から93日以内出荷種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)塩ビ材質(端子)無酸素銅




銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGV
ニチフ(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(100個)ほか当日出荷から57日以内出荷種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状先開形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃


ビニール絶縁付角先開形端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)¥1,398~税込¥1,538~1セット(100個)ほか当日出荷から18日以内出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
Y型裸圧着端子
デンカエレクトロン¥409税込¥4501箱(100個)当日出荷から5日以内出荷電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。種類裸圧着端子端子形状Y型寸法T(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応







銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型)
冨士端子工業¥1,698税込¥1,8681パック(100個)当日出荷から33日以内出荷絶縁体の電線挿入部を拡げてありますので、被覆の厚い電線も挿入が容易です。種類絶縁付圧着端子端子形状丸形材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
裸圧着端子(先開形)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(45個)当日出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。色シルバータイプ単線対応タイプ種類裸圧着端子端子形状先開形JIS規格無し材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)







絶縁被覆付先開型圧着端子(BT型)
冨士端子工業¥1,498~税込¥1,648~1パック(100個)当日出荷から23日以内出荷種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)


銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 Y形
ニチフ¥399税込¥4391袋(20個)当日出荷RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。用途銅線専用種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)寸法H(mm)10.0定格電圧(V)600端子形状【接触部・舌部】Y形/先開形材質(絶縁体)ポリカーボネイト材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)RoHS指令(10物質対応)対応
裸圧着端子
ニチフ¥999税込¥1,0991セット(100個)当日出荷Y形。先開形。用途銅線用。種類裸圧着端子寸法L(mm)15.8端子形状Y形寸法F(mm)6.6寸法D(Φmm)4.2寸法E(mm)4.5電線抱合範囲AWG(#)16-14寸法B(mm)6.4電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82寸法d(Φmm)2.3寸法d2(Φmm)3.7電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 裸圧着端子 (Y形LYタイプ)先開形(セルフロック)
ニチフ¥1,398~税込¥1,538~1箱(100個)当日出荷から5日以内出荷種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)UL規格取得有CSA規格取得有
裸圧着端子(先開形)
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081セット(50個)当日出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。色シルバータイプ単線対応タイプ種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ適合工具裸圧着端子、スリーブ用工具
角先開形端子(A形)
JST(日本圧着端子製造)¥149税込¥1641袋(20個)翌々日出荷から5日以内出荷種類裸圧着端子規格UL listed E42024CSA LR20812端子形状先開形寸法F(mm)6.3寸法D(Φmm)3.4寸法E(mm)4.8電線抱合範囲AWG(#)22~16電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44寸法T(mm)0.8寸法d1(Φmm)1.7材質(端子)無酸素銅適合工具手動:YHT-2210、空気圧式:YA-1/YA-2/YAT-1A/YAT-2A/YAD-1A/YAD-2A/YA-4/YAT-4A/YAD-4A、油圧式:BCT-0514L電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 Y形裸圧着端子(先開形) 電線サイズ0.3~5.5mm2
ユーボン¥4,198~税込¥4,618~1箱(300個)3日以内出荷銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形。材質端子:無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着端子端子形状先開形取得規格UL・CSA登録品




































![2.0-4.0 [Y形]絶縁圧着端子(150個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920167-180219-02.jpg)


![0.75-4mm2 [Y形]裸圧着端子(100個入) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920465-180219-02.jpg)
![1.25-4.0 [Y形]絶縁圧着端子(200個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920142-180219-02.jpg)