絞り込み
幅(mm)
- 665
- 5.2(28)
- 5.5(46)
- 5.6(19)
- 5.7(24)
- 5.8(30)
- 6.4(41)
- 6.5(22)
- 6.6(47)
- 7(36)
- 7.2(23)
- 8(78)
- 8.5(57)
- 9(26)
- 9.5(69)
- 12(60)
- 13.5(20)
- 15(37)
- 16(29)
- 22(42)
- 36(19)
- 幅(mm)をもっと見る
ブランド
- 住電機器システム(1)
圧着端子とは、電線と端子盤や電線同士を圧着して接続する際に使用する部品。使用時には圧着端子ごとに専用の圧着工具が必要です。多くの電気設備や電子機器において使用されています。端子の種類は大きく分けて、裸圧着端子と絶縁被覆付圧着端子の2種類です。主な材質は、無酸素銅(電気すずめっき)であり、絶縁体にはナイロンやポリ塩化ビニルなどが使われています。形状には丸形や先開型、棒形などがあり、大きさも様々であることから、用途によって最適な端子を選択することが可能です。

C-3101差込型耐塩害
住電機器システム¥249,800税込¥274,7801組6日以内出荷から41日以内出荷JCAA規格品で、塩分、煙塵等の付着が予想される汚損地域で使用する耐塩害終端接続部です。円形圧縮導体のCVケーブルに使用できます。エコケーブル用耐塩害終端接続部があります。耐火ケーブル用耐塩害終端接続部があります(住電HSTケーブル(株)製EM-FPT、EM-FPT(NH)専用)。端子カバーが付いていますので端子充電部を確実にカバーできます。端子部がJIS形圧縮タイプも製作できます。粘着性ポリエチレン絶縁テープ仕様もあります。