カテゴリ
絞り込み
端子形状

CB形(4)

丸形(12)

二つ穴端子(2)

先開形(1)

差込形(1)

棒形(4)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 2~3未満(4)
- 3~4未満(1)
- 4~5未満(1)
- 30~40未満(2)
- 40~50未満(17)
内径(Φmm)
- 1.5(1)
- 1.8(1)
- 2.3(1)
- 2.5(1)
- 2.8(1)
- 2.9(1)
- 3.6(1)
- 4.2(1)
- 4.3(1)
- 5.3(5)
- 6.4(7)
- 8.4(6)
- 10.5(5)
- 10.6(1)
- 11(1)
- 13(5)
- 14(1)
- 15(1)
- 17(2)
- 21(1)
- 内径(Φmm)をもっと見る
電線抱合範囲AWG(#)
- 2
- 1/0(15)
- 1.04~2.63(14)
- 4(20)
- 6(21)
- 8(28)
- 10(79)
- 11(70)
- 12(95)
- 14(138)
- 15(103)
- 16(178)
- 17(115)
- 18(160)
- 19(116)
- 20(138)
- 21(103)
- 22(123)
- 23(24)
- 24(34)
- 電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
種類
- 差込型接続端子(1)
- 絶縁付圧着スリーブ(1)
- 絶縁付圧着端子(3)
- 裸圧着端子(18)
幅(mm)
- 6.9(1)
- 8(2)
- 12(1)
- 12.5(2)
- 13.5(4)
- 15.3(3)
- 15.5(2)
- 18.5(1)
- 22(9)
- 30(2)
6.9・8・12・12.5・13.5・15.3・15.5・18.5・22・30
色
グレー(1)
シルバー(6)
ブラック(1)
ブルー(3)
ホワイト(1)
レッド(2)
グレー・シルバー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
特性
- 耐熱(1)
- 耐震動・耐衝撃(1)
- 防じん(1)
耐熱・耐震動・耐衝撃・防じん
全長(mm)
- 15(1)
- 16(2)
- 17(1)
- 17.8(1)
- 18(2)
- 18.5(1)
- 22(1)
- 25(1)
- 26.2(1)
- 27.7(1)
- 34.8(2)
- 36(1)
- 36.7(1)
- 36.75(1)
- 36.8(4)
- 38(1)
- 39(4)
- 42(1)
- 42.3(4)
- 42.7(3)
- 全長(mm)をもっと見る
15・16・17・17.8・18・18.5・22・25・26.2・27.7・34.8・36・36.7・36.75・36.8・38・39・42・42.3・42.7・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- ニチフ(7)
- TRUSCO(5)
- JST(日本圧着端子製造)(4)
- オーム電機(3)
- DST(大同端子製造)(3)
- 冨士端子工業(2)
- JAPPY(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
モノタロウ・ニチフ・TRUSCO・JST(日本圧着端子製造)・オーム電機・DST(大同端子製造)・冨士端子工業・JAPPY・フエニックス・コンタクト
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
圧着端子とは、電線と端子盤や電線同士を圧着して接続する際に使用する部品。使用時には圧着端子ごとに専用の圧着工具が必要です。多くの電気設備や電子機器において使用されています。端子の種類は大きく分けて、裸圧着端子と絶縁被覆付圧着端子の2種類です。主な材質は、無酸素銅(電気すずめっき)であり、絶縁体にはナイロンやポリ塩化ビニルなどが使われています。形状には丸形や先開型、棒形などがあり、大きさも様々であることから、用途によって最適な端子を選択することが可能です。
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥209~税込¥230~1個ほか当日出荷から72日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
裸圧着端子(丸形)
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(3個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
低圧開閉器用 裸圧着端子(CB形)
ニチフ(6件のレビュー)¥539~税込¥593~1袋(3個)ほか当日出荷から5日以内出荷UL・CSA登録品種類裸圧着端子端子形状角形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
絶縁スリーブ付き2本線差用TWINフェルール(棒端子)
フエニックス・コンタクト(4件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1箱(100個)当日出荷フェニックス・コンタクトの2線用(TWIN)棒端子は、2本の電線を同時に圧着できます。渡り配線用などに最適です。 絶縁スリーブの色は、DIN 46 228-4に準拠しており、電線サイズの識別に役立ちます。材質E-CU種類絶縁付圧着スリーブ端子形状棒端子表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120材質(スリーブ)ポリプロピレンスリーブ形状リングスリープ
低圧開閉器用 裸圧着端子 CB形
ニチフ¥569~税込¥626~1袋(3個)当日出荷から4日以内出荷用途銅線専用材質無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状【接触部・舌部】CB形/ブレーカ用電線抱合範囲(単線)(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁丸型圧着端子
オーム電機¥128税込¥1411袋(7個)当日出荷専用圧着工具で電線をかしめてください用途電線接続用種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)塩化ビニール材質(端子)銅/スズメッキ
強力形圧着銅管端子(D形) Aタイプ
ニチフ¥31,980税込¥35,1781箱(100個)当日出荷から72日以内出荷耐震動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。種類裸圧着端子端子形状丸形特性耐震動、防じん
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 35-16 50個入
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981袋(50個)翌日出荷プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7896色レッド寸法L(mm)36寸法L1(mm)16寸法D(mm)15寸法D1(mm)10.3寸法D2(mm)10.9アズワン品番65-2005-72RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)35適合電線範囲 AWG(#)2
絶縁棒型端子 PIN2
オーム電機(2件のレビュー)¥249税込¥2741袋(15個)当日出荷電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:塩化ビニール色青定格電圧(V)300端子形状棒形使用温度(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)公称断面積(mm2)2接続サイズ(mm)長さ:12使用電流(A)13電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63接続部径(Φmm)1.9
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 35-25 50個入
TRUSCO¥2,198~税込¥2,418~1袋(50個)当日出荷プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7886色レッド寸法L(mm)45寸法L1(mm)25寸法D(mm)15寸法D1(mm)10.3寸法D2(mm)10.9アズワン品番65-2005-73適合電線範囲 撚線(mm2)35適合電線範囲 AWG(#)2
裸圧着端子(CB形)
DST(大同端子製造)¥13,980税込¥15,3781箱(100個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線の接続に。トラスコ品番206-5745全長(mm)36.7材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき質量(g)1169外形寸法(mm)13.4電線抱合範囲AWG(#)2内寸(mm)9.4電線抱合範囲(撚線)(mm2)26.66~42.42スタッド径(Φmm)8.4