絞り込み
端子形状
端子形状
丸形(12)
端子形状
先開形(8)
端子形状
棒形(5)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 0.5未満(4)
  • 0.5~1未満(21)
  • 2~3未満(1)
内径(Φmm)
  • 1.2(1)
  • 2.2(12)
  • 3.2(15)
  • 3.7(14)
  • 4.3(14)
  • 4.7(1)
  • 5.2(1)
  • 5.3(10)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 23
  • 1/0(22)
  • 2(33)
  • 4(27)
  • 4/0(19)
  • 6(29)
  • 8(36)
  • 10(112)
  • 11(100)
  • 12(126)
  • 14(176)
  • 15(126)
  • 16(214)
  • 17(135)
  • 18(190)
  • 19(140)
  • 20(168)
  • 21(129)
  • 22(156)
  • 24(39)
種類
  • 差込型接続端子(1)
  • 絶縁付圧着端子(14)
  • 裸圧着端子(10)
幅(mm)
  • 1(1)
  • 4.6(1)
  • 5(1)
  • 5.2(16)
  • 5.7(2)
  • 5.8(3)
  • 6.4(3)
  • 6.5(1)
  • 6.6(11)
  • 7(1)
  • 8(11)
1・4.6・5・5.2・5.7・5.8・6.4・6.5・6.6・7・8
色
  • 色イエロー(14)
  • 色クリア(4)
  • 色シルバー(2)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(2)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(2)
イエロー・クリア・シルバー・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
特性
  • 耐熱(7)
耐熱
全長(mm)
  • 12(4)
  • 12.4(2)
  • 12.5(1)
  • 12.8(1)
  • 14(2)
  • 14.3(1)
  • 14.7(1)
  • 15(5)
  • 15.3(2)
  • 15.5(2)
  • 15.7(1)
  • 16.2(1)
  • 16.4(5)
  • 16.7(2)
  • 17.5(6)
  • 18(1)
  • 19(5)
  • 19.8(1)
  • 20.5(5)
  • 21(2)
12・12.4・12.5・12.8・14・14.3・14.7・15・15.3・15.5・15.7・16.2・16.4・16.7・17.5・18・19・19.8・20.5・21・全長(mm)をもっと見る
ブランド
  • DST(大同端子製造)(3)
  • JST(日本圧着端子製造)(10)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
  • TRUSCO(2)
  • ニチフ(11)
DST(大同端子製造)・JST(日本圧着端子製造)・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・TRUSCO・ニチフ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
圧着端子とは、電線と端子盤や電線同士を圧着して接続する際に使用する部品。使用時には圧着端子ごとに専用の圧着工具が必要です。多くの電気設備や電子機器において使用されています。端子の種類は大きく分けて、裸圧着端子と絶縁被覆付圧着端子の2種類です。主な材質は、無酸素銅(電気すずめっき)であり、絶縁体にはナイロンやポリ塩化ビニルなどが使われています。形状には丸形や先開型、棒形などがあり、大きさも様々であることから、用途によって最適な端子を選択することが可能です。
27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(193件のレビュー)
    ¥849~税込¥934~
    1箱(100個)
    当日出荷から72日以内出荷
    端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
    種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • 銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形

    ニチフ(69件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1箱(100個)
    当日出荷
    種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • 丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)

    丸型端子(R形)

    JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
    ¥849~税込¥934~
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から94日以内出荷
  • 銅線用 環境配慮形  絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形 ニチフ
    クリア
    イエロー
    レッド
    ブルー

    銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形

    ニチフ(7件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1箱(100個)
    当日出荷
    RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
  • 銅線用 裸圧着端子 (TC形)棒形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (TC形)棒形

    ニチフ(30件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1箱(100個)
    当日出荷
    種類裸圧着端子端子形状棒形
  • ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)
    クリア
    イエロー
    ブルー
    レッド

    ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)

    JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から64日以内出荷
    圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
  • ビニル絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)
    イエロー
    ブルー
    レッド

    ビニル絶縁付丸形端子(F形)

    JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1セット(100個)ほか
    当日出荷から64日以内出荷
    圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
    種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ビニール難燃性UL94 V-0材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
  • 環境配慮形絶縁被覆付棒形端子 ニチフ
    クリア
    ブルー
    レッド
    イエロー

    環境配慮形絶縁被覆付棒形端子

    ニチフ(4件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1箱(100個)
    当日出荷
    RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
    使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600端子形状棒形材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角先開形端子(A形) JST(日本圧着端子製造)

    角先開形端子(A形)

    JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1セット(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です
    用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
  • 銅線用 裸圧着端子棒形 DST(大同端子製造)

    銅線用 裸圧着端子棒形

    DST(大同端子製造)(6件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1箱(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    種類差込型接続端子端子形状棒形
  • 棒状端子 JST(日本圧着端子製造)

    棒状端子

    JST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1セット(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    種類裸圧着端子規格UL listed E42024端子形状棒形材質(端子)無酸素銅
  • 絶縁被覆付圧着端子(TME R形)丸形ナイロン ニチフ
    イエロー
    ブルー
    レッド

    絶縁被覆付圧着端子(TME R形)丸形ナイロン

    ニチフ
    ¥1,698税込¥1,868
    1箱(100個)
    当日出荷から62日以内出荷
    TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるため、端子は一定値に挿入され、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
    種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ナイロンJIS規格JIS C 2805適合難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃
  • R形丸端子 JST(日本圧着端子製造)

    R形丸端子

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥799税込¥879
    1セット(100個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • 裸圧着端子(丸形) ニチフ

    裸圧着端子(丸形)

    ニチフ
    ¥1,798税込¥1,978
    1箱(100個)
    当日出荷
    接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付がある裸圧着端子です。
    用途軟鋼のより線電線の接続にトラスコ品番158-8565全長(mm)17.5材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/すずメッキ質量(g)115種類裸圧着端子端子形状丸形電線抱合範囲AWG(#)24~20電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63適合電線範囲 AWG(#)16~14
  • ナイロン絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)
    イエロー
    ブルー
    レッド

    ナイロン絶縁付丸形端子(F形)

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1袋(1000個)
    当日出荷から18日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
  • 絶縁被覆付圧着端子 Y形 TRUSCO
    グリーン
    イエロー
    レッド
    ブルー

    絶縁被覆付圧着端子 Y形

    TRUSCO
    ¥2,298税込¥2,528
    1箱(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁体形状は拡管形の絶縁被覆付圧着端子です。
    用途軟銅のより線の電線の接続に。材質/仕上端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリ塩化ビニール種類絶縁被覆付圧着端子端子形状Y形JIS規格×
  • ナイロン絶縁付丸形端子 JST(日本圧着端子製造)
    クリア
    ブルー
    イエロー
    レッド

    ナイロン絶縁付丸形端子

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥15,980税込¥17,578
    1袋(1000個)
    当日出荷から94日以内出荷
    端子形状丸形
  • 裸圧着端子(BT形) ブレード形 絶縁キャップ付 ニチフ

    裸圧着端子(BT形) ブレード形 絶縁キャップ付

    ニチフ
    ¥1,498税込¥1,648
    1箱(50個)
    当日出荷
    接触面(舌部)が板状である裸ブレード端子です。
    用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に材質端子:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁キャップ:ポリ塩化ビニル色シルバー質量(g)30外形寸法(mm)1.2電線抱合範囲AWG(#)24~20内寸(mm)1適合電線範囲 撚線(mm2)0.2~0.5
  • 絶縁被覆付圧着端子角先開形 DST(大同端子製造)
    イエロー
    クリア
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド
    グリーン

    絶縁被覆付圧着端子角先開形

    DST(大同端子製造)
    ¥1,898税込¥2,088
    1箱(100個)
    24日以内出荷
    仕様拡管形種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニル寸法l2(mm)9材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
  • 絶縁被覆付圧着端子角先開形 DST(大同端子製造)
    イエロー
    クリア
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド
    グリーン

    絶縁被覆付圧着端子角先開形

    DST(大同端子製造)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1箱(100個)
    当日出荷から24日以内出荷
    仕様ストレート形種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニル寸法l2(mm)9.5材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
  • 銅スリーブ入絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)
    レッド
    イエロー
    ブルー

    銅スリーブ入絶縁付丸形端子(F形)

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥31,980税込¥35,178
    1袋(1000個)
    当日出荷から34日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅スリーブ入絶縁付丸形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)
    レッド
    イエロー
    ブルー

    銅スリーブ入絶縁付丸形端子(ストレート形)

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1袋(1000個)
    18日以内出荷から93日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
  • スプライス TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    イエロー
    ブルー
    ベージュ
    レッド

    スプライス

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥4,798税込¥5,278
    1袋(100個)
    当日出荷から6日以内出荷
    エレクトロタップ スプライス 単線及び撚線に分岐、または貫通タップをつくる高信頼性の接続子。 耐久性の高いナイロン製本体に装填された接触子は、錫めっき黄銅製。 電線被覆剥きを必要としないセルフストリッピング方式で電線への取り付けもプライヤで簡単に行えます。
    用途自動車 娯楽機器 機器配線・分岐 補修用途使用温度範囲(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
  • 裸圧着端子(先開形) TRUSCO

    裸圧着端子(先開形)

    TRUSCO
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(60個)
    当日出荷
    接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
    用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。色シルバータイプ単線対応タイプ種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ適合工具裸圧着端子、スリーブ用工具
  • 銅線用 裸圧着端子 (TC形) ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (TC形)

    ニチフ
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(1000個)
    当日出荷
    トラスコ品番473-1727全長(mm)15.3質量(g)200種類裸圧着端子端子形状棒形電線抱合範囲AWG(#)24~20寸法l(mm)9.5寸法d(Φmm)1寸法F(Φmm)1材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.2~0.5
  • 絶縁被覆付圧着端子(TMD Y形)先開形ナイロン ニチフ

    絶縁被覆付圧着端子(TMD Y形)先開形ナイロン

    ニチフ
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(1000個)
    42日以内出荷
    適合手動工具/(本体)NH5、NH32、NH60色黄透明種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105寸法H(mm)10.0定格電圧(V)300端子形状先開形寸法D(Φmm)2.9電線抱合範囲AWG(#)24~20材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.2~0.5特性難燃
  • 絶縁被覆付圧着端子(TMD R形)丸形ナイロン ニチフ

    絶縁被覆付圧着端子(TMD R形)丸形ナイロン

    ニチフ
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱(1000個)
    42日以内出荷
    TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
    適合手動工具/NH5、NH32、NH60色黄透明種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105寸法H(mm)10.0定格電圧(V)300端子形状丸形寸法D(Φmm)2.9電線抱合範囲AWG(#)24~20材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.2~0.5特性難燃

『圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

圧着端子