絞り込み
端子形状

CB形(3)

丸形(10)

二つ穴端子(7)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 100~200未満(19)
内径(Φmm)
- 6.4(2)
- 8.4(7)
- 8.6(1)
- 10.5(9)
- 11(4)
- 13(9)
- 14(6)
- 15(5)
- 16(2)
- 17(5)
- 19(4)
- 21(5)
- 23(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 4/0
- 1/0(24)
- 2(36)
- 4(28)
- 6(31)
- 8(37)
- 10(115)
- 11(102)
- 12(130)
- 14(180)
- 15(129)
- 16(221)
- 17(142)
- 18(198)
- 19(147)
- 20(175)
- 21(135)
- 22(164)
- 23(29)
- 24(40)
- 電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
種類
- 絶縁付圧着端子(1)
- 裸圧着端子(19)
幅(mm)
- 22(2)
- 22.0(1)
- 28.5(13)
- 31(2)
- 32(6)
22・22.0・28.5・31・32
色
シルバー(2)
シルバー
特性
- 耐震動・耐衝撃(2)
- 防じん(2)
耐震動・耐衝撃・防じん
全長(mm)
- 52(1)
- 52.0(1)
- 53(2)
- 53.5(2)
- 54(1)
- 55.5(2)
- 55.6(3)
- 62.5(1)
- 69(3)
- 84.3(2)
- 87(1)
- 95(3)
- 95.0(1)
- 95.5(3)
- 98(1)
- 99(1)
- 108(1)
52・52.0・53・53.5・54・55.5・55.6・62.5・69・84.3・87・95・95.0・95.5・98・99・108
ブランド
- モノタロウ(1)
- ニチフ(11)
- JST(日本圧着端子製造)(5)
- JAPPY(2)
- 冨士端子工業(1)
- DST(大同端子製造)(1)
モノタロウ・ニチフ・JST(日本圧着端子製造)・JAPPY・冨士端子工業・DST(大同端子製造)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
圧着端子とは、電線と端子盤や電線同士を圧着して接続する際に使用する部品。使用時には圧着端子ごとに専用の圧着工具が必要です。多くの電気設備や電子機器において使用されています。端子の種類は大きく分けて、裸圧着端子と絶縁被覆付圧着端子の2種類です。主な材質は、無酸素銅(電気すずめっき)であり、絶縁体にはナイロンやポリ塩化ビニルなどが使われています。形状には丸形や先開型、棒形などがあり、大きさも様々であることから、用途によって最適な端子を選択することが可能です。

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥469~税込¥516~1個ほか当日出荷から72日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着端子 丸形
(210件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781箱(50個)当日出荷取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
低圧開閉器用 裸圧着端子 CB形
ニチフ¥679税込¥7471袋(1個)当日出荷から5日以内出荷用途銅線専用材質無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状【接触部・舌部】CB形/ブレーカ用電線抱合範囲(単線)(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
二つ穴端子(RD形)
JAPPY(1件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷から3日以内出荷RoHS対応の裸圧着端子材質無酸素銅種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子RoHS指令(10物質対応)対応
強力形圧着銅管端子(D形) Aタイプ
ニチフ¥39,980税込¥43,9781箱(25個)当日出荷から72日以内出荷耐震動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。種類裸圧着端子端子形状丸形特性耐震動、防じん
裸圧着端子(丸形)
DST(大同端子製造)¥11,980税込¥13,1781箱(25個)当日出荷から9日以内出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線または、単線の電線を接続に。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっきJIS規格×
強力形圧着銅管端子(D形) Bタイプ
ニチフ¥45,980税込¥50,5781箱(25個)当日出荷から72日以内出荷耐振動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子特性耐震動、防じん
銅線用 裸圧着端子 角形2つ孔
ニチフ¥16,980税込¥18,6781箱(20個)4日以内出荷材質無酸素銅(電気すずめっき)形状(舌部)角形2ツ孔/NTT形色シルバー種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子寸法A(mm)40.0寸法F(mm)21.0寸法d2(Φmm)14.0適合工具<手動工具>NOP15HA、NOM150<本体+ヘッド>NOP700・NOM2500A・NOM3000+NOH300KRoHS指令(10物質対応)対応
二ツ穴端子(RD形)
JST(日本圧着端子製造)¥559税込¥6151袋(1個)5日以内出荷種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子寸法A(mm)40寸法d2(Φmm)14材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
裸圧着端子
ニチフ¥829税込¥9121個翌々日出荷RD形。丸形。用途銅線用。種類裸圧着端子寸法L(mm)95端子形状二つ穴(RD形)寸法A(mm)40寸法F(mm)21.75寸法D(Φmm)22.5寸法E(mm)19電線抱合範囲AWG(#)4/0寸法B(mm)28.5寸法d(Φmm)16.4寸法d2(Φmm)14電線抱合範囲(撚線)(mm2)96.3~117.2RoHS指令(10物質対応)対応