絞り込み
端子形状
端子形状
CB形(5)
端子形状
丸形(12)
端子形状
二つ穴端子(1)
端子形状
板形(1)
端子形状
棒形(2)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 20~30未満(21)
  • 100~200未満(1)
内径(Φmm)
  • 5.3(7)
  • 5.5(1)
  • 6.4(8)
  • 8.2(2)
  • 8.4(7)
  • 8.6(1)
  • 10.5(6)
  • 10.7(1)
  • 13(6)
  • 15(5)
  • 17(4)
  • 19(1)
  • 21(2)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 4
  • 1/0(22)
  • 2(33)
  • 4/0(19)
  • 6(29)
  • 8(36)
  • 10(112)
  • 11(100)
  • 12(126)
  • 14(176)
  • 15(126)
  • 16(214)
  • 17(135)
  • 18(190)
  • 19(140)
  • 20(168)
  • 21(129)
  • 22(156)
  • 23(27)
  • 24(39)
種類
  • 差込型接続端子(1)
  • 裸圧着端子(20)
幅(mm)
  • 3.5(2)
  • 6.5(2)
  • 9.5(2)
  • 11.8(2)
  • 12(3)
  • 12.5(4)
  • 13.96(2)
  • 15.5(2)
  • 16.5(8)
  • 17.5(8)
  • 22(6)
  • 30(5)
  • 36(1)
3.5・6.5・9.5・11.8・12・12.5・13.96・15.5・16.5・17.5・22・30・36
色
  • 色イエロー(2)
  • 色クリア(1)
  • 色シルバー(5)
イエロー・クリア・シルバー
特性
  • 耐震動・耐衝撃(2)
  • 防じん(2)
耐震動・耐衝撃・防じん
全長(mm)
  • 16(1)
  • 18(2)
  • 22(1)
  • 28(1)
  • 28.44(1)
  • 28.7(2)
  • 30(2)
  • 30.9(1)
  • 31(4)
  • 31.4(3)
  • 33.15(2)
  • 33.3(3)
  • 33.7(3)
  • 35.95(2)
  • 36.3(3)
  • 36.7(3)
  • 42.3(2)
  • 42.5(4)
  • 47(2)
  • 51.5(4)
16・18・22・28・28.44・28.7・30・30.9・31・31.4・33.15・33.3・33.7・35.95・36.3・36.7・42.3・42.5・47・51.5・全長(mm)をもっと見る
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • DST(大同端子製造)(1)
  • JST(日本圧着端子製造)(4)
  • PANDUIT(パンドウイット)(3)
  • TRUSCO(5)
  • ニチフ(10)
  • ワゴジャパン(2)
  • 冨士端子工業(1)
モノタロウ・DST(大同端子製造)・JST(日本圧着端子製造)・PANDUIT(パンドウイット)・TRUSCO・ニチフ・ワゴジャパン・冨士端子工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
圧着端子とは、電線と端子盤や電線同士を圧着して接続する際に使用する部品。使用時には圧着端子ごとに専用の圧着工具が必要です。多くの電気設備や電子機器において使用されています。端子の種類は大きく分けて、裸圧着端子と絶縁被覆付圧着端子の2種類です。主な材質は、無酸素銅(電気すずめっき)であり、絶縁体にはナイロンやポリ塩化ビニルなどが使われています。形状には丸形や先開型、棒形などがあり、大きさも様々であることから、用途によって最適な端子を選択することが可能です。
27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(193件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から72日以内出荷
    端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
    種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • 銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ

    銅線用 裸圧着端子 丸形

    モノタロウ(210件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1パック(5個)
    当日出荷
    取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
    用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
  • 丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)

    丸型端子(R形)

    JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
    ¥869~税込¥956~
    1パック(1個)ほか
    当日出荷から94日以内出荷
  • 銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業

    銅線用裸圧着端子(R型)

    冨士端子工業(22件のレビュー)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から63日以内出荷
  • 裸圧着端子(丸形) TRUSCO

    裸圧着端子(丸形)

    TRUSCO(19件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(3個)
    当日出荷
    接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
    用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • 裸圧着端子 ニチフ

    裸圧着端子

    ニチフ(2件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1セット(5個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。
    用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
  • 低圧開閉器用 裸圧着端子(CB形) ニチフ

    低圧開閉器用 裸圧着端子(CB形)

    ニチフ(6件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    UL・CSA登録品
    種類裸圧着端子端子形状角形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • 丸型端子(R形) NSシリーズ(取り付け幅狭タイプ) JST(日本圧着端子製造)

    丸型端子(R形) NSシリーズ(取り付け幅狭タイプ)

    JST(日本圧着端子製造)(10件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1パック(100個)
    当日出荷から34日以内出荷
    種類裸圧着端子
  • 丸形端子(R形) JST(日本圧着端子製造)

    丸形端子(R形)

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    ¥409~税込¥450~
    1袋(5個)
    当日出荷から6日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧開閉器用 裸圧着端子 CB形 ニチフ

    低圧開閉器用 裸圧着端子 CB形

    ニチフ
    ¥579税込¥637
    1袋(5個)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途銅線専用材質無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状【接触部・舌部】CB形/ブレーカ用電線抱合範囲(単線)(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレード端子 ニチフ

    ブレード端子

    ニチフ
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(50個)
    当日出荷から72日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状ブレード形(BT形)
  • 銅線用 裸圧着端子棒形 DST(大同端子製造)

    銅線用 裸圧着端子棒形

    DST(大同端子製造)(6件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    種類差込型接続端子端子形状棒形
  • 丸形圧着端子 ニチフ

    丸形圧着端子

    ニチフ
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1箱(100個)
    当日出荷から42日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • R形丸端子 JST(日本圧着端子製造)

    R形丸端子

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1セット(100個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • 積算電力量計用棒形圧着端子(角棒) キャップ付 ニチフ

    積算電力量計用棒形圧着端子(角棒) キャップ付

    ニチフ(2件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様RoHS指令の規制適合品、絶縁キャップ付色透明種類裸圧着端子使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600端子形状棒形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • 裸圧着端子 ニチフ

    裸圧着端子

    ニチフ(1件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1セット(5個)
    当日出荷
    CB形。
    用途低圧開閉器用。種類裸圧着端子端子形状角形(CB形)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 裸圧着端子CB型 TRUSCO

    裸圧着端子CB型

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(3個)
    当日出荷
    仕様CB形材質/仕上無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ色シルバー種類裸圧着端子端子形状角形(CB形)適合工具絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用工具
  • 絶縁カラー付フェルール ワゴジャパン

    絶縁カラー付フェルール

    ワゴジャパン
    ¥4,198税込¥4,618
    1箱(50個)
    3日以内出荷から31日以内出荷
    絶縁カラー付フェルールRoHS2 対応選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL1寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を1ランク以上大きなものにする必要がありますD寸法が端子台の最大電線被覆外径より小さい事を確認してください電線被覆外径がD1寸法より小さい事を確認してください端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください 専用の圧着工具「バリオクリンプ」で電線の先端に圧着します電線の太さと、端子台に合ったものを選定してください
  • 強力形圧着銅管端子(D形) Aタイプ ニチフ

    強力形圧着銅管端子(D形) Aタイプ

    ニチフ
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(100個)
    当日出荷から72日以内出荷
    耐震動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。
    種類裸圧着端子端子形状丸形特性耐震動、防じん
  • 裸圧着端子(丸形) TRUSCO

    裸圧着端子(丸形)

    TRUSCO
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(3個)
    当日出荷
    接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
    用途軟銅のより線を接続するために使用します。トラスコ品番255-7673材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ全長(mm)31.4色シルバー種類裸圧着端子外形寸法(mm)11.8端子形状丸形電線抱合範囲AWG(#)4内寸(mm)7.7JIS規格×電線抱合範囲(撚線)(mm2)16.78~26.66スタッド径(Φmm)8.4
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 25-22 50個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 25-22 50個入

    TRUSCO
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(50個)
    当日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7887色イエロー寸法L(mm)34寸法L1(mm)22寸法D(mm)11.2寸法D1(mm)7.5寸法D2(mm)7.9アズワン品番65-2005-66適合電線範囲 撚線(mm2)25適合電線範囲 AWG(#)4
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 25-16 50個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 25-16 50個入

    TRUSCO
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(50個)
    当日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7902材質銅(すずメッキ)色イエロー寸法L(mm)28寸法L1(mm)16寸法D(mm)11.2寸法D1(mm)7.5寸法D2(mm)7.9アズワン品番65-2005-65RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)25適合電線範囲 AWG(#)4
  • 銅製圧縮端子 標準バレル 1つ穴 90℃アングル PANDUIT(パンドウイット)

    銅製圧縮端子 標準バレル 1つ穴 90℃アングル

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥42,980税込¥47,278
    1袋(50個)
    当日出荷から15日以内出荷
    銅線用1つ穴の圧縮端子です。 適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。 バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。 サビを防止するためにすずメッキが施されています。
    用途電線の接続に材質銅規格UL・CSA適合品取付穴径(Φmm)9.6
  • 強力形圧着銅管端子(D形) Bタイプ ニチフ

    強力形圧着銅管端子(D形) Bタイプ

    ニチフ
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(100個)
    当日出荷から72日以内出荷
    耐振動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。
    種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子特性耐震動、防じん
  • 絶縁カラーなしフェルール ワゴジャパン

    絶縁カラーなしフェルール

    ワゴジャパン
    ¥3,298税込¥3,628
    1箱(100個)
    6日以内出荷
    RoHS2 対応電線の先端のみを端子加工できますカラー付フェルールのカラー部が端子台の電線挿入口に入らない場合などに使用します選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を1ランク以上大きなものにする必要があります端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください
    寸法L(mm)18寸法D(mm)9.5寸法D2(mm)7.3適合電線範囲 AWG(#)4電線むき長さ(mm)180
  • 銅製圧縮端子 標準バレル 1つ穴 PANDUIT(パンドウイット)

    銅製圧縮端子 標準バレル 1つ穴

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥12,980税込¥14,278
    1袋(50個)
    15日以内出荷から95日以内出荷
    銅線用1つ穴の圧縮端子です。 適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。 バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。 サビを防止するためにすずメッキが施されています。
    用途電線の接続に材質銅規格UL・CSA適合品取付穴径(Φmm)6.9
  • 一つ穴アルミ端子 PANDUIT(パンドウイット)

    一つ穴アルミ端子

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(10個)
    当日出荷
    導電性の高い肉厚鍛造アルミニウム製です。 腐食を防ぐためのジョイントコンパウンドが予め充填されており、簡単に取れるふたで密閉されています。 適応する圧縮工具のダイサイズがバレル表面に記載されています。 密閉されたバレルは腐食を防ぎます。 腐食を防ぐために錫メッキ加工をしています。 パンドウイット製もしくは特定他社の工具、ダイで圧縮し、60℃かつ35KV以下の使用でULとCSAを取得しています。
    用途アルミ電線の接続材質アルミニウム、錫種類裸圧着端子端子形状角形

『圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

圧着端子