絞り込み
端子形状

CB形(5)

丸形(12)

棒形(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 20~30未満(18)
内径(Φmm)
- 5.3(5)
- 6.4(7)
- 8.2(2)
- 8.4(7)
- 8.6(1)
- 10.5(5)
- 10.7(1)
- 13(3)
- 15(1)
- 17(2)
- 21(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 4
- 1/0(16)
- 1.04~2.63(15)
- 2(27)
- 6(22)
- 8(29)
- 10(86)
- 11(77)
- 12(102)
- 14(144)
- 15(107)
- 16(188)
- 17(121)
- 18(167)
- 19(123)
- 20(147)
- 21(112)
- 22(131)
- 23(24)
- 24(34)
- 電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
種類
- 裸圧着端子(18)
幅(mm)
- 3.5(1)
- 6.5(1)
- 9.5(1)
- 11.8(2)
- 12(3)
- 12.5(4)
- 16.5(7)
- 17.5(7)
- 22(3)
- 30(2)
3.5・6.5・9.5・11.8・12・12.5・16.5・17.5・22・30
色
イエロー(2)
クリア(1)
シルバー(5)
イエロー・クリア・シルバー
全長(mm)
- 16(1)
- 22(1)
- 28(1)
- 28.7(1)
- 30(2)
- 30.9(1)
- 31(3)
- 31.0(1)
- 31.4(3)
- 33.15(2)
- 33.3(3)
- 33.7(2)
- 34(1)
- 35.95(2)
- 36.3(3)
- 36.7(2)
- 42.3(2)
- 42.5(1)
- 47(1)
- 51.3(1)
- 全長(mm)をもっと見る
16・22・28・28.7・30・30.9・31・31.0・31.4・33.15・33.3・33.7・34・35.95・36.3・36.7・42.3・42.5・47・51.3・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- ニチフ(7)
- TRUSCO(5)
- JST(日本圧着端子製造)(4)
- 冨士端子工業(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- JAPPY(1)
モノタロウ・ニチフ・TRUSCO・JST(日本圧着端子製造)・冨士端子工業・PANDUIT(パンドウイット)・JAPPY
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
圧着端子とは、電線と端子盤や電線同士を圧着して接続する際に使用する部品。使用時には圧着端子ごとに専用の圧着工具が必要です。多くの電気設備や電子機器において使用されています。端子の種類は大きく分けて、裸圧着端子と絶縁被覆付圧着端子の2種類です。主な材質は、無酸素銅(電気すずめっき)であり、絶縁体にはナイロンやポリ塩化ビニルなどが使われています。形状には丸形や先開型、棒形などがあり、大きさも様々であることから、用途によって最適な端子を選択することが可能です。

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥639~税込¥703~1袋(5個)ほか当日出荷から72日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着端子 丸形
(210件のレビュー)¥359~税込¥395~1パック(5個)当日出荷取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
裸圧着端子(丸形)
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(3個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
低圧開閉器用 裸圧着端子(CB形)
ニチフ(6件のレビュー)¥529~税込¥582~1袋(5個)ほか当日出荷から5日以内出荷UL・CSA登録品種類裸圧着端子端子形状角形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
低圧開閉器用 裸圧着端子 CB形
ニチフ¥579税込¥6371袋(5個)当日出荷から5日以内出荷用途銅線専用材質無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状【接触部・舌部】CB形/ブレーカ用電線抱合範囲(単線)(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
積算電力量計用棒形圧着端子(角棒) キャップ付
ニチフ(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(50個)当日出荷から4日以内出荷仕様RoHS指令の規制適合品、絶縁キャップ付色透明種類裸圧着端子使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600端子形状棒形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
裸圧着端子(丸形)
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081パック(3個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。トラスコ品番255-7673材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ全長(mm)31.4色シルバー種類裸圧着端子外形寸法(mm)11.8端子形状丸形電線抱合範囲AWG(#)4内寸(mm)7.7JIS規格×電線抱合範囲(撚線)(mm2)16.78~26.66スタッド径(Φmm)8.4
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 25-22 50個入
TRUSCO¥1,798~税込¥1,978~1袋(50個)当日出荷プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7887色イエロー寸法L(mm)34寸法L1(mm)22寸法D(mm)11.2寸法D1(mm)7.5寸法D2(mm)7.9アズワン品番65-2005-66適合電線範囲 撚線(mm2)25適合電線範囲 AWG(#)4
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 25-16 50個入
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881袋(50個)当日出荷プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7902材質銅(すずメッキ)色イエロー寸法L(mm)28寸法L1(mm)16寸法D(mm)11.2寸法D1(mm)7.5寸法D2(mm)7.9アズワン品番65-2005-65RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)25適合電線範囲 AWG(#)4
一つ穴アルミ端子
PANDUIT(パンドウイット)¥11,980税込¥13,1781セット(10個)当日出荷導電性の高い肉厚鍛造アルミニウム製です。 腐食を防ぐためのジョイントコンパウンドが予め充填されており、簡単に取れるふたで密閉されています。 適応する圧縮工具のダイサイズがバレル表面に記載されています。 密閉されたバレルは腐食を防ぎます。 腐食を防ぐために錫メッキ加工をしています。 パンドウイット製もしくは特定他社の工具、ダイで圧縮し、60℃かつ35KV以下の使用でULとCSAを取得しています。用途アルミ電線の接続材質アルミニウム、錫種類裸圧着端子端子形状角形