絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
内径(Φmm)
電線抱合範囲AWG(#)
幅(mm)
5.2・5.5・5.7・5.8・6.4・6.5・6.6・6.8・7・7.2・8・8.5・9・9.5・12・12.5・15・16・16.5・22・幅(mm)をもっと見る
色
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ピンク・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
特性
耐水・防水・耐熱・耐熱・難燃・耐食
全長(mm)
12・14・15・15.8・16・16.5・17・17.5・18・19・19.5・20・21・21.5・22・23・24.5・26.5・28・32.5・全長(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・ニチフ・TRUSCO・JST(日本圧着端子製造)・ELPA・DST(大同端子製造)・冨士端子工業・エスコ・オーム電機・ワゴジャパン・フエニックス・コンタクト・Panasonic(パナソニック)・未来工業・MARVEL CORPORATION(マーベル)・JAPPY・ユーボン・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・ストロングホールド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
圧着端子とは、電線と端子盤や電線同士を圧着して接続する際に使用する部品。使用時には圧着端子ごとに専用の圧着工具が必要です。多くの電気設備や電子機器において使用されています。端子の種類は大きく分けて、裸圧着端子と絶縁被覆付圧着端子の2種類です。主な材質は、無酸素銅(電気すずめっき)であり、絶縁体にはナイロンやポリ塩化ビニルなどが使われています。形状には丸形や先開型、棒形などがあり、大きさも様々であることから、用途によって最適な端子を選択することが可能です。
166件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

『圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

圧着端子