カテゴリ
絞り込み
端子形状

CB形(1)

丸形(14)

二つ穴端子(2)

先開形(12)

差込形(2)

板形(8)

棒形(4)

閉端接続子(4)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5~1未満(13)
- 1~2未満(37)
- 2~3未満(32)
- 3~4未満(7)
- 6~7未満(30)
- 9~10未満(3)
- 10~20未満(6)
- 20~30未満(5)
- 40~50未満(6)
- 60~70未満(6)
- 70~80未満(2)
- 90~100未満(2)
- 100~200未満(7)
- 200~300未満(7)
- 300以上(6)
内径(Φmm)
- 1.2(1)
- 1.9(4)
- 2.2(6)
- 2.7(3)
- 3.2(13)
- 3.7(13)
- 4.3(13)
- 5.3(16)
- 6.4(15)
- 8.4(10)
- 10.5(9)
- 11(1)
- 13(7)
- 14(2)
- 15(3)
- 16(1)
- 17(3)
- 19(2)
- 21(2)
- 23(1)
- 内径(Φmm)をもっと見る
電線抱合範囲AWG(#)
- 1/0(5)
- 2(6)
- 4/0(5)
- 6(7)
- 8(6)
- 10(20)
- 11(20)
- 12(24)
- 14(23)
- 15(23)
- 16(29)
- 17(24)
- 18(24)
- 19(24)
- 20(24)
- 21(23)
- 22(26)
- 23(10)
- 24(10)
- その他(6)
- 電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
種類
- その他(1)
- 差込型接続端子(1)
- 絶縁付圧着スリーブ(2)
- 絶縁付圧着端子(25)
- 裸圧着端子(19)
幅(mm)
- 5.2(8)
- 5.5(8)
- 5.8(5)
- 6.4(10)
- 6.6(9)
- 7(5)
- 7.2(13)
- 8(10)
- 8.5(13)
- 9.5(16)
- 11.6(8)
- 12(11)
- 13.2(4)
- 13.5(6)
- 13.6(5)
- 15(8)
- 22(6)
- 28.5(5)
- 36(7)
- 44(6)
- 幅(mm)をもっと見る
5.2・5.5・5.8・6.4・6.6・7・7.2・8・8.5・9.5・11.6・12・13.2・13.5・13.6・15・22・28.5・36・44・幅(mm)をもっと見る
色
イエロー(16)
クリア(4)
シルバー(5)
ブルー(23)
ホワイト(1)
レッド(24)
イエロー・クリア・シルバー・ブルー・ホワイト・レッド
特性
- 耐熱(4)
- 耐熱・難燃(1)
耐熱・耐熱・難燃
全長(mm)
- 14.4(4)
- 15(6)
- 15.7(6)
- 15.8(6)
- 16.4(6)
- 16.5(5)
- 16.8(5)
- 17.4(4)
- 18.6(8)
- 19(6)
- 19.2(4)
- 20(14)
- 20.2(9)
- 20.8(6)
- 21(15)
- 23(5)
- 26.2(5)
- 26.5(8)
- 27(5)
- 32.5(5)
- 全長(mm)をもっと見る
14.4・15・15.7・15.8・16.4・16.5・16.8・17.4・18.6・19・19.2・20・20.2・20.8・21・23・26.2・26.5・27・32.5・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)
- モノタロウ(16)
- RS PRO(293)
- エスコ(273)
- ニチフ(170)
- TRUSCO(77)
- PANDUIT(パンドウイット)(64)
- DST(大同端子製造)(54)
- 東神電気(49)
- ELPA(45)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(29)
- オーム電機(28)
- 冨士端子工業(22)
- ストロングホールド(21)
- フエニックス・コンタクト(18)
- ワゴジャパン(17)
- JAPPY(11)
- ワイドミュラー(8)
- 明工社(7)
- アメリカン電機(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(50)
RoHS10物質対応

ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)
JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)¥259~税込¥285~1袋(20個)ほか当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子
JST(日本圧着端子製造)(15件のレビュー)¥779~税込¥857~1箱(100個)ほか当日出荷種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-25~+90端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2)材質(端子)無酸素銅
ビニル絶縁付丸形端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)¥229~税込¥252~1袋(20個)ほか当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ビニール難燃性UL94 V-0材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
角先開形端子(A形)
JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)¥159~税込¥175~1袋(20個)ほか当日出荷から11日以内出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形)
JST(日本圧着端子製造)(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(100個)ほか当日出荷から93日以内出荷種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)塩ビ材質(端子)無酸素銅
ビニル絶縁付ギボシ接続子
JST(日本圧着端子製造)¥1,998~税込¥2,198~1袋(100個)ほか当日出荷から34日以内出荷種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-25~60定格電圧(V)300端子形状PCE形材質(絶縁体)PVC難燃性UL94 V-0特性難燃
絶縁被覆付丸型端子 ストレート形
JST(日本圧着端子製造)¥999~税込¥1,099~1袋(100個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある絶縁被覆付圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ビニールJIS規格○
ビニール絶縁付角先開形端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)¥1,198~税込¥1,318~1袋(100個)ほか当日出荷から18日以内出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1袋(100個)ほか当日出荷から34日以内出荷種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2)
絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子
JST(日本圧着端子製造)¥129~税込¥142~1袋(5個)ほか当日出荷種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-25~+90端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2)材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
ビニル絶縁付棒状端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(100個)ほか当日出荷から34日以内出荷種類絶縁付圧着端子規格UL listed E42024端子形状棒形材質(絶縁体)塩ビ材質(端子)無酸素銅
銅スリーブ入絶縁付丸形端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)¥19,980~税込¥21,978~1袋(500個)ほか当日出荷から34日以内出荷種類絶縁付圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
裸圧着端子(丸形)
JST(日本圧着端子製造)¥599税込¥6591袋(100個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。トラスコ品番422-5678材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ全長(mm)14.4色シルバー外径(Φmm)6.6電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82内寸(mm)2.3JIS規格○電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63スタッド径(Φmm)3.7適合電線範囲 AWG(#)16-14
絶縁被覆付丸型端子 F 形
JST(日本圧着端子製造)¥1,098~税込¥1,208~1袋(100個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある絶縁被覆付圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ビニールJIS規格○
ビニル絶縁付角先開形端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)¥1,398~税込¥1,538~1セット(100個)当日出荷から5日以内出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します仕様単線非対応種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
ナイロン絶縁付突き合わせ形窓付接続子
JST(日本圧着端子製造)¥6,498~税込¥7,148~1袋(200個)ほか当日出荷から18日以内出荷種類絶縁付圧着スリーブRoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状突き合せ用
角先開形端子
JST(日本圧着端子製造)¥669~税込¥736~1箱(100個)ほか3日以内出荷から18日以内出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。色シルバー種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁付タブ・オン接続子 TYPEⅠ
JST(日本圧着端子製造)¥2,298~税込¥2,528~1袋(100個)ほか当日出荷から93日以内出荷種類絶縁付圧着端子端子形状板形寸法l(mm)9.5材質(絶縁体)塩ビ![閉端接続子(袋入) [[R1]]形 JST(日本圧着端子製造)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14182747-250306-02.jpg)
閉端接続子(袋入) [[R1]]形
JST(日本圧着端子製造)¥649~税込¥714~1袋(100個)当日出荷絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。用途機器内配線において複数電線を重ね合わせての接続に。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ナイロン色乳白色定格電流(A)600JIS規格○
絶縁被覆付角先開形端子
JST(日本圧着端子製造)¥1,398税込¥1,5381袋(100個)当日出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です用途軟銅のより線を接続するために使用します。端子形状先開形
角先開形端子
JST(日本圧着端子製造)¥1,398税込¥1,5381セット(100個)3日以内出荷から5日以内出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に仕様単線非対応全長(mm)19.5種類裸圧着端子端子形状先開形電線抱合範囲AWG(#)12~10材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~6.64



































![閉端接続子(袋入) [[R1]]形 JST(日本圧着端子製造)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14182747-250306-02.jpg)