絞り込み
端子形状

丸形(4)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5~1未満(1)
- 1~2未満(3)
内径(Φmm)
- 2.2(1)
- 3.2(3)
- 3.7(2)
電線抱合範囲AWG(#)
- 16(4)
- 17(4)
- 18(5)
- 19(5)
- 20(5)
- 21(5)
- 22(5)
種類
- 裸圧着端子(4)
幅(mm)
- 5.5(3)
5.5
色
シルバー(3)
シルバー
全長(mm)
- 11.5
- 8(8)
- 10(9)
- 12(13)
- 13.3(6)
- 14(14)
- 15(16)
- 15.8(10)
- 16(16)
- 17(14)
- 17.5(8)
- 18(8)
- 19.2(9)
- 19.5(9)
- 20(15)
- 21.1(6)
- 22(10)
- 24.5(9)
- 26.2(9)
- 26.5(7)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- JAPPY(1)
- JST(日本圧着端子製造)(2)
- ニチフ(1)
モノタロウ・JAPPY・JST(日本圧着端子製造)・ニチフ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(3)
- 以上(3)
- 以上(3)
- 以上(3)
価格
- 1,500円以下(4)
- 1,500-10,000円(1)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
圧着端子 :「AWG18」の検索結果
圧着端子とは、電線と端子盤や電線同士を圧着して接続する際に使用する部品。使用時には圧着端子ごとに専用の圧着工具が必要です。多くの電気設備や電子機器において使用されています。端子の種類は大きく分けて、裸圧着端子と絶縁被覆付圧着端子の2種類です。主な材質は、無酸素銅(電気すずめっき)であり、絶縁体にはナイロンやポリ塩化ビニルなどが使われています。形状には丸形や先開型、棒形などがあり、大きさも様々であることから、用途によって最適な端子を選択することが可能です。

銅線用 裸圧着端子 丸形
(210件のレビュー)¥169~税込¥186~1パック(20個)ほか当日出荷取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
裸圧着スリーブ B形 (100個入)
ニチフ¥1,198税込¥1,3181パック(100個)当日出荷電線どおしをスリーブ内で突き合わせて接続します。用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。トラスコ品番122-7914材質無酸素銅(C1020)、電気すずメッキ全長(mm)11.5色シルバー電線抱合範囲AWG(#)22~18電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~0.7外寸法(Φmm)2.6適合工具NH 60(ニチフ 手動工具)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~0.75RoHS指令(10物質対応)対応内寸法(Φmm)1.4
丸形端子(R形)
JAPPY¥4,698税込¥5,1681箱(1000個)翌々日出荷から9日以内出荷電線同士を接続する際にご使用いただけます 電気工事に必須の裸圧着端子 電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!材質無酸素銅色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形