絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 2~3未満(1)
スリーブ形状
- 突き合せ用(1)
種類
- 絶縁付圧着スリーブ(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 1.5~2.5(1)
外寸(mm)
- 6.1(1)
全長(mm)
- 25.3
- 8(13)
- 8.5(10)
- 9.5(8)
- 10(7)
- 11(8)
- 13.5(7)
- 15(26)
- 16.5(7)
- 19(12)
- 20(10)
- 21(9)
- 25(14)
- 25.5(12)
- 26(10)
- 27(15)
- 27.5(8)
- 29(8)
- 32(13)
- 36(8)
- 37(11)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
モノタロウ
圧着スリーブとは、2本の電気配線を接合する配線用品です。スリーブの両端に心線を出した配線を挿入し圧着ペンチで圧着接続します。スリーブには2つの形式があり、心線を重ねるスリーブと突き合わせて接続するタイプです。また、スリーブの種類は配線するケーブルのサイズにより、0.25mm2から300mm2程度と幅広く揃っています。さらに、スリーブの材質は一般的な無酸素銅に対し、絶縁を必要とするものがナイロンなどを使った絶縁被覆付き圧着スリーブ。浸水を嫌う電気機器用の防水型圧着スリーブは、被覆を二重にした防水機能が特徴です。

圧着スリーブ B形 絶縁被覆付 口宏タイプ ナイロン製
(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(100個)当日出荷用途配線端子として。種類絶縁被膜付圧着スリーブ定格電圧(V)600材質(絶縁体)ナイロン耐熱温度(℃)105スリーブ形状突き合わせ用(B形)







![ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65890381-251028-02.jpg)