絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(15)
内寸(mm)
- 1.7(17)
- 1.8(4)
スリーブ形状
- リングスリープ(2)
- 突き合せ用(9)
- 重ね合せ用(9)
種類
- 裸圧着スリーブ(19)
電線抱合範囲AWG(#)
- 0.25~1.65(7)
- 0.57~1.44(1)
- 0.6~1.4(1)
- 1.25(2)
- 16(6)
- 17(6)
- 18(6)
- 19(6)
- 20(6)
- 21(6)
- 22(6)
外寸(mm)
- 3.3
- 3.2(9)
- 3.8(8)
- 3.9(10)
- 4(9)
- 4.1(15)
- 4.5(9)
- 5.4(28)
- 7(17)
- 8.9(16)
- 11.3(15)
- 13.2(13)
- 15.3(12)
- 17.5(9)
- 19.5(8)
- 22.1(10)
- 26.4(11)
- 28.5(9)
- 32.4(8)
- 37(10)
- 外寸(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 8(9)
- 15(11)
8・15
ブランド
- モノタロウ(1)
- JST(日本圧着端子製造)(4)
- 冨士端子工業(3)
- エスコ(2)
- ELPA(2)
- オーム電機(2)
- TRUSCO(2)
- ニチフ(2)
- DST(大同端子製造)(2)
モノタロウ・JST(日本圧着端子製造)・冨士端子工業・エスコ・ELPA・オーム電機・TRUSCO・ニチフ・DST(大同端子製造)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
圧着スリーブとは、2本の電気配線を接合する配線用品です。スリーブの両端に心線を出した配線を挿入し圧着ペンチで圧着接続します。スリーブには2つの形式があり、心線を重ねるスリーブと突き合わせて接続するタイプです。また、スリーブの種類は配線するケーブルのサイズにより、0.25mm2から300mm2程度と幅広く揃っています。さらに、スリーブの材質は一般的な無酸素銅に対し、絶縁を必要とするものがナイロンなどを使った絶縁被覆付き圧着スリーブ。浸水を嫌う電気機器用の防水型圧着スリーブは、被覆を二重にした防水機能が特徴です。

銅線用 裸圧着スリーブ (B形)
ニチフ(29件のレビュー)¥289~税込¥318~1袋(20個)ほか当日出荷から72日以内出荷用途突き合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)スリーブ形状突き合せ用
銅線用 裸圧着スリーブ (P形)
ニチフ(26件のレビュー)¥239~税込¥263~1袋(20個)ほか当日出荷から3日以内出荷用途重ね合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有スリーブ形状重ね合せ用
突き合わせ用スリーブ(B形)
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥189税込¥2081袋(20個)当日出荷種類裸圧着スリーブ規格UL listed E42024CSA LR20812JIS 689021材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状突き合せ用
裸圧着スリーブ(B形)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(25個)当日出荷用途スリーブ両側より電線を入れ、スリーブ内の突起(ストッパー)にて電線どうしを突き合せて圧着・接続します。全長(mm)15色シルバー種類裸圧着スリーブJIS規格C2806適合材質(スリーブ)無酸素銅(電気すずめっき)適合工具裸圧着端子・スリープ用工具スリーブ形状突き合せ用
重ね合わせ用スリーブ(P形)
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥119税込¥1311袋(20個)当日出荷から5日以内出荷種類裸圧着スリーブ材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状重ね合せ用
銅線用裸圧着スリーブ(直線突き合せ用 B型)
冨士端子工業(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(100個)当日出荷から9日以内出荷種類裸圧着スリーブ材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっきスリーブ形状突き合せ用
裸圧着スリーブ 突き合わせ用 B形
オーム電機¥209税込¥2301袋(15個)当日出荷専用圧着工具で電線をかしめてください用途電線接続用全長(mm)15材質/仕上胴/すずメッキ種類裸圧着スリーブ定格電圧(V)600スリーブ形状突き合せ用![1.25mm2[P型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919792-180219-02.jpg)
1.25mm2[P型]裸圧着スリーブ(100個)
エスコ¥855税込¥9411個翌日出荷エスコ品番EA538MD-51全長(mm)8種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)1.7外径(Φmm)3.3スリーブ形状重ね合せ用
裸圧着スリーブ(重ね合わせ用)P形
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(45個)当日出荷筒部がストレート形状です。用途スリーブ内(筒部内)で、電線を重ね合わせて圧着・接続します。材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ種類裸圧着スリーブ適合工具裸圧着端子・スリーブ用工具スリーブ形状重ね合せ用![1.25mm2[B型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919677-180219-02.jpg)
1.25mm2[B型]裸圧着スリーブ(100個)
エスコ¥1,440税込¥1,5841個翌日出荷エスコ品番EA538MD-101全長(mm)15種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)1.7外径(Φmm)3.3スリーブ形状突き合せ用




















![1.25mm2[P型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919792-180219-02.jpg)

![1.25mm2[B型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919677-180219-02.jpg)



![ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65890381-251028-02.jpg)