絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 2~3未満(8)
内寸(mm)
- 2.3(8)
スリーブ形状
- 突き合せ用(6)
- 重ね合せ用(3)
種類
- 絶縁付圧着スリーブ(8)
- 裸圧着スリーブ(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 1.04~2.63(2)
- 14(7)
- 15(7)
- 16(7)
外寸(mm)
- 3.9
- 3.2(9)
- 3.3(20)
- 3.8(8)
- 4(9)
- 4.1(15)
- 4.5(9)
- 5.4(28)
- 7(17)
- 8.9(16)
- 11.3(15)
- 13.2(13)
- 15.3(12)
- 17.5(9)
- 19.5(8)
- 22.1(10)
- 26.4(11)
- 28.5(9)
- 32.4(8)
- 37(10)
- 外寸(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 8(1)
- 16(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 22.7(2)
- 25(1)
- 25.5(4)
8・16・19・20・22.7・25・25.5
特性
- 耐熱(4)
耐熱
ブランド
- モノタロウ(1)
- ニチフ(3)
- JST(日本圧着端子製造)(2)
- 冨士端子工業(2)
- 清和工業(1)
- TRUSCO(1)
モノタロウ・ニチフ・JST(日本圧着端子製造)・冨士端子工業・清和工業・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
圧着スリーブとは、2本の電気配線を接合する配線用品です。スリーブの両端に心線を出した配線を挿入し圧着ペンチで圧着接続します。スリーブには2つの形式があり、心線を重ねるスリーブと突き合わせて接続するタイプです。また、スリーブの種類は配線するケーブルのサイズにより、0.25mm2から300mm2程度と幅広く揃っています。さらに、スリーブの材質は一般的な無酸素銅に対し、絶縁を必要とするものがナイロンなどを使った絶縁被覆付き圧着スリーブ。浸水を嫌う電気機器用の防水型圧着スリーブは、被覆を二重にした防水機能が特徴です。

絶縁被覆付圧着スリーブ B形
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(20個)当日出荷用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合せて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。色シルバー質量(g)30種類絶縁付圧着スリーブ材質(絶縁体)塩化ビニール材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリーブ用工具質量(g/パック)30スリーブ形状突き合せ用
銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TG
ニチフ(19件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281袋(100個)当日出荷種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)特性難燃スリーブ形状突き合せ用
銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TG
ニチフ(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(100個)当日出荷種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)特性難燃スリーブ形状突き合せ用
ビニル絶縁付突き合わせ形接続子
JST(日本圧着端子製造)¥2,598~税込¥2,858~1袋(100個)ほか当日出荷から64日以内出荷種類絶縁付圧着スリーブ規格UL listed E42024CSA LR20812スリーブ形状突き合せ用
銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ (P形)TGV
ニチフ¥1,598税込¥1,7581箱(100個)当日出荷から4日以内出荷種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)特性難燃スリーブ形状重ね合せ用
絶縁被覆付圧着スリーブ(直線突合せ用 VB型)
冨士端子工業¥3,398税込¥3,7381パック(100個)当日出荷から8日以内出荷種類絶縁付圧着スリーブ寸法l(mm)15材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94V0特性難燃スリーブ形状突き合せ用
絶縁被覆付圧着スリーブ(VP型)
冨士端子工業¥2,498税込¥2,7481パック(100個)9日以内出荷全長(mm)20種類絶縁付圧着スリーブ材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)スリーブ形状重ね合せ用
















![ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65890381-251028-02.jpg)