絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5未満(1)
- 0.5~1未満(1)
- 1~2未満(2)
- 2~3未満(5)
- 4~5未満(1)
内寸(mm)
- 2.3(5)
- 2.8(1)
- 2.9(1)
スリーブ形状
- リングスリープ(1)
- 突き合せ用(6)
- 重ね合せ用(2)
種類
- 絶縁付圧着スリーブ(2)
- 裸圧着スリーブ(5)
- 防水形圧着スリーブ(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 0.25~1.65(2)
- 1.04~2.63(3)
- 1.2~1.8(1)
- 1.44~1.82(1)
- 2(2)
- 12(1)
- 14(2)
- 15(2)
- 16(2)
- 20(1)
- 21(1)
- 22(1)
外寸(mm)
- 4
- 3.2(9)
- 3.3(20)
- 3.8(8)
- 3.9(8)
- 4.1(15)
- 4.5(9)
- 5.4(28)
- 7(16)
- 8.9(16)
- 11.3(15)
- 13.2(13)
- 15.3(12)
- 17.5(9)
- 19.5(8)
- 22.1(9)
- 26.4(10)
- 28.5(9)
- 32.4(7)
- 37(9)
- 外寸(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 8(2)
- 9(1)
- 12(1)
- 15(4)
- 18(1)
- 22.7(2)
- 25(1)
8・9・12・15・18・22.7・25
特性
- 耐水・防水(1)
耐水・防水
ブランド
- 冨士端子工業(3)
- オーム電機(2)
- JST(日本圧着端子製造)(2)
- TRUSCO(1)
- ワイドミュラー(1)
冨士端子工業・オーム電機・JST(日本圧着端子製造)・TRUSCO・ワイドミュラー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
圧着スリーブとは、2本の電気配線を接合する配線用品です。スリーブの両端に心線を出した配線を挿入し圧着ペンチで圧着接続します。スリーブには2つの形式があり、心線を重ねるスリーブと突き合わせて接続するタイプです。また、スリーブの種類は配線するケーブルのサイズにより、0.25mm2から300mm2程度と幅広く揃っています。さらに、スリーブの材質は一般的な無酸素銅に対し、絶縁を必要とするものがナイロンなどを使った絶縁被覆付き圧着スリーブ。浸水を嫌う電気機器用の防水型圧着スリーブは、被覆を二重にした防水機能が特徴です。

防水形圧着スリーブ(熱収縮タイプ・パック入)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(10個)当日出荷種類防水形圧着スリーブ定格電圧(V)600定格電流(A)19(1.25mm2)、27(2.0mm2)、49(5.5mm2)最高使用温度(℃)105材質(スリーブ)無酸素銅 C1020適合工具NH-82L195(ニチフ 専用工具)材質(チューブ)高密度ポリエチレン特性防水スリーブ形状突き合せ用
ビニル絶縁付突き合わせ形接続子
JST(日本圧着端子製造)¥1,498~税込¥1,648~1セット(100個)ほか当日出荷から64日以内出荷種類絶縁付圧着スリーブ規格UL listed E42024CSA LR20812スリーブ形状突き合せ用
銅線用裸圧着スリーブ(直線突き合せ用 B型)
冨士端子工業(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781パック(100個)当日出荷から9日以内出荷種類裸圧着スリーブ材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっきスリーブ形状突き合せ用
裸圧着スリーブ 突き合わせ用 B形
オーム電機¥239~税込¥263~1袋(15個)当日出荷専用圧着工具で電線をかしめてください用途電線接続用全長(mm)15材質/仕上胴/すずメッキ種類裸圧着スリーブ定格電圧(V)600スリーブ形状突き合せ用















![ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65890381-251028-02.jpg)