絞り込み
内寸(mm)
- 4(3)
スリーブ形状
- リングスリープ(2)
- 突き合せ用(1)
種類
- 裸圧着スリーブ(3)
電線抱合範囲AWG(#)
- 2.0~3.5(1)
外寸(mm)
- 5
- 3.2(9)
- 3.3(20)
- 3.8(8)
- 3.9(10)
- 4(9)
- 4.1(15)
- 4.5(9)
- 5.4(28)
- 7(17)
- 8.9(16)
- 11.3(15)
- 13.2(13)
- 15.3(12)
- 17.5(9)
- 19.5(8)
- 22.1(10)
- 26.4(11)
- 28.5(9)
- 32.4(7)
- 37(10)
- 外寸(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 10.5(3)
10.5
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- TRUSCO(1)
- ニチフ(1)
JST(日本圧着端子製造)・TRUSCO・ニチフ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
圧着スリーブとは、2本の電気配線を接合する配線用品です。スリーブの両端に心線を出した配線を挿入し圧着ペンチで圧着接続します。スリーブには2つの形式があり、心線を重ねるスリーブと突き合わせて接続するタイプです。また、スリーブの種類は配線するケーブルのサイズにより、0.25mm2から300mm2程度と幅広く揃っています。さらに、スリーブの材質は一般的な無酸素銅に対し、絶縁を必要とするものがナイロンなどを使った絶縁被覆付き圧着スリーブ。浸水を嫌う電気機器用の防水型圧着スリーブは、被覆を二重にした防水機能が特徴です。

銅線用 裸圧着スリーブ (E形)リングスリーブ
ニチフ(88件のレビュー)¥179~税込¥197~1袋(20個)ほか当日出荷JIS規格品 JIS C 2806全長(mm)10.5種類裸圧着スリーブJIS規格JIS C 2806材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)RoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状リングスリープ
終端重ねあわせ用スリーブ(リングスリーブE形)
JST(日本圧着端子製造)(18件のレビュー)¥639税込¥7031箱(100個)当日出荷全長(mm)10.5種類裸圧着スリーブ材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状突き合せ用
裸圧着スリーブリングスリーブ
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(50個)当日出荷用途屋内配線のボックス内で電線の終端を重ね合わせ、終端の接続を行います。全長(mm)10.5種類裸圧着スリーブJIS規格C2806適合材質(スリーブ)無酸素銅(電気すずめっき)適合工具リングスリープ用工具をご使用下さいスリーブ形状リングスリープ









![ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65890381-251028-02.jpg)