絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
内寸(mm)
電線抱合範囲AWG(#)
外寸(mm)
3.2・3.3・3.8・3.9・4・4.1・4.5・5.4・7・8.9・11.3・13.2・15.3・17.5・19.5・22.1・26.4・28.5・32.4・37・外寸(mm)をもっと見る
全長(mm)
8・8.5・9.5・10・11・13.5・15・16.5・19・20・21・25・25.5・26・27・27.5・29・32・36・37・全長(mm)をもっと見る
特性
耐水・防水・耐油・耐熱・耐熱・難燃・耐震動・耐衝撃・防じん
ブランド
モノタロウ・ニチフ・エスコ・ELPA・TRUSCO・JST(日本圧着端子製造)・冨士端子工業・オーム電機・大阪電具(ODK)・DST(大同端子製造)・PANDUIT(パンドウイット)・HAKKO(白光)・東神電気・カワグチ・イチネンTASCO・カメダデンキ・ワイドミュラー・清和工業・JAPPY・オーム電機[配線パーツ]・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 圧着スリーブ

153件中 121153
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 200mm2 [P型]裸圧着スリーブ(10個) エスコ

    200mm2 [P型]裸圧着スリーブ(10個)

    エスコ
    12,000税込13,200
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MD-64全長(mm)32種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)24外径(Φmm)32.4スリーブ形状重ね合せ用
  • 180mm2 [P型]裸圧着スリーブ(10個) エスコ

    180mm2 [P型]裸圧着スリーブ(10個)

    エスコ
    8,260税込9,086
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MD-63全長(mm)28.5種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)21外径(Φmm)28.5スリーブ形状重ね合せ用
  • 150mm2 [P型]裸圧着スリーブ(20個) エスコ

    150mm2 [P型]裸圧着スリーブ(20個)

    エスコ
    13,800税込15,180
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MD-62全長(mm)27種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)19.5外径(Φmm)26.4スリーブ形状重ね合せ用
  • 100mm2 [P型]裸圧着スリーブ(50個) エスコ

    100mm2 [P型]裸圧着スリーブ(50個)

    エスコ
    18,000税込19,800
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MD-61全長(mm)20種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)16.4外径(Φmm)22.1スリーブ形状重ね合せ用
  • 80mm2 [P型]裸圧着スリーブ(50個) エスコ

    80mm2 [P型]裸圧着スリーブ(50個)

    エスコ
    13,900税込15,290
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MD-60全長(mm)19.5種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)14.5外径(Φmm)19.5スリーブ形状重ね合せ用
  • 70mm2 [P型]裸圧着スリーブ(50個) エスコ

    70mm2 [P型]裸圧着スリーブ(50個)

    エスコ
    10,200税込11,220
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MD-59全長(mm)19種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)13.3外径(Φmm)17.5スリーブ形状重ね合せ用
  • 38mm2 [P型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ

    38mm2 [P型]裸圧着スリーブ(100個)

    エスコ
    13,000税込14,300
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MD-57全長(mm)16.5種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)9.4外径(Φmm)13.2スリーブ形状重ね合せ用
  • 22mm2 [P型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ

    22mm2 [P型]裸圧着スリーブ(100個)

    エスコ
    8,630税込9,493
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MD-56全長(mm)13.5種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)7.7外径(Φmm)11.3スリーブ形状重ね合せ用
  • 14mm2 [P型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ

    14mm2 [P型]裸圧着スリーブ(100個)

    エスコ
    5,210税込5,731
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MD-55全長(mm)11種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)5.8外径(Φmm)8.9スリーブ形状重ね合せ用
  • 8 mm2 [P型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ

    8 mm2 [P型]裸圧着スリーブ(100個)

    エスコ
    2,820税込3,102
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MD-54全長(mm)9.5種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)4.5外径(Φmm)7スリーブ形状重ね合せ用
  • 5.5mm2 [P型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ

    5.5mm2 [P型]裸圧着スリーブ(100個)

    エスコ
    1,680税込1,848
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MD-53全長(mm)8.5種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)3.4外径(Φmm)5.4スリーブ形状重ね合せ用
  • 2 mm2 [P型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ

    2 mm2 [P型]裸圧着スリーブ(100個)

    エスコ
    1,070税込1,177
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MD-52全長(mm)8種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)2.3外径(Φmm)4.1スリーブ形状重ね合せ用
  • 1.25mm2[P型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ

    1.25mm2[P型]裸圧着スリーブ(100個)

    エスコ
    855税込941
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MD-51全長(mm)8種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)1.7外径(Φmm)3.3スリーブ形状重ね合せ用
  • 325mm2 [B型]裸圧着スリーブ(5個) エスコ

    325mm2 [B型]裸圧着スリーブ(5個)

    エスコ
    16,100税込17,710
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MD-112全長(mm)72種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)28外径(Φmm)37スリーブ形状突き合せ用
  • 200mm2 [B型]裸圧着スリーブ(10個) エスコ

    200mm2 [B型]裸圧着スリーブ(10個)

    エスコ
    23,700税込26,070
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MD-111全長(mm)63種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)24外径(Φmm)32.4スリーブ形状突き合せ用
  • 150mm2 [B型]裸圧着スリーブ(20個) エスコ

    150mm2 [B型]裸圧着スリーブ(20個)

    エスコ
    24,700税込27,170
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MD-110全長(mm)54種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)19.5外径(Φmm)26.4スリーブ形状突き合せ用
  • 100mm2 [B型]裸圧着スリーブ(20個) エスコ

    100mm2 [B型]裸圧着スリーブ(20個)

    エスコ
    12,400税込13,640
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MD-109全長(mm)38種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)16.4外径(Φmm)22.1スリーブ形状突き合せ用
  • 60mm2 [B型]裸圧着スリーブ(50個) エスコ

    60mm2 [B型]裸圧着スリーブ(50個)

    エスコ
    15,600税込17,160
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MD-108全長(mm)36種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)11.4外径(Φmm)15.3スリーブ形状突き合せ用
  • 38mm2 [B型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ

    38mm2 [B型]裸圧着スリーブ(100個)

    エスコ
    22,100税込24,310
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MD-107全長(mm)32種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)9.4外径(Φmm)13.2スリーブ形状突き合せ用
  • 22mm2 [B型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ

    22mm2 [B型]裸圧着スリーブ(100個)

    エスコ
    18,300税込20,130
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MD-106全長(mm)29種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)7.7外径(Φmm)11.3スリーブ形状突き合せ用
  • 8 mm2 [B型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ

    8 mm2 [B型]裸圧着スリーブ(100個)

    エスコ
    6,120税込6,732
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MD-104全長(mm)21種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)4.5外径(Φmm)7スリーブ形状突き合せ用
  • 5.5mm2 [B型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ

    5.5mm2 [B型]裸圧着スリーブ(100個)

    エスコ
    2,720税込2,992
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MD-103全長(mm)15種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)3.4外径(Φmm)5.4スリーブ形状突き合せ用
  • Pスリーブ(P-2) ELPA

    Pスリーブ(P-2)

    ELPA
    114税込125
    1個
    翌々日出荷
    P2
    全長(mm)15種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)2.3外径(Φmm)4.1スリーブ形状リングスリープ
  • Pスリーブ(P-1.25) ELPA

    Pスリーブ(P-1.25)

    ELPA
    114税込125
    1個
    翌々日出荷
    P1.25
    全長(mm)15種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)1.7外径(Φmm)3.3スリーブ形状リングスリープ
  • 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TMD ニチフ

    絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TMD

    ニチフ
    4,198税込4,618
    1箱(100個)
    6日以内出荷から41日以内出荷
    種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)CSA規格取得特性難燃スリーブ形状突き合せ用
  • 絶縁被覆付圧着スリーブ(VP型) 冨士端子工業

    絶縁被覆付圧着スリーブ(VP型)

    冨士端子工業
    2,298税込2,528
    1パック(100個)
    9日以内出荷
    全長(mm)20種類絶縁付圧着スリーブ材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)スリーブ形状重ね合せ用
  • 絶縁被覆付圧着スリーブ(BTP型) 冨士端子工業

    絶縁被覆付圧着スリーブ(BTP型)

    冨士端子工業
    2,698税込2,968
    1パック(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    全長(mm)20種類絶縁付圧着スリーブ材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)スリーブ形状重ね合せ用
  • ビニル絶縁付重ね合わせ形接続子 JST(日本圧着端子製造)

    ビニル絶縁付重ね合わせ形接続子

    JST(日本圧着端子製造)
    899税込989
    1袋(100個)ほか
    9日以内出荷から32日以内出荷
    適合圧着工具:【手動】YNT-1614【空気圧式】YA-1,YA-2,YAT-1A,YAT-2A,YAD-1A,YAD-2A,YAT-4A,YAD-4A,YA-4【油圧式】BCT-0555L形状重ね合わせ用規格CSA, UL適合電線(mm2)1.04~2.63絶縁体F形 (フレア形), ストレート形, ビニル絶縁付き標準色導体【AWG】#22,#20,#18,#16,#14,#12,#10 / 0.25~6.64(mm2)RoHS指令(10物質対応)対応
  • VAスリーブ 東神電気

    VAスリーブ

    東神電気
    789税込868
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    機器用配電及び屋内配線に使用する軟銅線同士の接続や張力のかからない箇所の接続にご使用ください。
    材質(本体)JIS H3300 銅及び銅合金の継目無管表面処理スズめっき
  • 銅管スリーブ(四国電力認定) 大阪電具(ODK)

    銅管スリーブ(四国電力認定)

    大阪電具(ODK)
    6,498税込7,148
    1箱(50本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    低圧引込電線路において張力のかからない箇所の直線接続に使用します
    材質JISH3300銅及び銅合金継目無管
  • B形スリーブ 東北認定 大阪電具(ODK)

    B形スリーブ 東北認定

    大阪電具(ODK)
    29,980税込32,978
    1箱(50本)
    4日以内出荷
    高低圧架空電線路または架空引込線等において張力のかかる硬銅電線の直線接続に稔回して使用します。電線への接続時にはペンチを用いて、規定回数稔回を行ってください
    材質JISH3300銅及び銅合金継目無管適合電線(mm2)14
  • B形スリーブ 大阪電具(ODK)

    B形スリーブ

    大阪電具(ODK)
    9,598税込10,558
    1箱(50本)
    4日以内出荷
    低圧架空電線路の保護に用いるヒューズ電線との接続に使用します。スリーブは稔回して使用します。スリーブの稔回はペンチを用いて規定回数稔回を行ってください
    材質JISH3300銅及び銅合金継目無管適合電線(mm2)4.0mmと14又は22mm2
  • B形スリーブ 大阪電具(ODK)

    B形スリーブ

    大阪電具(ODK)
    7,998税込8,798
    1箱(10本)ほか
    4日以内出荷
    高低圧架空電線路または架空引込線等において張力のかかる硬銅電線の直線接続に稔回して使用します。電線への接続時にはペンチを用いて、規定回数稔回を行ってください
    材質JISH3300銅及び銅合金継目無管

圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

圧着スリーブ