絞り込み
差込み線数(本)
  • 2(6)
  • 3(5)
  • 4(1)
  • 5(3)
  • 6(1)
  • 8(1)
種類
  • プラグジョイントコネクタ(1)
  • 差込形電線コネクタ(5)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 2~3未満(2)
  • 4~5未満(1)
  • 5~6未満(1)
定格電圧(V)
  • 42(1)
  • 250(1)
  • 300(5)
  • 400(3)
  • 450(3)
定格電流(A)
  • 0.5(1)
  • 20(5)
  • 24(1)
  • 30(2)
  • 32(2)
  • 41(2)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 16(2)
  • 17(2)
  • 18(2)
  • 19(2)
  • 20(2)
  • 21(2)
  • 22(2)
  • 23(2)
  • 24(2)
  • 25(2)
  • 26(2)
  • 27(2)
  • 28(2)
12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・26・27・28
ブランド
  • ワゴジャパン
  • モノタロウ(1)
  • DEGSON(7)
  • ELPA(9)
  • GB[制御機器](11)
  • JAPPY(8)
  • LINKMAN(9)
  • RS PRO(9)
  • T.SIN(テイシン電機)(14)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
  • はくでん(7)
  • エスコ(77)
  • サトーパーツ(56)
  • ストーブリ / マルチコンタクト(31)
  • ニチフ(26)
  • ノーブランド(6)
  • ユーボン(6)
  • 冨士端子工業(6)
  • 大阪電具(ODK)(19)
  • 富士商(7)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワンタッチコネクターWFRシリーズ ワゴジャパン

    ワンタッチコネクターWFRシリーズ

    ワゴジャパン(70件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1箱(5個)ほか
    当日出荷
    ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
    用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)色本体/透明、レバー/オレンジ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート材質(スプリング)ステンレス鋼
  • ワンタッチコネクター ワゴジャパン

    ワンタッチコネクター

    ワゴジャパン(52件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線! ケージクランプスプリング採用の新機構。 単線・より線混在使用OK レバー操作でワンタッチ結線!
    用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)色本体/グレーレバー/オレンジ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電圧(V)300/400定格電流(A)20/32材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン引出し線長さ(mm)10適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。材質(スプリング)ステンレス鋼
  • 差込みコネクターWGZシリーズ ワゴジャパン

    差込みコネクターWGZシリーズ

    ワゴジャパン(3件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1個(5個)ほか
    当日出荷
    超小型でスペースをとらない 確認窓により電線被覆むき長さが適正か確認可能 黒色印字で技術データが見やすい 透明度の高いハウジングにより、目視確認しやすい 単線の被覆をむき、差し込むだけの簡単結線 電線が差し込みやすく、抜けにくい 内線規程記載工法1/公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)記載工法
    長さ(mm)12~14種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)(PSE適合)300 20A/(JIS適合)450 32A被覆最大外径(Φmm)4.2適合電線径(Φmm)(PSE適合/単線・銅)1.6、2.0/(JIS適合/単線・銅)0.8~2.0再生紙使用マーク適合
  • ワンタッチコネクタ ワゴジャパン

    ワンタッチコネクタ

    ワゴジャパン
    ¥889税込¥978
    1パック(8個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライティングコネクター ワゴジャパン

    ライティングコネクター

    ワゴジャパン(9件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1箱(100個)ほか
    当日出荷
    単線/より線をワンタッチで中継できるコネクター!
    用途仮設工事や照明配線などに最適です。材質導電部/電気銅スズメッキ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電流(A)20/24材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン連続使用温度(℃)(最高)105引出し線長さ(mm)9~11材質(スプリング)ステンレス鋼
  • GelBOX ワゴジャパン

    GelBOX

    ワゴジャパン
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1箱(2個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    事前にゲル入りで即使用可能 。シリコンフリーのゲル 。コネクタを入れて簡単に閉じるだけで湿気・水の侵入を防止 。再開封・再施工が可能 。ゲルとGelboxの組み合わせでVDEテスト済み
    用途WAGO接続コネクタ(シリーズ221, 2273 など)との組み合わせで使用最高使用温度(℃)連続:105動作周囲温度(℃)-55~85絶縁抵抗5MΩRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX8(水没状態でも保護)電圧(kV)定格サージ:2.5
  • バナナプラグ ワゴジャパン

    バナナプラグ

    ワゴジャパン(4件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1パック(4個)
    当日出荷
    材質66ナイロン全長(mm)40高さ(mm)15質量(g)32.35種類プラグジョイントコネクタ奥行(mm)8定格電圧(V)42寸法F(mm)20.5定格電流(A)20電線抱合範囲AWG(#)28-14引出し線長さ(mm)9~11質量(g/パック)32.35適合電線範囲 単線(mm)0.4~1.6適合電線範囲 撚線(mm2)0.08~2.5
  • マウンティングキャリア(ストレーンリリーフ付き 2個用) ワゴジャパン

    マウンティングキャリア(ストレーンリリーフ付き 2個用)

    ワゴジャパン
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    2個のインラインスプライシングコネクタをネジで固定するためのアタッチメントです。
    幅(mm)20.8/0.819インチ質量(g)4.2深さ(mm)100/3.937インチRoHS指令(10物質対応)対応
  • インラインスプライシングコネクタ ワゴジャパン

    インラインスプライシングコネクタ

    ワゴジャパン
    ¥279税込¥307
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マウンティングキャリア(ストレーンリリーフ付き 3個用) ワゴジャパン

    マウンティングキャリア(ストレーンリリーフ付き 3個用)

    ワゴジャパン
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    3個のインラインスプライシングコネクタをネジで固定するためのアタッチメントです。
    幅(mm)29.8/1.173インチ質量(g)6.1深さ(mm)100/3.937インチRoHS指令(10物質対応)対応
  • 差込コネクタ WGX-3L ワゴジャパン

    差込コネクタ WGX-3L

    ワゴジャパン(2件のレビュー)
    ¥4,980税込¥5,478
    1箱(50個)
    当日出荷
    IH調理器などIV7本より線使用の電源周りに最適!
    用途屋内配線電気工事、VVFケーブルの接続に。材質電気銅、スズメッキ(導電部)耐熱性66ナイロン(絶縁カバー)種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電圧(V)300/400定格電流(A)30/41色(フタ)レッド材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート引出し線長さ(mm)12~13適合電線単線(銅)/Φ1.6mm、Φ2.0mm、Φ2.6mmIV7本より線/5.5mm2材質(スプリング)ステンレス鋼差込み線数(本)3適合電線範囲 単線(mm)Φ1.6~2.6適合電線範囲 撚線(mm2)(IV7本)5.5
  • マウンティングキャリア(ストレーンリリーフ付き 1個用) ワゴジャパン

    マウンティングキャリア(ストレーンリリーフ付き 1個用)

    ワゴジャパン
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    1個のインラインスプライシングコネクタをネジで固定するためのアタッチメントです。
    幅(mm)11.8/0.465インチ質量(g)2.2深さ(mm)100/3.937インチRoHS指令(10物質対応)対応
  • Wago バナナプラグ 真鍮 40mm 黒 ワゴジャパン

    Wago バナナプラグ 真鍮 40mm 黒

    ワゴジャパン
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(5個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wago バナナプラグ 真鍮 40mm オレンジ ワゴジャパン

    Wago バナナプラグ 真鍮 40mm オレンジ

    ワゴジャパン
    ¥3,598税込¥3,958
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • テストプラグADモジュール ワゴジャパン

    テストプラグADモジュール

    ワゴジャパン
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(25個)
    31日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
    幅(mm)6/0.236インチ質量(kg)2.5色グレー高さ(mm)19/0.748インチタイプ梱包:ボックス、マーキング面:サイドマーキング寸法奥行:38.7/1.524インチ極数1方向フロントエントリ配線材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)幅(inch)モジュール:6/0.236インチ測定電位範囲1適合負荷0.036(火災)適合電線銅燃焼性V2適合ユニットクランピング:1
  • インラインスプライシングコン ワゴジャパン

    インラインスプライシングコン

    ワゴジャパン
    ¥539,800税込¥593,780
    1箱(60個)
    6日以内出荷
    1パック8個入りの少量パッケージで試しやすい単線、IV7本より線、可とうより線をストレート接続スリムなデザインにより、狭い場所でも使用可能レバー操作で結線・離線が簡単 - 工具不要WFRシリーズの直列結線タイプPSE適合製品屋内配線用途の他、一般電気工作物などの配線に使用可能
    長さ(mm)35.5幅(mm)8.1高さ(mm)8.9定格32A 450V適合電線(mm2)0.2~2.5((電線被覆外径4.0mm以下) IV7本より線)、0.2~4.0((電線被覆外径4.0mm以下) より線)適合電線(電線被覆外径4.0mm以下) 単線/0.5~2.0(mm)【特定電気用品の表示(屋内配線用途) 】単線(銅) 1.6, 2.0(mm)線数2本
  • Wago バナナプラグ 真鍮 40mm 黄/緑 ワゴジャパン

    Wago バナナプラグ 真鍮 40mm 黄/緑

    ワゴジャパン
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wago バナナプラグ 真鍮 40mm 青 ワゴジャパン

    Wago バナナプラグ 真鍮 40mm 青

    ワゴジャパン
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wago バナナプラグ 真鍮 40mm 白 ワゴジャパン

    Wago バナナプラグ 真鍮 40mm 白

    ワゴジャパン
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(5個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wago バナナプラグ 真鍮 40mm 黄 ワゴジャパン

    Wago バナナプラグ 真鍮 40mm 黄

    ワゴジャパン
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベロ型端子付テストプラグモジュール 231シリーズ ワゴジャパン

    ベロ型端子付テストプラグモジュール 231シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥76,980税込¥84,678
    1パック(100個)
    42日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)0.5適合電線(mm2)0.08~2.5適合電線範囲 AWG(#)28~12
  • ライティングコネクタ ワゴジャパン

    ライティングコネクタ

    ワゴジャパン
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1箱(100個)ほか
    3日以内出荷
    電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~2.5(ケージクランプ(R)側)差込み線数(本)2RoHS指令(10物質対応)対応

『圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

差込みコネクタ