絞り込み
長さ(mm)
  • 21.6(1)
  • その他(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(9)
材質
  • ナイロン(3)
  • フッ素樹脂(1)
  • ポリエステル(2)
  • ポリオレフィン(1)
  • ポリプロピレン(1)
  • 塩ビ(1)
特性
  • 難燃(1)
最大結束径(Φmm)
  • 10未満
  • 0~200未満(5)
  • 0~300未満(4)
  • 2.0~35(3)
  • 10~20未満(74)
  • 20~30未満(261)
  • 30~40未満(259)
  • 40~50未満(148)
  • 50~60未満(257)
  • 60~70未満(128)
  • 70~80未満(168)
  • 80~90未満(114)
  • 90~100未満(34)
  • 100~120未満(216)
  • 120~140未満(71)
  • 140~160未満(87)
  • 160~200未満(36)
  • 200~250未満(74)
  • 250~300未満(33)
  • 300以上(36)
最高使用温度(℃)
  • 65(1)
  • 75(1)
  • 80(1)
  • 85(1)
  • 150(2)
  • -30~80(1)
  • -54~135(1)
65・75・80・85・150・-30~80・-54~135
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)(5)
  • TRUSCO(3)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • 星和電機(SEIWA)(1)
  • 芝軽粗材(1)
PANDUIT(パンドウイット)・TRUSCO・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・星和電機(SEIWA)・芝軽粗材
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルタグ TRUSCOケーブルタグTRUSCO
549税込604
1袋(20個)
当日出荷
シボ加工が表面に付いているため直接ペンで書けます。簡単に取り付けられ何度でも使用可能です。
用途LANケーブルの目印としてマーキングしにくい電線などに。乳白色使用温度範囲(℃)5~65材質/仕上ポリプロピレン(PP)横(mm)30
ツイストタイ TRUSCOツイストタイTRUSCO(3件のレビュー)
779税込857
1袋(100本)
当日出荷
指先でねじるだけで簡単結束。すぐに取り外しができますので、あらゆるものの仮止めにも適しています。
用途電源・コードの結束。屋内使用。材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格使用温度範囲(℃)-40~80特性難燃
熱転写ハンディプリンタ用旗型ラベル PANDUIT(パンドウイット)熱転写ハンディプリンタ用旗型ラベルPANDUIT(パンドウイット)
6,998税込7,698
1箱(200枚)
当日出荷
光ファイバーケーブルなどの細径ケーブルに、広い表示、スペースを確保することができます。 ラベルをケーブルに固定しての貼り付け、取付後に回転/スライドできる貼り付けの2パターンが可能です。
用途ケーブルの表示材質ポリエステルトラスコ品番814-6592質量(g)134使用温度範囲(℃)-40~150表示部縦9.5×横25.4mm適合ケーブル(Φmm)3.1~5.1
マーカークリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マーカークリップヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,998税込4,398
1袋(100個)
当日出荷
ケーブル・配管識別 インシュロック マーキングシリーズ マーカークリップ
乳白材質66ナイロン結束径(Φmm)5.1~6.0仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用寸法(mm)(タグ)26×13使用温度範囲(℃)-40~+85UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
ナイロンビーズ 芝軽粗材ナイロンビーズ芝軽粗材
3,500税込3,850
1袋(1000本)
当日出荷から5日以内出荷
ナイロン6(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性・耐油性に優れています。 ナイロンビーズは取り外しが自由にできます。 再使用が出来ますので経済的です。
自然色
ギュッとコンパクトケーブルクリップ TRUSCOギュッとコンパクトケーブルクリップTRUSCO(2件のレビュー)
639税込703
1セット(100個)
当日出荷
各種電子、電気機器等の配線やケーブル用の結束具です。コンパクトに収納可能で内バネにより電線などをシッカリ押さえ保護します。外観にも響きにくくスッキリ見せます。RoHS指令対応品です。弾力性にすぐれた独自の内バネにより、電線等をしっかり押さえます。配線の結束、取り外しが簡単に出来ます。
用途配線やケーブル用の結束。ケーブルなどの結束に。屋内使用材質ナイロン6、UL94V-0使用温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ3 0956
ラベルコア PANDUIT(パンドウイット)ラベルコアPANDUIT(パンドウイット)
2,498税込2,748
1箱(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ファイバーパッチコードのような径の細いケーブルにラベルを貼る際に使用します。表示面積を大きくして、より多くの情報を記載したラベルを貼り付ける事ができます。スリーブタイプなので、移動が可能です。
用途細径ケーブルへのラベル貼り付け。材質ポリ塩化ビニール幅(mm)57.2使用温度範囲(℃)-24~75
ループクランプ 星和電機(SEIWA)ループクランプ星和電機(SEIWA)
6,998税込7,698
1箱(100個)
3日以内出荷から6日以内出荷
材質めっき:銅+ニッケル、基材 ポリオレフィン
レーザープリンタ用ノンラミネートラベル PANDUIT(パンドウイット)レーザープリンタ用ノンラミネートラベルPANDUIT(パンドウイット)
229,800税込252,780
1箱(10000枚)
23日以内出荷
レーザープリンタ用のノンラミネートラベルです。
用途ラベル表示に。トラスコ品番166-8267適合ワイヤゲージ(AWG):10~6RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)適合:5.1~8.1
熱転写プリンタ用セルフラミネートラベル PANDUIT(パンドウイット)熱転写プリンタ用セルフラミネートラベルPANDUIT(パンドウイット)
66,980税込73,678
1巻(2500枚)
23日以内出荷
自己消化性があり、厳しい条件下でも使用できます。印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。端末成端後にも表示ができます。
用途ケーブルの表示に。適合屋内用材質ポリフッ化ビニル使用温度範囲(℃)-54~135規格UL認定品RoHS指令(10物質対応)対応耐燃性あり
熱転写プリンタ用 光ファイバー用旗型ラベル PANDUIT(パンドウイット)熱転写プリンタ用 光ファイバー用旗型ラベルPANDUIT(パンドウイット)
9,998税込10,998特価
1巻(2500枚)
当日出荷から95日以内出荷
熱転写プリンタ用旗型ラベルです。 光ファイバーケーブル等の細径ケーブルに広い表示スペースを確保することが可能です。 ラベルをケーブルに固定する貼り方、取り付け後に回転・スライドできる貼り方の2種類の貼り方が可能です。
用途ケーブルの表示材質ポリエステル使用温度範囲(℃)-40~150

結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルタイ/結束バンド